カテゴリ
- 溶接用品(18)
絞り込み
エコロジープロダクト
「wct38sq」の検索結果

溶接用キャブタイヤケーブル WCT
堺電業(11件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1巻当日出荷から5日以内出荷堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります。 売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。種別天然ゴムシースケーブル色黒素線径(mm)0.45
溶接用キャブタイヤケーブル
冨士電線(四国)(33件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷から9日以内出荷シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。 軟銅集合より線に絶縁テープを巻き、天然ゴムを被履した最もポピュラーなタイプ用途アーク溶接機の2次側に使用されています。 定格電圧は85V以下(アーク溶接機の2次側に配線)。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
溶接用カラーキャブタイヤケーブル WCT
堺電業(14件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1巻当日出荷から10日以内出荷堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります。 売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。種別天然ゴムシースケーブル素線径(mm)0.45
キャブタイヤ WCT
富士電線工業(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1巻当日出荷から25日以内出荷軟銅集合より線に絶縁テープを巻き、天然ゴムを被履した最もポピュラーなタイプ。用途導線用天然ゴムシースケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
スーパーソフト溶接用ケーブル SS-WCT
富士電線工業(5件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1巻当日出荷から7日以内出荷はるかに!やわらかさ200%(メーカーWCT比)。バツグンの柔らかさをご提供します。耐熱性/耐久性に優れた高柔軟架橋PEを採用しました。耐油性/耐候性/摩耗性/難燃性/耐スパッタ性にも優れています。許容電流が大きくとれるのでサイズダウンが可能です。サイズダウン・軽量化により作業の負担を軽減します。耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
やわらかいキャブタイヤケーブル NS-WCT
堺電業¥20,980~税込¥23,078~1巻当日出荷から8日以内出荷溶接現場で手元のニーズに特化した極限の柔らかさを実現し「やわらか~い」を感じていただけます。 チョコレート色で他の電線と区別しやすく、こだわりの素材となっております。 溶接用ケーブルの導体としては異例の0.12mm径銅線を使用。 独自の撚り、シースも独自開発の超軟度ゴム混合物で被膜をしております。用途溶接機2次側ホルダーケーブル素線径(mm)0.12構成7本シース色チョコブラウン
溶接機側ケーブルジョイント付キャブタイヤケーブル
堺電業(2件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷から4日以内出荷寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してあります。長さ(m)0.3種類天然ゴムシースケーブル端子端子R22-10標準条長(m)200
ケーブルジョイント付キャブタイヤケーブル
堺電業¥27,980~税込¥30,778~1本4日以内出荷から9日以内出荷寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してあります。種類天然ゴムシースケーブル標準条長(m)200
溶接棒ホルダ付キャブタイヤケーブル
堺電業(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1本4日以内出荷から5日以内出荷寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してあります。種類天然ゴムシースケーブルホルダー三立S300(ネジ止め)標準条長(m)200
アースクリップ付キャブタイヤケーブル
堺電業¥29,980~税込¥32,978~1本4日以内出荷から5日以内出荷寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してあります。種類天然ゴムシースケーブルクリップEB300標準条長(m)200
やわらか~い溶接ケーブル NS-WCT ホルダージョイントセット品
堺電業¥13,980~税込¥15,378~1組4日以内出荷から5日以内出荷抜群のやわらかさです。手元らくらく、作業能力アップ。溶接ホルダー、ケーブルジョイントオス付用途アーク溶接機の手元ケーブルとして使用します。ケーブルサイズ(mm2)38先端溶接棒ホルダー 300A電源ケーブルジョイントJA300 オステープ厚さ(mm)0.05シース色茶色
ウエルケーブル延長ジョイント
ウエルドテック社(1件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1本当日出荷から4日以内出荷ジョイント(JA300オス)とジョイント(JA300メス)が取付け済みですのですぐに使用できます。用途アーク溶接機の2次側ケーブルに使用されています。
ウエルケーブル アースクリップ ターミナル
ウエルドテック社¥20,980~税込¥23,078~1本当日出荷から5日以内出荷アースクリップ(M300)とターミナル(圧着端子Φ10)が取付け済みですのですぐに使用できます。用途アーク溶接機の2次側ケーブル
ウエルケーブル ジョイント ターミナル
ウエルドテック社¥2,798税込¥3,0781本当日出荷ジョイント(JA300オス)とターミナル(圧着端子Φ10)が取付け済みですのですぐに使用できます。用途アーク溶接機の2次側ケーブルケーブル長(m)0.3
ウエルケーブル ホルダージョイント
ウエルドテック社¥38,980~税込¥42,878~1本当日出荷から5日以内出荷ホルダ(S300)とジョイント(JA300オス)が取付け済みですのですぐに使用できます。用途アーク溶接機の2次側ケーブルに使用されています。
ウエルケーブル アースクリップ ジョイント
ウエルドテック社¥38,980~税込¥42,878~1本翌々日出荷から5日以内出荷アースクリップ(M300)とジョイント(JA300オス)が取付け済みですのですぐに使用できます。用途アーク溶接機の2次側ケーブルに使用されています。
ウエルケーブル ホルダーターミナル
ウエルドテック社¥37,980~税込¥41,778~1本3日以内出荷から5日以内出荷ホルダ(S300)とターミナル(圧着端子Φ10)が取付け済みですのですぐに使用できます。用途アーク溶接機の2次側ケーブル
AC延長R38-10X15M
SUZUKID(スズキッド)¥28,980税込¥31,8781本5日以内出荷出力側(溶接側)アースクリップ付きケーブルです。 アースクリップと圧着端子がついてます。用途本体との接続がネジ端子の溶接機に使用仕様WCT38sq×1芯、両端に圧着端子R38-10・アースクリップコード長さ(m)15