内蔵ハードディスク 3.5インチ WDWestern Digital(ウエスタンデジタル)欠品中
WD Red Plusドライブはパワーユーザーや中規模ビジネスのNAS環境のワークロードに対応するように作られています。WD Red Plusドライブは中規模のRAIDに最適化されたNASシステムで、電力効率を向上させながら、増え続ける大量のデータの保存、保護、共有に必要な速度と容量を提供します。
仕様●キャッシュ(MB):256MB●フォーマット容量:8 TB●フォームファクター:3.5-Inch●周囲温度_環境(運用):0℃ to 65℃●周囲温度_環境(非稼働):-40℃ to 70℃●製品番号:WD80EFPX●記録技術:CMR●認証:BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL長さ(mm)147幅(mm)101.6色Red Plusサイズ3.5インチ高さ(mm)26.1質量(g)715インターフェースSATA回転速度(min-1[r.p.m])5640コネクタSATA互換性最大8ベイのRAIDに最適化されたNASシステム転送速度(MB/sec)up to 215RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)8