カテゴリ

  • 作業工具(26)
  • 制御機器(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • バイク純正部品(1)

「wera 813」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 813R ビットフォルダー Wera

    813R ビットフォルダー

    Wera(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    アダプターハンドルです。 片手で簡単にビットを付け替えることができます。
    トラスコ品番761-8379全長(mm)90質量(g)121
  • クラフトフォームコンパクト10 ドライバービットセット Wera

    クラフトフォームコンパクト10 ドライバービットセット

    Wera
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷
    ビット装着時は、はめ込むだけでロックがかかり、取り外す際はスリーブを前に押すと、ロックがはずれるラピッドアダプター機能付です。ビットは取り外して電気ドリルに接続して使用することも可能です。
    トラスコ品番837-0633セット内容ホルダ(813R)、先端ビット[[(-)]]0.5×4.0、[[(-)]]1.0×5.5、[[(+)]]No.1、[[(+)]]No.2、T10、T15、T20、PZ1、PZ2商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0651
  • クラフトフォームコンパクト100 ホルダービットLレンチセット Wera

    クラフトフォームコンパクト100 ホルダービットLレンチセット

    Wera
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    持ち運びに便利な軽量タイプのケースにホルダーとビット、六角棒レンチが収まっています。クイックリリースチャック機能でビットの付け替えが簡単です。
    トラスコ品番836-6793セット内容ホルダ(813R)、ラピダプター(889/4/1K)、ビット[[(-)]]0.8×5.5(1)、1.0×5.5(1)、[[(+)]]No.1×25(2)、No.2×25(4)、No.2×50(2)、No.3×25(2)、No.3×50(1)、T10×25(2)、T15×25(2)、T20×25(3)、T25×25(2)、T30×25(2)、T40×25(1)、T25×50(1)、T30×50(1)、T40×50(1)、PZ1×25(2)、PZ2×25(4)、PZ3×25(2)、PZ2×50(2)、PZ3×ケース寸法(mm)153×53×100商品構成セット品2018年トラスコ掲載ページ4 0651
  • 80 ハンドル Wera

    80 ハンドル

    Wera
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番431-6533全長(mm)98質量(g)48.8差込角(mm)6
  • ESD ビットホルダー Wera

    ESD ビットホルダー

    Wera(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    欧州規格EN100-015-1適合品のビットホルダです。
    トラスコ品番431-7785全長(mm)90質量(g)21ビット取付方法引張スライド式
  • ラピッドアダプター Wera

    ラピッドアダプター

    Wera(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    アダプターハンドルです。片手で簡単にビットを付け替えることができます。
    トラスコ品番411-7948種類アダプター商品構成単品
  • ツール・チェック プラス Wera

    ツール・チェック プラス

    Wera
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    ”ツール・チェック”のセット内容に、「クラフトフォーム」ドライバーハンドルが加わりました。付属のビットを差替えることで、28種類ものドライバー作業が可能です。
    トラスコ品番483-9188
  • ドライバービット Wera

    ドライバービット

    Wera(17件のレビュー)
    119税込131
    1本
    当日出荷
    スタンダードタイプのドライバー用ビットです。頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。
    先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
  • 差替ドライバーハンドル PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    差替ドライバーハンドル

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    3.5mm六角軸ブレード(53シリーズ)用ハンドル。グリップエンドは回転しますので早回しが容易に行えます。グリップ表面は梨地仕上げで、滑りにくくなっています。
    商品構成単品
  • ラチェットハンマー(差込角12.7mm) Wera

    ラチェットハンマー(差込角12.7mm)

    Wera
    28,980税込31,878
    1本
    翌日出荷
    ハンマーとしても使用できる画期的な屈強なラチェットハンドルです。ラチェットは最低でも600N以上の負荷に耐えられます。同時に、ギア数60枚で6°刻みの滑らかな回転です。
    トラスコ品番411-9916歯数60全長(mm)341質量(g)1150差込角(mm)12.7
  • クラフトフォーム コンパクト サイクロップ セット ミニ2 Wera

    クラフトフォーム コンパクト サイクロップ セット ミニ2

    Wera
    24,980税込27,478
    1セット
    当日出荷
    非常に頑強なつくりで、あらゆる場面で使いやすいセットです。
    トラスコ品番836-7769質量(g)566差込角(mm)6.35セット商品数27ハンドル内容サイクロップラチェットミニ(8001A、8005)、ビットハンドル(813)2018年トラスコ掲載ページ4 0099
  • ドライバービット Wera

    ドライバービット

    Wera
    629税込692
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
    先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 自転車メンテナンスセット3A Wera

    自転車メンテナンスセット3A

    Wera
    34,980税込38,478
    1セット
    当日出荷
    チェーンカッターも付属する自転車メンテンナス専用の工具セットです。非常にコンパクトで持ち運びに便利です。良く使う工具を携帯できる小さなソフトポーチ付きです。ソフトポーチはコンパクトでポケットに収納しやすいです。ソフトポーチ背面には、小型のCO2ボンベを収納できるゴムバンド付きです。チェーン交換時に役立つチェーンフッカー付きです。シングルスピード用チェーン(1/8)と6-12速用チェーンに対応するチェーンカッター付きです。6.35mmのビットが装着できるタイヤレバー付きです。
    用途自転車乗車時携帯用。メンテナンス用。付属品収納ポーチ(9481)×1個、モバイルソフトポーチ(9480)×1個トラスコ品番606-9093セット内容ラチェットハンドル(8001A)×1本、ビットドライバー(813)×1本、ラピダプター(889/4/1 K)×1本、エクステンション(100mm)アダプター(3899/4/1)×1本、アダプター(870/1)×1本、六角ソケット(5.5、6、8、9、10、13、15)×1個、プラスビット([[+]]1、[[+]]2)×1本、トルクスビット(TX10、15、20、25、27、30)×1本、マイナスビット(4、4.5)×1本、六角ビット(2、2.5、3、4、5、6、8)×1本、ボール六角ビット(2.5、3、4、5、6)×1本、タイヤレバー(9502)×1本、タイヤレバー(9503)×1本、チェーンカッター(9513)×1個、チェーンフッカー(9512)×1個材質特殊合金鋼、プラスチック品名自転車セット3A差込角(mm)6.35入数(個)38適合チェーン1/8インチチェーン
  • バイシクル セット 3 A Wera

    バイシクル セット 3 A

    Wera
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    自転車のメンテナンス、組立に最適なツールセットです。極めてコンパクトなケースにワークショップやツアーで活躍するバイクツール38点を収納しております。Kraftform ビットホルダー、Zyklop Mini ビットラチェット、ラピダプターホルダーが収納されており、多種多様な状況下でのネジ回しが可能です。緑のロック部がツールを固定し快適な運搬とツールの紛失防止を実現します。ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが収納されています。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。ガラス繊維強化プラスチック製のタイヤレバーが付属しており、リムを傷つけることなく安全にタイヤを外すことができます。9502タイヤレバーはビット装着が可能で、仏式バルブ(フレンチバルブ)の固定に対応しています。9503タイヤレバーにはバルブイジェクター(バルブ抜き)機能が付いています。付属のチェーンツールセットでチェーンの緩め、再接続が可能です。12段変速までのシングルスピードチェーンに対応しています。
    セット内容●8001 A (1x 1/4x87,0), 813 (1x 1/4x78), 3899/4/1 (1x 1/4x100), 889/4/1 K (1x 1/4x50), 870/1 (1x 1/4x25), 851/1 BTZ (1x PH 1x25; 1x PH 2x25), 867/1 TORX BTZ (1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25), 800/1 BTZ (1x 0,5x4,0x25; 1x 0,6x4,5x25), 840/1 BTZ (1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25), 840/1 Z (1x 8,0x25), 842/1 Z (1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25), 8790 HMA (1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 15,0x23,0), 9502 (1x 105,0), 9503 (1x 105,0), 9513, 9512, 9481 (1x 203x85), 9480 (1x 90,0x135,0)●マジックテープ (1x 50,0x120,0)差込角(mm)6.35セット商品数38
  • バイシクル セット 3 Wera

    バイシクル セット 3

    Wera
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    自転車のメンテナンス、組立に最適なツールセットです。極めてコンパクトなケースにワークショップやツアーで活躍するバイクツール41点を収納しております。Kraftform ビットホルダー、Zyklop Mini ビットラチェット、ラピダプターホルダーが収納されており、多種多様な状況下でのネジ回しが可能です。緑のロック部がツールを固定し快適な運搬とツールの紛失防止を実現します。ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが収納されています。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。ガラス繊維強化プラスチック製のタイヤレバーが付属しており、リムを傷つけることなく安全にタイヤを外すことができます。9502タイヤレバーはビット装着が可能で、仏式バルブ(フレンチバルブ)の固定に対応しています。9503タイヤレバーにはバルブイジェクター(バルブ抜き)機能が付いています。自転車乗車時の負担を軽減するためにビットチェック用の空ケースに必要最低限の工具をセットして快適に持ち運べます。
    セット内容●8001 A (1x 1/4x87,0), 813 (1x 1/4x78), 889/4/1 K (1x 1/4x50), 870/1 (1x 1/4x25), 851/1 BTZ (2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25), 867/1 TORX BTZ (1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 2x TX 20x25; 2x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25), 800/1 BTZ (1x 0,5x4,0x25; 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25), 840/1 BTZ (1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25), 840/1 Z (1x 8,0x25), 842/1 Z (1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25), 8790 HMA (1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 15,0x23,0), 9502 (1x 105,0), 9503 (1x 105,0)●マジックテープ (1x 50,0x120,0)差込角(mm)6.35セット商品数41
  • 8100 ZYKLOP 1/4" コンフォートラチェットセット(インチ) Wera

    8100 ZYKLOP 1/4" コンフォートラチェットセット(インチ)

    Wera
    25,980税込28,578
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:8010 A Zyklop Comfortラチェット(反転レバー式/差込角6.35mm)(005600) 1/4"×144mm×1本、8790 HMA ソケット 1/4"3/16"×23mm(003514)×1本・7/32"×23mm(003515)×1本・1/4"×23mm(003516)×1本・9/32"×23mm(003517)×1本・5/16"×23mm(003518)×1本・11/32"×23mm(003519)×1本・3/8"×23mm(003520)×1本・7/16"×23mm(003521)×1本・1/2"×23mm(003522)×1本、8794 LA エクステンションバー 1/4"×150mm (003526)×1本、8794 A 首振りエクステンションバー 1/4"×56mm (003527)×1本、8784 A1 ビット用アダプター 1/4"×37mm(003529)×1本、851/4 TZ トーション プラスビットPH1×50mm(059805)×1本・PH2×50mm(059810)×1本・PH3×50mm(059815)×1本、867/4 Z トルクスビットTX10×50mm(060132)×1本・TX15×50mm(060133)×1本・TX20×50mm(060134)×1本・TX25×50mm(060135)×1本・TX27×50mm(060136)×1本・TX30×50mm(060137)×1本、840/4 Z 六角ビット5/32"×50mm(135096)×1本・3/16"×50mm(135097)×1本・7/32"×50mm(135098)×1本・1/4"×50mm(135099)×1本、868/4 四角スクエアプラスビット#1×50mm(060160)×1本・#2×50mm(060165)×1本、マジックテープ 120×50mm×1PCS。ソケットはインチサイズです。プラスチックスリーブにより、快適な使用感と表面保護を実現しています。非常にスリムなデザインのラチェットで、80歯の細かいギアと、わずか4.5°の戻り角により、狭いスペースでも楽に作業できます。押しボタンによりソケットを確実に固定できます。正逆切替レバーにより、回転方向を簡単に切り替えられます。1/4"サイクロップ首振りエクステンションバーを備え、15°の角度で固定できます。Take it easy Tool Finderにより、サイズを素早く識別できます。Twist to Unlockシステムを採用した布製ボックスで、ツールを安全に保管し、取り出しは簡単です。コンパクトかつ軽量で、持ち運びや収納に便利です。Wera 2goに取り付け可能です。
    寸法(mm)200×115×58品番5005542001質量(g)823角度(°)【戻り】4.5差込角(inch)1/4” (6.35mm)ギア数80歯
  • ツールチェック プラス 1 Wera

    ツールチェック プラス 1

    Wera
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    メンテナンス用ツールセットです。極めてコンパクトなケースに39点ものツール、ソケット、ビットが収納されており、手動および電動工具に使用することが可能です。Kraftform ビットホルダー、Zyklop Mini ビットラチェット、ラピダプターホルダーが収納されており、多種多様な状況下でのネジ回しが可能です。緑のロック部がツールを固定し快適な運搬とツールの紛失防止を実現します。ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが収納されています。870/1 アダプターを使用すると1/4インチ ソケットを使用できます。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。
    セット内容●8001 A (1x 1/4x87,0), 813 (1x 1/4x78), 889/4/1 K (1x 1/4x50), 870/1 (1x 1/4x25), 851/1 BTZ (2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25), 855/1 BTH (1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25), 867/1 TORX BTZ (1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25), 867/1 Z TORX BO (1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25), 800/1 BTZ (1x 1,0x5,5x25), 840/1 BTZ (1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 5,5x25), 840/1 Z (1x 8,0x25), 8790 HMA (1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0)差込角(mm)6.35セット商品数39
  • 1/4"マイクロビット用 4mm軸アダプター Wiha(ビーハ/ノガ)

    1/4"マイクロビット用 4mm軸アダプター

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    1/4”マイクロビット用アダプターです。
    二面幅(mm)外:4二面幅(inch)内:1/4
  • 自転車セット 3 Wera

    自転車セット 3

    Wera
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    自転車向けのツールチェックプラスです。リムにキズを付けないためのタイヤレバーを付属しています。付属してる空きケースに自分に合う工具を追加可能です。
    用途自転車乗車時携帯用。仕様REACH規制対応品トラスコ品番342-5742セット内容ラチェットハンドル(8001A)×1本、ビットドライバー(813)×1本、ラピダプター(889/4/1 K)×1本、アダプター(870/1)×1本、六角ソケット(5.5678101315)×1個、プラスビット(+1、+2、+3)×1本、トルクスビット(TX10152025273040)×1本、マイナスビット(44.55.5)×1本、六角ビット(22.534568)×1本、ボール六角ビット(2.53456)×1本、9502×1本、9503×1本材質特殊工具鋼全長(mm)210高さ(mm)110差込角(mm)6.35全幅(mm)65入数セット38点グリーンマーク認定
  • 851/1J ビット Wera

    851/1J ビット

    Wera
    299税込329
    1本
    当日出荷
    JCIS規格対応です。精密部品の作業に最適です。
    材質特殊工具鋼軸径(Φmm)6.35全長(mm)25両頭機能片頭
  • マガジンビットスタビドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    マガジンビットスタビドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    コンパクトなハンドルにビットが収納されており狭所での作業性と携帯性に優れています。
    材質ハンドル:樹脂、ビット:クロムバナジウム鋼差込角(mm)6.35
  • 816R ESD ビットホルダー Wera

    816R ESD ビットホルダー

    Wera(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    欧州規格EN61340-5-1に対応している静電対策の材質を使用しています。ハンドル部分に転がり防止の六角が付いてます。差込口は6.35mmです。片手でも交換可能なビットフォルダー機能を採用しました。手に馴染みやすいクラフトフォームハンドルです。
    トラスコ品番195-3270全長(mm)119質量(g)121グリップ径(Φmm)33シャンク6.35mmアズワン品番64-8325-13
  • クラフトフォームプラスシリーズ ドライバー Wera

    クラフトフォームプラスシリーズ ドライバー

    Wera(14件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
    種類グリップドライバー先端レーザーチップ材質(グリップ)樹脂仕上マットニッケル仕上げ商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ビットラチェットドライバー Wera

    ビットラチェットドライバー

    Wera(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    ラチェット機能付きビットホルダーです。ハンドルに内蔵された細かいギアのラチェット機構(ギア数36/戻り角10°)によりツールの位置を変えることなくネジ回しを容易にし作業スピードがアップします。人間工学に基づき、時計回り/反時計回り、またはポジション0に切り替え可能です。マメやタコができにくいドライバーです。DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3(ISO1173)に準拠した6.35ミリ六角ドライブを備えたビット用マグネット式ビットホルダーです。ラピダプタークイックリリースチャックにより、ビットを片手で素早く簡単に交換できます。強力な磁石がビットをしっかりと保持します。
    用途手動・工作機械作業用全長(mm)102
  • ボルスター付差替ドライバーハンドル ANEX

    ボルスター付差替ドライバーハンドル

    ANEX(3件のレビュー)
    1,195税込1,315
    1本
    当日出荷
    電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。スパナが使用できます。
    トラスコ品番475-3917軸長(mm)-商品構成単品
  • ダイヤモンドプラスドライバー Wera

    ダイヤモンドプラスドライバー

    Wera(40件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    先端にダイヤモンドの粒子がコーティングされており、その粒子がネジ頭の内側にフィットすることにより、スリップやカムアウトを防ぎます。 またダイヤモンドコーティングにより、ほかのドライバーに比べ耐久性が高いのも特長です。
    軸径(Φmm)6種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ビットドライバーハンドル PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ビットドライバーハンドル

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    ハンドルは力の入れやすいスイスグリップ
    軸径(Φmm)10材質(軸)-商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 電気技師用ツールセット (L-BOXX入り) KNIPEX(クニペックス)

    電気技師用ツールセット (L-BOXX入り)

    KNIPEX(クニペックス)
    289,800税込318,780
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:コントロールキャビネットキー(001101)、ニードルノーズペンチ(08 26 145)、ワイヤーストリッパー”マルチストリップ10”(12 42 195)、絶縁エレクトロプライヤー(13 86 200)、ユニバーサルエルゴストリップ(1695-01SB)、絶縁40°先曲ラジオペンチ(26 26 200)、絶縁斜ニッパー(70 06 160)、絶縁強力斜ニッパー(74 06 200)、プライヤーレンチ(86 03 180)、コブラウォーターポンププライヤー(87 01 180)、ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ(97 53 04)、絶縁ケーブルナイフ(98 52)、スリムポジ絶縁ドライバー(9825-01SL)、マイナススリム絶縁ドライバー(9820-3.5SL)、Picard社製300gハンマー(101-0300)、Rennsteig社製電工用タガネ250×10mm(3612521)、Stabila社製水平器430mm(16135)、Stabila社製ミニ水平器68mm(18115)、Wera社製VDEドライバーセット16パーツ(05003484001)、Wera社製サイクロップメタルラチェットセット28パーツ(004018)、Wera社製スパナ10×13mm(003760)、一部はDIN EN 60900によるVDE検査済みです。複数のボックスを確実に連結できます。内部をフレキシブルに分割可能。頑丈なポリエステル繊維を使用した2つの部分からなるツール収納パネル付き。ツール収納パネルはマジックテープで接続できます。ハンドルは、場所を取らずに蓋の窪みに収納できます。人間工学に基づいたハンドル形状と追加の側面の凹部が、フレキシブルで快適な使い心地を提供します。衝撃や衝突に耐えるABSプラスチック製の頑丈なボックス。ブランドツール65点のセット。
    質量(g)7800外寸(mm)W442×H151×D357内寸(mm)W375×H107×D311最大荷重(kg)25
  • CRANK CASE,LOWER   11200413781 ホンダ

    CRANK CASE,LOWER 11200413781

    ホンダ
    219,800税込241,780
    1個
    5日以内出荷
  • TEN 8-4813WI TRACO POWER

    TEN 8-4813WI

    TRACO POWER
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TEN 20-4813WIN TRACO POWER

    TEN 20-4813WIN

    TRACO POWER
    8,198税込9,018
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DC-DCコンバータ Vout:15V dc 10.8 13.2 V dc 2W 1セット 10個入 TRACO POWER

    DC-DCコンバータ Vout:15V dc 10.8 13.2 V dc 2W 1セット 10個入

    TRACO POWER
    41,980税込46,178
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Traco THI 2-1213M は、高い I/O 絶縁仕様の超小型 2 W DC/DC コンバータです。この製品は、強化 I/O 絶縁システムを備え、計装、産業用制御、医療機器など、要求された安全基準を満たすために補助絶縁や強化絶縁が必要なあらゆる用途に適した経済的なソリューションです。DIP-24 パッケージに収容されています 2 x MOPP医療安全、AAMI/ANSI ES 60601-1:2
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:15V dc●入力電圧範囲:10.8 13.2 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:2W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:あり●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:THI 2Mアズワン品番65-7215-46
  • DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10.8 13.2 V dc 2W 1セット 10個入 TRACO POWER

    DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10.8 13.2 V dc 2W 1セット 10個入

    TRACO POWER
    41,980税込46,178
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:10.8 13.2 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:2W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:あり●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:THI 2Mアズワン品番65-7216-04
  • DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 10.8 13.2 V dc 2W 1セット 10個入 TRACO POWER

    DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 10.8 13.2 V dc 2W 1セット 10個入

    TRACO POWER
    61,980税込68,178
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:10.8 13.2 V dc●入力電圧公称:12C V dc●絶縁電圧:2.5kV dc●定格電力:2W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:THI 2アズワン品番65-7215-09
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 18 → 75 V dc, 20W, TEN 20-4813WIN TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 18 → 75 V dc, 20W, TEN 20-4813WIN

    TRACO POWER
    76,980税込84,678
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    出力電圧 = 15V dc。入力電圧範囲 = 18 → 75 V dc。定格電力 = 20W。入力電圧公称 = 48 V dc。出力電流 = 1.33A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = 2 x 1インチ。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 25.4mm。シリーズ = TEN 20WIN。ロードレギュレーション = ±0.5%。効率 = 87%。EN60950-1、UL60950-1、IEC60950-1. UL / cUL認定. Traco 20 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN 20WINシリーズ. ワイド入力電圧範囲でコンパクトな低プロファイルデザインの高性能な20 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールです。 これらの高性能DC-DCコンバータモジュールは、高効率であるため、-40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲が実現しています。 これらのDC-DCコンバータモジュールの主な用途は、バッテリ駆動機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムです。. 高電力密度、25.4 x 50.8 x 6 mmパッケージ 4:1の超ワイド入力電圧範囲 調整型出力 外部抵抗器により、出力電圧は調整可能(シングル出力モデルのみ) 1.5 kV入出力間絶縁 最大89 %の高効率 最小負荷不要 組み込みのフィルタは外部コンポーネントありでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ 過電圧、過負荷及び短絡保護 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準のピン配列
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 75 V dc, 1W, TDN 1-4823WI TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 75 V dc, 1W, TDN 1-4823WI

    TRACO POWER
    29,980税込32,978
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    出力電圧 = ±15V dc。入力電圧範囲 = 18 → 75 V dc。定格電力 = 1W。入力電圧公称 = 48 V dc。出力電流 = ±35mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = DIP。絶縁電圧 = 1.6kV dc。幅 = 9.1mm。シリーズ = TDN 1WI。ロードレギュレーション = 0.01。効率 = 81%。小型DIPパッケージ: 13.2 x 9.1 x 10.2 mm 完全調整型出力 I/O絶縁: 1500 V dc 動作温度範囲: -40 → +90 ℃ (ディレーティングなし) 短絡保護 リモートオン / オフ 3年間の製品保証TDN 1WIシリーズは、1ワット完全調整型高性能DC/DCコンバータで構成されています。わずか1.23 cm3のコンパクトなキューブパッケージに収められています。90 ℃の環境温度まで、信頼性の高い全負荷動作を実現します。1’500 V dc I/O絶縁電圧、外部オン / オフ、短絡保護を備え、スペースが限られている広範囲の用途に対応します。このコンバータの入力は、幅広い電圧範囲(4:1)に対応し、最小負荷が不要になるように設計されています。
    RoHS指令(10物質対応)対応