カテゴリ

  • 自動車純正部品(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • テープ(2)
  • 電気材料(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)

「wf102」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超強力・両面テープ コニシ超強力・両面テープコニシ
1,998税込2,198
1巻
翌日出荷
さまざまな用途に優れた性能を発揮。金属、硬質プラスチック、ガラス、木材に対して優れた接着強さ。耐寒性、耐熱性、耐候性に優れ被着体の動きに対して優れた追従性を有します。
用途各種内装材の取付け・看板、表示板などの作成および取付け・機器部品、部材の取付け・看板、ドアなどの裏面への補強材の取付け幅(mm)20厚さ(mm)0.75長さ(m)10基材ポリエチレンフォーム粘着剤アクリル樹脂系主な用途多用途特性超強力、耐寒性、耐熱性、耐候性
ボンド SSテープ コニシボンド SSテープコニシ(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻
当日出荷
プロ仕様超強力両面テープ 耐寒性・耐熱性・耐候性に優れています。 切断にはカッターが必要です。
用途金属 硬質プラスチック 木材粘着タイプ超強力
トグラーTA WAKI(和気産業)トグラーTAWAKI(和気産業)
669税込736
1袋(4個)
当日出荷から3日以内出荷
(適合壁厚)3~6mm。汎用樹脂タイプ。石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。
用途中空壁用プラグ適合材石膏ボード、コンクリート等材質樹脂タイプTA
埋込コンセント Panasonic(パナソニック)埋込コンセントPanasonic(パナソニック)
389税込428
1個
当日出荷
種類埋込コンセント形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数1
コイルスプリング軽少荷重(外径6~12mm) TRUSCOコイルスプリング軽少荷重(外径6~12mm)TRUSCO
139税込153
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に識別色
スマートフォンケース EDWINスマートフォンケースEDWIN
1,698税込1,868
1個
当日出荷
マジック式のスマートフォン収納可能なワイド携帯電話ケースです。
材質本体:綿、ポリエステル、発泡体(ポリエチレン)、ベルト部:ポリプロピレン(PP)、マークおよび付帯:天然皮革(牛)幅(mm)100高さ(mm)145質量(g)96奥行(mm)35
ガスケット セット エンジン (8DWF) MAZDA(マツダ)ガスケット セット エンジン (8DWF)MAZDA(マツダ)
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
焼肉 えいむ焼肉えいむ
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
材質テトロンポンジ寸法(幅W×長さL)(mm)600×1800
CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CJ2WF10) SMCCJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CJ2WF10)SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし
扉付埋込コンセント・W Panasonic(パナソニック)扉付埋込コンセント・WPanasonic(パナソニック)
569税込626
1個
5日以内出荷
種別コンセント形状平刃タイプミルキーホワイト種類扉付埋込コンセント定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15プラグ形状平刃
(26559)テールランプレンズ LH ニッサン(26559)テールランプレンズ LHニッサン
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
(26554)テールランプレンズ RH ニッサン(26554)テールランプレンズ RHニッサン
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
ブラケット,リザーバー タンク ニッサンブラケット,リザーバー タンクニッサン
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
(26556)RRコンビネーションハーネス ニッサン(26556)RRコンビネーションハーネスニッサン
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
(24239)ブラケット、クリップ ニッサン(24239)ブラケット、クリップニッサン
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
(26551)ハーネス ニッサン(26551)ハーネスニッサン
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
シール,リア ドア ウエスト LH ニッサンシール,リア ドア ウエスト LHニッサン
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
シール,リア ドア ウエスト RH ニッサンシール,リア ドア ウエスト RHニッサン
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CJ2Wシリーズ CDJ2WF10 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CJ2Wシリーズ CDJ2WF10SMC
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDJ2WF10) SMCCJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDJ2WF10)SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
秤量皿付きロート WFシリーズ アズワン秤量皿付きロート WFシリーズアズワン
20,800税込22,880
1箱(5個)ほか
当日出荷
秤量皿とロートの2種類の役割を持ち、秤量後のサンプル移動に便利です。
材質硼珪酸ガラス耐熱温度(℃)400
DCサンエース 防油ファン 山洋電気DCサンエース 防油ファン山洋電気
11,980税込13,178
1個
当日出荷から102日以内出荷
形状角形種類DCファン入力電圧(V)DC24特性防油
液晶保護フィルム HP OMEN by HP 16-wf1000 シリーズ 2024年版 16.1インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム HP OMEN by HP 16-wf1000 シリーズ 2024年版 16.1インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
3,398税込3,738
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種HP OMEN by HP 16-wf1000 シリーズ 2024年版サイズ16.1インチ(2560x1440)取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット反射防止
覗き見防止 プライバシー フィルター HP OMEN by HP 16-wf1000 シリーズ 2024年版 16.1インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター HP OMEN by HP 16-wf1000 シリーズ 2024年版 16.1インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
5,998税込6,598
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種HP OMEN by HP 16-wf1000 シリーズ 2024年版サイズ16.1インチ(2560×1440)取付方式両面テープ/スライド式のぞき見防止対応(180度)
LEDダウンライト DNライティングLEDダウンライトDNライティング
13,980税込15,378
1個
20日以内出荷
薄型 ワイド配光タイプ 1/2ビーム角85° 電源別置 薄型設計で、ディスプレイに最適
質量(kg)0.08電源要(別置・別売)品種ダウンライト(電源別置)埋め込み深さ(mm)25使用場所屋内ビーム角度(°)85調光方式位相埋込穴(Φmm)60入力電圧DC24V入力電力(W)4.9、LEDモジュール:4.1