カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
「wfa6634」の検索結果

ハーネス用OAタップ(キャブタイヤケーブル付)
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1本当日出荷から8日以内出荷ハーネスジョイントボックスからフロアパネル上に出し、負荷に接続します。 ワンタッチで接続できるハーネスキャップ付。 デスク横などに取り付けやすいマグネット付。色グレー定格電圧(V)125合計1500Wまで定格電流(A)15![[充電用]USBコンセント付ハーネス用OAタップ Panasonic(パナソニック)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24735139-180618-02.jpg)
[充電用]USBコンセント付ハーネス用OAタップ
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷USBコンセントはホコリが入りにくいスライド扉付。用途OA機器や周辺機器の電源、充電に。仕様ハーネス用色グレーコンセント個数4コンセント形状接地2P14A抜け止め定格出力(USB)DV5V/2A、(コンセント)1400Wまで機能USBコンセント付・スライド扉付・電源表示ランプ付・マグネット付マグネットありUSBポート2定格入力(USB)AC100V/24VA、(コンセント)AC100V(50/60Hz)






![[充電用]USBコンセント付ハーネス用OAタップ Panasonic(パナソニック)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24735139-180618-02.jpg)