カテゴリ

  • 家電(14)
    • カメラケース(2)
    • 液晶保護関連品(4)
    • カメラ用バッテリー/充電器(2)
  • 制御機器(37)
  • FA担当者のオススメ新商品(31)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 自動車純正部品(14)
  • オフィス家具(9)
  • バイク純正部品(6)
  • 溶接用品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 作業工具(3)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 手袋(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ

「wg-60」の検索結果

128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 液晶保護フィルム リコー WG-80 / WG-70 / WG-60用 Kenko(ケンコートキナー)

    液晶保護フィルム リコー WG-80 / WG-70 / WG-60用

    Kenko(ケンコートキナー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    クラス最高水準!!液晶画面をキズ・汚れから守る!。伸縮性・弾力性に優れた特殊なシリコン吸着層が、貼る際に気泡を入りにくくし、残った気泡も時間と共に分散され見えなくなります。真空蒸着技術による特殊な多層膜を施したAR(アンチリフレクション)コートが高い光反射防止性能と視認性を発揮。さらにクラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。防汚加工でフィルム表面に汚れが付きにくく、指紋や皮脂汚れなども簡単に拭き取れます。
    内容液晶モニター用1枚、クリーニングペーパー1枚対応機種リコー WG-80 / WG-70 / WG-60寸法(縦×横)(mm)フィルム:43.8×76.8
  • 液晶保護フィルム リコー WG-70/WG-60/WG-50用 Kenko(ケンコートキナー)

    液晶保護フィルム リコー WG-70/WG-60/WG-50用

    Kenko(ケンコートキナー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    クラス最高水準!!液晶画面をキズ・汚れから守る!。伸縮性・弾力性に優れた特殊なシリコン吸着層が、貼る際に気泡を入りにくくし、残った気泡も時間と共に分散され見えなくなります。真空蒸着技術による特殊な多層膜を施したAR(アンチリフレクション)コートが高い光反射防止性能と視認性を発揮。さらにクラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。防汚加工でフィルム表面に汚れが付きにくく、指紋や皮脂汚れなども簡単に拭き取れます。
    セット内容液晶モニター用1枚対応機種WG-70/WG-60/WG-50寸法(横×縦)(mm)フィルム:76.8×43.8
  • 液晶保護フィルム RICOH WG-60 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム RICOH WG-60 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1枚
    4日以内出荷
    日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種RICOH WG-60寸法(mm)76.6×43.6取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
  • 液晶保護フィルム RICOH WG-60 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム RICOH WG-60 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種RICOH WG-60寸法(mm)76.6×43.6取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • 液晶保護フィルム RICOH WG-60 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム RICOH WG-60 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,598税込1,758
    1枚
    4日以内出荷
    硬度9H ブルーライトカット クリア 光沢 液晶保護フィルム。PET製でも、 強化ガラスと同等の表面硬度(8-9H)。キズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種RICOH WG-60寸法(mm)76.6×43.6取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/高硬度9H/光沢
  • 産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気 三菱電機

    産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気

    三菱電機(4件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    適合場所倉庫、作業場、工場機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • フル引掛ローゼット Panasonic(パナソニック)

    フル引掛ローゼット

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    定格6A 125V
  • 引掛埋込ローゼット Panasonic(パナソニック)

    引掛埋込ローゼット

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    仕様送り端子付ミルキーホワイト定格電圧(V)125定格電流(A)6
  • 918 防災面Wプレート付 日本光器製作所(NIKKO)

    918 防災面Wプレート付

    日本光器製作所(NIKKO)(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    918シリーズ(旧318シリーズ)金具に差し込むヘルッメット取付式防災面。 正面が平らな角型レンズ。Wプレート付。
    質量(g)約290タイプ安全帽取付種類溶接面(かぶり式)寸法(幅W×高さH)(mm)250×200レンズ形状角型
  • フル引掛ローゼット Panasonic(パナソニック)

    フル引掛ローゼット

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ミルキーホワイト定格6A-125V定格電圧(V)125包装パック商品端子ねじなし端子式(電線差し込み式)
  • 業務用有圧換気扇 低騒音形 給気タイプ 給気専用 三菱電機

    業務用有圧換気扇 低騒音形 給気タイプ 給気専用

    三菱電機
    67,980税込74,778
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • PTFE時計皿 PWGシリーズ アズワン

    PTFE時計皿 PWGシリーズ

    アズワン
    1,470税込1,617
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    耐薬品性に優れています。 不純物混入防止用としてビーカーの蓋としても使用可能です。
    材質PTFE耐熱温度(℃)260
  • ラティス用金具打込棒 タカショー

    ラティス用金具打込棒

    タカショー
    649税込714
    1セット
    当日出荷
    ラティス用固定金具 地中杭を地面に打ち込む際に。スムーズに金具を地面に設置できます。
    材質廃プラスチック幅(mm)60質量(kg)約0.4シルバー(ハンマートーン)質量(g)0.4構造完成品保証期間3年保証※生地のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅6cm×奥行6cm×高さ15cm
  • 裏起毛ニトリル手袋 暖鬼 ジェイワークスプランニング

    裏起毛ニトリル手袋 暖鬼

    ジェイワークスプランニング
    699税込769
    1双
    当日出荷から6日以内出荷
    *二重構造・裏起毛で、寒い日の作業も暖かい!。*発泡ニトリルコーティングでしっかりグリップ!。*ガンガン使えるハードタイプ!
    用途いろいろな作業に・・・。 運搬・倉庫業務などでの荷受け作業に。 建設・土木・現場作業などに。 DIY・家庭での作業などに。。仕事にはもちろん、アウトドアやレジャーでも活躍!。ブラック素材(本体)ポリエステル、(本体内側)アクリル、(手のひら)ニトリル
  • ダイヤモンド電着砥石 パオック

    ダイヤモンド電着砥石

    パオック
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    両面電着ダイヤモンド刃物グラインダDWG-100用砥石です。
    用途両面電着ダイヤモンド刃物グラインダDWG-100用砥石として適合機種DWG-100材質砥石(母材):アルミ合金幅(mm)30穴径(Φmm)20外径(Φmm)97
  • アルミパイプレンチ(白管用ストレートタイプ) TRUSCO

    アルミパイプレンチ(白管用ストレートタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1本
    当日出荷
    本体はアルミ合金を使用し、軽量で耐久性に優れています。 従来のスチール鍛造品に比べ約30%軽量化しました。
    用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
  • グラファイトスノーブレード PIAA

    グラファイトスノーブレード

    PIAA(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • ダストワゴン アズワン

    ダストワゴン

    アズワン
    16,900税込18,590
    1セット
    翌々日出荷
    全高が低く、作業テーブルやキャビネットの下などデッドスペースに収納することが可能です。キャスターはエラストマー製で、床が傷つきにくいです。付属の20Lペールはワンタッチで開口します(ゴミ袋は20L用を取り付け可)。
    付属品20Lペール×2個仕様容量(付属数量):20L(2)材質フレーム/ABS樹脂・スチール、ごみ箱/PP、キャスター/ナイロン・エラストマー寸法(mm)542×360×440.5キャスター2輪固定、2輪自在アズワン品番4-6196-01
  • チップ MWG 住友電工ハードメタル

    チップ MWG

    住友電工ハードメタル
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質:超硬合金。一般鋼の高速~中速切削用。
    材質A30ねじ山角度(°)θ55
  • スーパーグラファイトワイパー PIAA

    スーパーグラファイトワイパー

    PIAA(7件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    6日以内出荷
    天然ゴム用のコーティング剤では今までにない「グラファイト+モリブデン」配合。コーティング剤長寿命化のため、ラバーとコーティング剤のバインダー(接着剤)は樹脂系を使用。これによりこれまでのグラファイトコーティングワイパーに比べ、フロントガラス上での低μの長寿命化を実現。摩擦係数を大幅に低減。従来の天然ゴムに比べビビリ音の無いスムーズな拭きを実現。あらゆるフロントガラスに対応。
    幅(mm)14.5取り付け形状Uクリップ(9×2.5)
  • 電球ガード 伊藤電気製作所

    電球ガード

    伊藤電気製作所(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    5日以内出荷
    摘要連結ソケット・防水ソケット用
  • 可搬型洗眼器 Sysbel

    可搬型洗眼器

    Sysbel
    53,980税込59,378
    1個
    翌々日出荷
    電源不要で簡易的に設置できる洗眼器です。強度、耐冷・耐熱に優れています。FDA規格の食品用PEを使用しています。※少なくとも1週間に1回、タンクの洗浄と水の交換を行ってください。
    仕様水流時間:満タン時から約18分材質PE(FDA規格)寸法(mm)420×416×735質量(kg)8.3規格ANSI Z358.1-2014準拠内容積(L)60流量(L/min)2.6アズワン品番4-563-01
  • 引掛埋込ローゼット ミルキーホワイト Panasonic(パナソニック)

    引掛埋込ローゼット ミルキーホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    仕様送り端子付ミルキーホワイト種類引掛埋込ローゼット定格電圧(V)125定格電流(A)6入数(個)10
  • 904 ギアバンド式防災面 Wプレート付 日本光器製作所(NIKKO)

    904 ギアバンド式防災面 Wプレート付

    日本光器製作所(NIKKO)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    904シリーズ(旧304シリーズ)ヘルメット不要な直かぶりタイプ。 片手で簡単にサイズ調整可能なギアバンド式防災面。 正面が平らな角面レンズ。Wプレート付
    質量(g)約350種類溶接面(かぶり式)寸法(幅W×高さH)(mm)250×200レンズ形状角型
  • フル引掛ローゼット 露出・埋込両用 ミルキーホワイト Panasonic(パナソニック)

    フル引掛ローゼット 露出・埋込両用 ミルキーホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    取付方向調整金具を使用せず、90°の取付角度調整ができます。器具裏面に端子部の凸部がなく、露出・埋込両方の取り付けができます。
    仕様送り端子付ミルキーホワイト種類フル引掛ローゼット(露出・埋込両用)定格電圧(V)125定格電流(A)6入数(個)10
  • (+)(-)絶縁ドライバーセット(SLip STOP) エスコ

    (+)(-)絶縁ドライバーセット(SLip STOP)

    エスコ
    7,890税込8,679
    1セット
    翌日出荷
    先端滑り止め加工レーザーチップでネジの頭に食いつき、カムアウトを防ぎます。人間工学に基づいた握りやすいハンドル。六角形の転がり防止機能により作業場で転がるのを防ぎます。ドライバー収納用ラック付(ホルダー付)。
  • 904 ゴムバンド式防災面 Wプレート付 日本光器製作所(NIKKO)

    904 ゴムバンド式防災面 Wプレート付

    日本光器製作所(NIKKO)
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    904シリーズ(旧304シリーズ)ヘルメット不要な直かぶりタイプ。 後頭部のあたりが柔らかいゴムバンド式防災面。 正面が平らな角面レンズ。Wプレート付。
    質量(g)約330種類溶接面(かぶり式)寸法(幅W×高さH)(mm)250×200レンズ形状角型
  • 裏起毛ニトリル手袋 W-HEAT ジェイワークスプランニング

    裏起毛ニトリル手袋 W-HEAT

    ジェイワークスプランニング(1件のレビュー)
    599税込659
    1双
    6日以内出荷
    *二重構造・裏起毛で、寒い日の作業も暖かい!。*ニトリルコーティングでしっかりグリップ!。*ソフトでしなやかな使い心地!
    用途いろいろな作業に・・・。 運搬・倉庫業務などでの荷受け作業に。 建設・土木・現場作業などに。 DIY・家庭での作業などに。。仕事にはもちろん、アウトドアやレジャーでも活躍!レッド素材(本体)ポリエステル、(本体内側)アクリル、(手のひら)ニトリル
  • (86160)スピーカASSY RR NO.3 トヨタ

    (86160)スピーカASSY RR NO.3

    トヨタ
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
  • JD110V60WG9PN2 ELPA

    JD110V60WG9PN2

    ELPA
    816税込898
    1個
    当日出荷
    外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。 クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。 (器具、ソケットは交換必要) 100Vで点灯できるため、ダウントラストが不要です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
    全長(mm)43クリア電圧(V)110消費電力(W)60口金G9バルブ径(Φmm)13寿命約2000時間電球の種類ハロゲン
  • NOCS Tuffcal 不透明色 中川ケミカル

    NOCS Tuffcal 不透明色

    中川ケミカル
    92,980税込102,278
    1本
    4日以内出荷
    屋外耐候性に優れた装飾用シートです。
    用途屋外サインの装飾、車両マーキングなどに。材質塩化ビニル系樹脂質量(kg)6長さ(m)20粘着剤アクリル系 強粘着耐候性屋外 5~7 年 (参考値)シート幅(cm)101
  • 産業用有圧換気扇・耐熱タイプ・排気タイプ 三菱電機

    産業用有圧換気扇・耐熱タイプ・排気タイプ

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
    電圧(V)200電源三相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • デジタル防水台はかり IWシリーズ 乾電池タイプ イシダ

    デジタル防水台はかり IWシリーズ 乾電池タイプ

    イシダ
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    オールステンレス仕上げ・防水仕様・乾電池タイプ。防水&防塵に優れた高耐久仕様のデジタル防水台秤です。防水仕様・IP65相当* なので、つけ洗い、水かけ洗いが可能です。*メーカー社内基準による。商品の質量に応じて、目量を自動切り替えする「マルチインターバル」機能を搭載しています。 質量格差が大きい商品も効率よく計量します。プリセット機能を使用し、上下限値・風袋を最大10個まで設定が可能です。防水仕様:IP65準拠・防水JIS5級準拠。単一乾電池2本で約1000時間の連続使用を実現。国家検定取得品
    電源・単一乾電池×2本(標準装備)、・専用ACアダプタ(別売り)表示方式液晶表示計量方式電気抵抗線式(ロードセル方式)表示精度1/3000使用環境温度(℃)-10~40、防塵防水性能IP65準拠(JIS7等級相当)、但し、オプション接続時は表示部のみ非防水精度等級Ⅲ級風袋引方法あり使用環境湿度(%)相対湿度:Max.95・結露無き事
  • ガスキャビネット GKシリーズ SUNWAVE(LIXIL)

    ガスキャビネット GKシリーズ

    SUNWAVE(LIXIL)
    27,980税込30,778
    1台
    6日以内出荷
    シンプルなデザインと充実した基本性能。木製キッチンのベストセラー商品です。 幅広いテイストのインテリアに溶け込むすっきりとしたデザインを採用。 機能や収納もしっかり備え、使いやすくコストパフォーマンスにも優れたキッチンです。
    材質(キャビネット)木製、(扉)特殊ウレタン化粧パーティクルボード高さ(mm)800奥行(mm)550間口(mm)600
  • 6本組 [+-]ドライバー(絶縁・ケース付) エスコ

    6本組 [+-]ドライバー(絶縁・ケース付)

    エスコ
    14,200税込15,620
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA560WG-600セット内容EA560WE-1 #1× 80mm [+]絶縁ドライバー/EA560WE-2 #2×100mm [+]絶縁ドライバー/EA560WE-3 #3×150mm [+]絶縁ドライバー/EA560WG-1 2.5×0.4× 80mm [-]絶縁ドライバー/EA560WG-4 4.0×0.8×100mm [-]絶縁ドライバー/EA560WG-6 6.5×1.2×150mm [-]絶縁ドライバー種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 904 プラバンド式防災面 Wプレート付 日本光器製作所(NIKKO)

    904 プラバンド式防災面 Wプレート付

    日本光器製作所(NIKKO)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    904シリーズ(旧304シリーズ)ヘルメット不要な直かぶりタイプ。 後頭部の凹凸でサイズ調整しずれにくいプラバンド防災面。 正面が平らな角面レンズ。Wプレート付。
    質量(g)約340種類溶接面(かぶり式)寸法(幅W×高さH)(mm)250×200レンズ形状角型
  • 業務用有圧換気扇 低騒音形 防錆タイプ 排気専用 3相200/200/220V(50/60/60Hz) 三菱電機

    業務用有圧換気扇 低騒音形 防錆タイプ 排気専用 3相200/200/220V(50/60/60Hz)

    三菱電機
    96,980税込106,678
    1台
    5日以内出荷
    電圧(V)200電源三相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • 産業用有圧換気扇・耐熱タイプ・給気タイプ 三菱電機

    産業用有圧換気扇・耐熱タイプ・給気タイプ

    三菱電機
    139,800税込153,780
    1台
    5日以内出荷
    電圧(V)200電源三相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • HARNESS WIRE   32100MKWG60 ホンダ

    HARNESS WIRE 32100MKWG60

    ホンダ
    55,980税込61,578
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET C,HEAD COV   12397KWG601 ホンダ

    GASKET C,HEAD COV 12397KWG601

    ホンダ
    929税込1,022
    1個
    5日以内出荷