カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 医療(2)
  • 建材・エクステリア(1)

「wh1021」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分岐ソケット Panasonic(パナソニック)分岐ソケットPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
定格3A 125V適合電球白熱電球、電球形蛍光灯、LED電球口金E26ブラック引き紐長さ(cm)75
WHISeL メンズダブルコート WH10217 自重堂WHISeL メンズダブルコート WH10217自重堂
4,998税込5,498
1着
翌々日出荷
ベーシックで上質。ひたむきな誠実さが伝わる品格のあるデザインを取り揃えました。安心感と信頼感をもたらす凛とした着こなしから、プロフェッショナルな意識が満ち溢れています。WH10416メンズツータックパンツと組み合わせできます。
ホワイトタイプ名入れ可混率(%)ポリエステル80/綿20生地交織ポプリン色番10RoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素材使用、制菌加工、リネン対応性別男性用
WHISeL レディースダブルコート WH10213 自重堂WHISeL レディースダブルコート WH10213自重堂
4,998税込5,498
1着
翌々日出荷
ベーシックで上質。ひたむきな誠実さが伝わる品格のあるデザインを取り揃えました。安心感と信頼感をもたらす凛とした着こなしから、プロフェッショナルな意識が満ち溢れています。WH10442レディースツータックパンツ(ゆったり)と組み合わせできます。
ホワイトタイプ名入れ可混率(%)ポリエステル80%、綿20%生地交織ポプリン色番10RoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素材使用、制菌加工、リネン対応性別女性用
ブローガン SMCブローガンSMC
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 ・耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし
流量調整機能付ブローガン SMC流量調整機能付ブローガンSMC
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
レバー操作量に応じて流量の調整が可能
RoHS指令(10物質対応)対応配管取出方向下方向オーダーメイド仕様流量調整機能付
ブローガン VMG パルスブローユニット付 SMCブローガン VMG パルスブローユニット付SMC
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
・SMCの [ブローガン]+[Sカプラー]+[コイルチューブ] +[パルスブローユニット] でCO2排出量を60%削減・パルスブローユニット付 [New] 繰り返し衝突する断続的なエアブローにより連続ブロー比 除去効率35%向上・適用ノズル:おねじ付ノズル(カバー付可)、銅管ロングノズル(カバー付可)、低騒音ノズル、高効率ノズル、流量調整機能付ノズル・接続種類:ねじ込み式、Sカプラープラグ式、ワンタッチ管継手式・供給圧力の影響を受けない一定の操作力
質量(g)212使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7ノズル接続径Rc1/4使用流体空気周波数範囲(Hz)(調整範囲)5~10保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応
LEDスタンドライト スマホ充電Qi対応 ゼピールLEDスタンドライト スマホ充電Qi対応ゼピール
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
スマホをワイヤレス充電できるQi機能付。(USB端子で充電も可能)充電しながらスマホ操作できるスタンド付。3段階調光、3段階調色機能。フレキシブルアームで角度を自在に調節できる。
用途テレワーク、勉強時におすすめ消費電力(W)18電源AC100V 50/60Hz本体質量(kg)約0.6電源コード(m)1.5色温度(K)約3000(電球色)/ 4000(白色)/5000(昼白色)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73×130×530照度(Lx)強光:30cm直下 約1700光束(Lm)330アームフレキシブルアーム電球の種類LED調光の可否
防炎 はっ水 七宝柄 カフェカーテン ca1021 フォレストリンク防炎 はっ水 七宝柄 カフェカーテン ca1021フォレストリンク
4,298税込4,728
1枚
6日以内出荷から7日以内出荷
はっ水加工: カーテンの表面にはっ水加工が施されており、水滴が生地に浸透しにくくなっています。これにより、カーテンが濡れてもすぐに乾き、カビや汚れの発生を防ぎます。メンテナンスが簡単: 汚れが付きにくく、簡単に拭き取ることができますので、清潔さを保つのが容易です。防炎加工:安全性: 防炎加工が施されているため、火がつきにくく、万が一火が付いても燃え広がりにくい仕様です。これにより、火災リスクを低減します。一部の施設では防炎製品の使用が義務付けられていますが、このカーテンはその要件を満たしています。お手入れのしやすさ: カーテンは洗濯機で洗えるため、清潔に保つことができます。
用途窓回りや間仕切りにお使いいただけます。キッチンや給湯室、洗面台やシャワー室の入り口など水分や湿気の多い場所におススメです。生地がほつれない特殊加工がされております。枚数1枚混率(%)ポリエステル100機能防炎、はっ水、ウオッシャブル