カテゴリ

  • 電動工具(21)
  • 機構部品(1)
  • 安全保護具(1)

「wh12dd」の検索結果

関連キーワード
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 10.8Vコードレスインパクトドライバ WH12DD HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 10.8Vコードレスインパクトドライバ WH12DD

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    WH18DDにもご使用可能
  • 10.8Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    10.8Vコードレスインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    当日出荷
    軽快さ抜群。クラス最短全長で取り回しやすい。 3段階の締付モードでねじからボルトまで幅広い作業に使用可能。 金属製リングギヤ採用で寿命UP! 【付属品((2LS)、(2ES))】急速充電器、予備電池、ケース、電池カバー ※(NN)は本体のみ(付属品なし)
    用途整備や製造現場、電気工事・設備工事に最適打撃数(min-1[回/分])ソフト:0~2500、パワー/テクス:0~4000ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8能力(mm) 普通ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm) テクスねじ3.5~5
  • 部品 コードレスインパクトドライバ WH12DD HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスインパクトドライバ WH12DD

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    翌々日出荷
  • 10.8Vコードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    10.8Vコードレスドライバドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    当日出荷
    軽快さ抜群。クラス最短全長で取り回しやすい。
    用途電気工事・設備工事に最適
  • 10.8Vコードレスインパクトドライバ(2.0Ah) HiKOKI(ハイコーキ)

    10.8Vコードレスインパクトドライバ(2.0Ah)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    欠品中
    軽快な取り回し、10.8Vスライド電池:軽量・コンパクトなのに高容量。電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる。充電時間が速い
    付属品急速充電器・予備電池・ケース・電池カバー質量(kg)1.1(BSL1220M装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2700モーター直流モーター先端形状六角軸二面幅6.35mmねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8その他の機能LEDライト付最大締付トルク(N・m)110※M12高力ボルト(強度区分12.9)・ヘグザゴンソケット使用使用電池(使用可能蓄電池)スライド式リチウムイオン電池 BSL12XXシリーズ蓄電池電圧(V)10.8蓄電池形名BSL1220M充電器形名UC12SL充電時間(分)約30蓄電池容量(Ah)2ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10打撃数(min-1)0~3200
  • 10.8Vリチウムイオン電池 HiKOKI(ハイコーキ)

    10.8Vリチウムイオン電池

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    当日出荷
    軽量・コンパクトなのに高容量 電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる(BSL1240Mのみ) 充電時間が速い
    適合10.8Vスライド式リチウムイオン電池対応製品バッテリーリチウムイオン
  • 10.8Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    10.8Vコードレスインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    「軽快でコンパクトな高機能モデル」 10.8Vにトリプルハンマを初採用でねじ締め速度が大幅アップ!(従来品比約33%UP) ヘッド長さ114mmでコンパクト&軽量1.2kg 低速でもモーターがロックしない回転制御 ビット振れ軽減 スイッチの操作性を向上 3灯LEDでバランスよく照射 多彩なモード切替で作業効率アップ カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能
    モーター直流ブラシレスモーター
  • 充電式インパクトドライバ マキタ

    充電式インパクトドライバ

    マキタ(7件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷
    抜群のフィット感。細径で疲れにくい最適なグリップ形状。 耐久性が向上。端子接触点が多く、本機にしっかりホールド。
    バッテリー電圧(V)10.8(スライド)打撃数(min-1[回/分])強:0~3900、弱:0~1600最大締付トルク(N・m)135ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M12締付能力(普通ボルト)M5~M14モーターハイパワーブラシレスモータバッテリーリチウムイオン本体形状ピストル型締付能力(小ねじ)M4~M8回転数(min-1[回/分])強:0~3000、弱:0~1300ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
  • 10.8Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    10.8Vコードレスインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    軽い。小さい。使いやすい!。重さ1.1kg&ほぼペットボトルサイズで使いやすい!。10.8Vスライド電池。白色LEDライト付
    付属品急速充電器、予備電池、No.2プラスドライバビット、ケース、電池カバーセット内容2.0Ahリチウムイオン電池(BSL1220M)×2個、急速充電器(UC12SL)、ケース付寸法(mm)全長150×全高217×センタハイト29(BSL1220M装着時)質量(kg)1.1(BSL1220M装着時)打撃数(min-1[回/分])0~3200無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2700モーター直流先端形状六角軸二面幅:6.35ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8使用電池蓄電池:スライド式リチウムイオン電池 BSL12xxシリーズ作業量(目安)なげしビス締め:呼び径4.5mm×長さ90mm(ラワン材・下穴なし)/約30本蓄電池電圧(V)10.8蓄電池形名BSL1220M充電器形名UC12SL能力(mm) 普通ボルトM5~M12能力(mm) 高力ボルトM5~M10充電時間(分)約22蓄電池容量(Ah)2締付トルク(N・m[kgf・cm])最大:110[1120]、M12高力ボルト(強度区分12.9)、ヘグザゴンソケット使用
  • コードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷
    パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 電池容量が2.0Ahへアップ! 14.4Vのパワフルモーターで作業がスムーズ 従来の14.4Vモデルとバッテリーの共用が可能で作業の幅が広がります! 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
    用途長いねじやボルト締めに蓄電池電圧(V)14.4打撃数(min-1[打撃/分])0~3200最大締付トルク(N・m)140回転数(min-1[r.p.m])0~2600締付能力(小ねじ)M4~M8締付能力(高力ボルト)M6~M12締付能力(普通ボルト)M6~M14質量(kg)1.3(BSL1420装着時)寸法(mm)全長166×高さ227×センタハイト28本体形状ピストル型充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)
  • 10.8Vコードレスインパクトドライバ(1.5Ah)本体のみ HiKOKI(ハイコーキ)

    10.8Vコードレスインパクトドライバ(1.5Ah)本体のみ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    軽快な取り回し、10.8Vスライド電池:軽量・コンパクトなのに高容量(BSL1240Mのみ) 電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる(BSL1240Mのみ) 充電時間が速い
    質量(kg)1.1(BSL1215装着時)モーター直流モーターねじ締め能力(普通ボルト)M5~M12、(高力ボルト)M5~M10先端形状六角軸二面幅6.35mmねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8その他の機能LEDライト付使用電池(使用可能蓄電池)スライド式リチウムイオン電池 BSL12XXシリーズ蓄電池形名BSL1215充電器形名UC12SL充電時間(分)約22
  • 10.8Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    10.8Vコードレスインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    軽い。小さい。使いやすい!。重さ1.1kg&ほぼペットボトルサイズで使いやすい!。10.8Vスライド電池。白色LEDライト付
    蓄電池電圧(V)10.8打撃数(min-1[回/分])0~3200最大トルク(N・m)低速:約38/高速:約17締付トルク(N・m[kgf・cm])最大:110[1120]、M12高力ボルト(強度区分12.9)、ヘグザゴンソケット使用無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:約0~350/高速:約0~1400ねじ締め能力(mm) 小ねじ6能力(mm) 高力ボルトM5~M10能力(mm) 普通ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.8×45質量(kg)1.1(BSL1220M装着時)セット内容リチウムイオン電池(BSL1220M)×2個、急速充電器(UC12SL)、ケース、No.2プラスビット、電池カバー寸法(mm)全長150×全高217×センタハイト29(BSL1220M装着時)全長(mm)166(蓄電池装着時)モーター直流モーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)166×217×65(蓄電池装着時)使用電池スライド式リチウムイオン電池(BSL12xxシリーズ)本体形状ピストル型作業量(目安)なげしビス締め:呼び径4.5mm×長さ90mm(ラワン材・下穴なし)/約40本充電時間(分)約30蓄電池容量(Ah)2六角軸二面幅(mm)6.35
  • 急速充電器 UC12SL HiKOKI(ハイコーキ)

    急速充電器 UC12SL

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1台
    当日出荷
    充電時間が速い 最適基板設計による小形な急速充電器UC12SL使用で、トップクラスの充電時間を実現!
    質量(kg)0.35使用温度範囲(℃)-10~40電源(V)単相交流50/60Hz共用電圧100冷却方式非対応コード2心ビニールコードバッテリーリチウムイオン充電時間BCL1240M:約60分、BCL1220M:約30分、BCL1215:約22分ブザー音なし充電電圧(V)10.8充電電流(A)4アズワン品番65-0294-68
  • 18Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    18Vコードレスインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    当日出荷
    「軽快でコンパクトな高機能モデル」 トリプルハンマ採用でクラス最速ねじ締め ヘッド長さ114mmでコンパクト&軽量1.6kg 低速でもモーターがロックしない回転制御 ビット振れ軽減 スイッチの操作性を向上 3灯LEDでバランスよく照射 多彩なモード切替で作業効率アップ カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6質量(kg)1.6(蓄電池装着時)モーター直流ブラシレスモーターねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14ヘッド長さ(mm)114
  • コードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    当日出荷
    新打撃機構トリプルハンマ搭載 4モード切替機能付
    打撃数(min-1[打撃/分])(ソフト)0~1800、(ノーマル)0~3900、(パワー)0~3900、(テクス)0~1900最大締付トルク(N・m[kgf・cm])172[1754]回転数(min-1[r.p.m])(ソフト)0~900、(ノーマル)0~2800、(パワー)0~2800、(テクス)0~2800ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
  • 14.4Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    14.4Vコードレスインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷
    必要にして十分。 プロの締付け。 経済性とはかどる仕事を両立。 ブラシレスモーター採用のシンプルモデル。 コンパクトで取り回しやすい!カーボンブラシ交換不要で手間いらず!
    バッテリー電圧(V)14.4最大締付トルク(N・m[kgf・cm])167(1703)ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(普通ボルト)M5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
  • イレクター Φ28 フラットサドル 矢崎化工

    イレクター Φ28 フラットサドル

    矢崎化工(6件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷
    板の取付・壁面への固定に使用します。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄
  • 部品 コードレスインパクトドライバ WH18DDL2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスインパクトドライバ WH18DDL2

    HiKOKI(ハイコーキ)(21件のレビュー)
    ¥108~税込¥119~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 充電式ドライバドリル 10.8V HiKOKI(ハイコーキ)

    充電式ドライバドリル 10.8V

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    当日出荷
    ヘッド長 149mmでコンパクト&取り回しやすい。 軽量1.1kg (バッテリーBSL1250MT装着時)。 20段クラッチ機能を搭載し、締付けトルクを調整可能。 キーレスチャック (最大把握径 10mm)。 LEDライト付。
    用途電気工事・設備工事に最適ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0穴あけ能力(mm) 鉄工10寸法(全長×全高×全幅W)(mm)149×219×74(BSL1240M装着時)穴あけ能力(mm) アルミ12
  • ケース組 HiKOKI(ハイコーキ)

    ケース組

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    WH36DD/WHP18DA/WHP12DA標準付属ケース 小物入れに簡易ロック機能があり、ラッチの締め忘れによる小物のバラまきを防止します。 側面に手をかける溝を設け、側面からの引き出しが可能です。 IP65相当の防じん耐水性能
  • コードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷
    コンパクトとパワーのいいとこ取り! 10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせ「軽いのに強い!」 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフックが取り付け可能 カラープレート対応
    用途長いねじやボルト締めにバッテリー電圧(V)18打撃数(min-1[打撃/分])0~3600最大締付トルク(N・m[kgf・cm])140[1428]無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2700ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M12ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14質量(kg)1.3寸法(mm)全長150×高さ223×センタハイト29.3本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12打撃数(min-1)0~3600適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルトバッテリー
  • インパクトスイングホルダSC SK11

    インパクトスイングホルダSC

    SK11
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    カラビナ不要で超簡単に着脱できます。 ベルト上部から差し込み可能で、凸の爪でベルト抜け落ちをロックでき、上下に揺れてもインパクトが飛び出しません。 腰回りの装備に、簡単に追加できます。 ひねる必要がなく、疲れにくいため作業効率がアップします。 コンパクト設計で、腰回りが省スペースです。 パーツを付けたままでも、ケースに収納できます。
    用途インパクトドライバー等の携帯。材質スチール