カテゴリ
- 科学研究・開発用品(32)
絞り込み
「whatman 0.2μm ptfe」の検索結果

13ΦGD/Xシリンジフィルター PTFE
Whatman(ワットマン)¥60,980税込¥67,0781セット(150個)5日以内出荷から17日以内出荷目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
25ΦGD/Xシリンジフィルター PTFE
Whatman(ワットマン)¥69,980~税込¥76,978~1セット(150個)ほか当日出荷から17日以内出荷目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色)メンブレンPTFE
PTFEシリンジフィルター(疎水性)
MS(Membrane Solutions)(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1箱(100個)ほか当日出荷有機溶媒や酸・アルカリに対して耐性を有しています。 Non-Progenic、DNA-Free 強力な化学腐食有機溶媒のろ過、強酸溶液・アルカリ溶剤・アルコールのろ過などに適しています。 オートクレーブ滅菌可
シリンジフィルター DISMIC CSタイプ
ADVANTEC¥7,998~税込¥8,798~1箱(50個)当日出荷少量溶液、薬品、ガスなどの無菌、除粒子濾過を手軽に行うことができるディスポーザブルフィルターユニットです。セルロースアセテートタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、水系液体の濾過を手軽に行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。 蛋白質などの吸着がほとんどないため、蛋白質の減量を嫌う培地、生化学的試料液などの濾過滅菌、除粒子濾過に使用されます。 ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。用途無粒子水、無菌水の作製 培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過 HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過 各種水溶液、ガスの精密濾過仕様ろ過対象液:水系・入数:50個直径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)0.51材質(フィルター)セルロースアセテート接続方法入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップ有効ろ過面積(cm2)4.0材質(ハウジング)アクリルスチロール主な用途無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過最高使用温度(℃)45残液量(mL)0.1以下
GD/X シリンジフィルタ
Whatman(ワットマン)¥33,399~税込¥36,739~1箱(50個)ほか当日出荷から12日以内出荷目詰まりしにくいシリンジフィルタです。 3層構造のプレフィルタを内蔵していますので懸濁粒子が多い溶液、高粘度溶液の濾過に便利です。接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)耐圧力(MPa)フィルター径Φ25mm/0.52MPa、Φ13mm/0.69MPa
シリンジフィルタ(プラディスク13・有機溶剤用)
Whatman(ワットマン)¥24,980税込¥27,4781ケース(100個)欠品中10mLまでのサンプル用で高回収率・高有効濾過面積で低残液量を誇ります。 非滅菌 チューブチップなしメンブレンです。 PTFEメンブレンは、疎水性ですので有機溶媒サンプルに適しています。 PPメンブレンは、水溶液と有機溶媒の混合サンプルに適しています。用途HPLC用水溶性サンプルの前処理、生体サンプルの前処理。 緩衝液、食塩水。 組織培地、滅菌単離材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)容量(mL)10フィルター直径(Φmm)13接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ有効ろ過面積(cm2)1.3残液量(μL)25以下(エアーパージ後)耐圧力(kPa)517kPa(75psi)
シリンジフィルタ(プラディスク25・有機溶剤用)
Whatman(ワットマン)¥24,980税込¥27,4781ケース(50個)当日出荷PTFEメンブレンは有機溶媒用で、耐薬品性に優れており、特にHPLCサンプルに適しています。 PPメンブレンは、有機溶剤もしくは有機溶媒と水の混合溶液などの広範囲に使用できます。 オートクレーブ滅菌が可能です。 残液量が少ないので、高回収率! 非滅菌 チューブチップなしメンブレンです。用途HPLC用水溶性サンプルの前処理、生体サンプルの前処理。 緩衝液、食塩水。 組織培地、滅菌単離材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)容量(mL)100フィルター直径(Φmm)25接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップろ過面積(cm2)4.2耐圧力(kPa)517kPa(75psi)残液量(mL)0.1以下(エアーパージ後)
シリンジフィルター
アズワン¥12,400~税込¥13,640~1箱(100個)ほか当日出荷安定した高流量を確保できます。バースト・リークの心配が無い高耐圧タイプです。形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)45メンブレンPTFE
MSシリンジフィルタ(メンブレンフィルタ)
MS(Membrane Solutions)¥7,998~税込¥8,798~1箱(100個)当日出荷から4日以内出荷コストパフォーマンスに優れたシリンジフィルタです。 疎水性PTFEは、強力な化学腐食性有機溶媒のろ過、強酸溶液・アルカリ溶剤・アルコールのろ過などに適しています(オートクレーブ滅菌可)。 ナイロンタイプは、半導体工業用水ろ過、有機溶媒・水溶液のろ過、(アルコール性)飲料水のろ過に適しています。材質(ハウジング)PP接続形状入口側/ルアーロック、出口側/ルアースリップ
PTFEシリンジフィルター(親水性)
大阪ケミカル(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1箱(100個)当日出荷酸やアルカリなどの水系溶剤のろ過において、親水化処理が不要です。HPLCサンプル溶液の前処理に適しています。オートクレーブ滅菌可。タイプ親水性
GDXシリンジフィルタ
Whatman(ワットマン)¥32,099~税込¥35,309~1個翌々日出荷から6日以内出荷材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)接続入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ残液量(mL)エアパージ前/1.4、エアパージ後/約250uL
ガラス繊維ろ紙 GF/F
Whatman(ワットマン)¥7,498~税込¥8,248~1箱(100枚)ほか当日出荷から84日以内出荷優れた粒子保持能をもつろ紙グレードです。同等の粒子保持能を有するメンブレンろ紙と比べ、流速が速く、荷重容量も大きいことが特長です。 米国環境庁EPAが定めたEPA Method TCLP 1311(毒性指標浸出法)にも使われています。用途水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。厚さ(mm)0.42グレードGF/F粒子保持能(μm)0.7坪量(g/m2)75ろ過速度やや遅荷重容量強
Whatman(ワットマン)プラディスク 25 PES 1.0μm
Whatman(ワットマン)¥22,980~税込¥25,278~1ケース(50個)ほか当日出荷から3日以内出荷試料50ml以下のろ過用シリンジフィルターです。仕様残液量:<0.1ml、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:4.2cm2・ろ過対象:水溶液、メンブラン:PES製穴径(μm)1.0
ナイロンシリンジフィルター
MS(Membrane Solutions)(2件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1箱(100個)当日出荷親水性・有機溶剤、水溶液両用。多くの有機溶媒に対する耐薬品性があり高流量ですが、強酸・強アルカリには適していません。半導体工業水ろ過、有機溶媒・水溶液のろ過(アルコール性)飲料水のろ過に適しています。オートクレーブ滅菌可。Membrane-Solutions LLC社のシリンジフィルターはクォリティを落とさずに リーズナブルな価格を実現させたコストパフォーマンスに優れた製品です。ハウジングはINLETがルアーロック、OUTLETがルアースリップとなっております。用途水系、非水系サンプル溶液のろ過。親水性、有機溶媒、水溶液両用。半導体工業用水ろ過、有機溶媒、水溶液のろ過、(アルコール性)飲料水のろ過に。材質(メンブラン)PA(ナイロン)接続方法入口/メスルアーロック、 出口/オスルアースリップ
ミニユニ(PVDF 0.2μm) UNシリーズ
Whatman(ワットマン)¥42,699税込¥46,9691パック(100本)当日出荷ろ過が1本で完了、前処理時間を従来の3分の1に短縮。シリンジなどの消耗品を減らすことができ、コスト削減、廃棄物量も低減。多くのオートサンプラーに適合。組み立て不要のフィルター一体型ろ過バイアルで、容量0.4mLのチャンバーとプランジャーから構成されています。プランジャーのチャンバー側にろ過用メンブレン、反対側にセプタムキャップがついています。サンプルをチャンバーに入れ、プランジャーを押し込むと、圧力でサンプルがろ過され、プランジャーのリザーバーにろ液がたまる仕組みです。空気はベントホールから排気され、プランジャーを完全に押し込むとエバポレーションシール(ロッキングリング)が密閉します。ミニユニは12mmx32mmバイアルのオートサンプラーに適合するようにデザインされていますので、前処理の完了したミニユニをそのままオートサンプラーにセットし、HPLC分析をはじめることができます。マニュアルでニードルを刺してサンプルを吸い上げてお使いいただくことも可能です。プランジャーは手で押し込むこともできますが、専用のコンプレッサーもご用意しております。注)試験研究目的に限ります。仕様必要圧力:約8.2kg(18lbs)●セットサンプルパッケージのご提供がございます。材質(ハウジングおよびキャップ)ポリプロピレンサイズ12mm×32mmバイアルに相当容量(mL)ろ過可能:0.4使用温度(℃)50アズワン品番62-6182-62セプタムPTFEコートのシリコンラバーサンプルタイプ水溶液/有機溶媒-非特異的低タンパク吸着性
ミニユニ PTFE 0.2μm 1パック 1000本入
Whatman(ワットマン)¥387,999税込¥426,7991パック(1000本)5日以内出荷ろ過が1本で完了、前処理時間を従来の3分の1に短縮。シリンジなどの消耗品を減らすことができ、コスト削減、廃棄物量も低減。多くのオートサンプラーに適合。組み立て不要のフィルター一体型ろ過バイアルで、容量0.4mLのチャンバーとプランジャーから構成されています。プランジャーのチャンバー側にろ過用メンブレン、反対側にセプタムキャップがついています。サンプルをチャンバーに入れ、プランジャーを押し込むと、圧力でサンプルがろ過され、プランジャーのリザーバーにろ液がたまる仕組みです。空気はベントホールから排気され、プランジャーを完全に押し込むとエバポレーションシール(ロッキングリング)が密閉します。ミニユニは12mmx32mmバイアルのオートサンプラーに適合するようにデザインされていますので、前処理の完了したミニユニをそのままオートサンプラーにセットし、HPLC分析をはじめることができます。マニュアルでニードルを刺してサンプルを吸い上げてお使いいただくことも可能です。プランジャーは手で押し込むこともできますが、専用のコンプレッサーもご用意しております。注)試験研究目的に限ります。仕様必要圧力:約8.2kg(18lbs)材質ハウジングおよびキャップ:ポリプロピレン寸法(mm)12×32バイアルに相当ろ過量目安(mL)0.4最高使用温度(℃)50アズワン品番62-6182-68セプタムPTFEコートのシリコンラバーサンプルタイプ侵食性の溶液
レジスト 30 0.2μm PTFE FLL/ML 滅菌済 1パック 50個入
Whatman(ワットマン)¥40,980税込¥45,0781パック(50個)5日以内出荷疎水性のPTFEメンブレンをポリプロピレンでラミネート加工。有機溶媒への耐性に優れたフィルターで、侵食性の有機溶媒の清澄ろ過に適しています。小型容器のエアフィルターとしても使用いただけます。注)試験研究目的に限ります。滅菌済。PTFE=ポリテトラフルオロエチレン、FLL=メス型ルアーロック、ML=オス型ルアー仕様●アウトレット:オス型ルアー/オス型ルアーロック●インレット:メス型ルアーロック●残液量(エアパージ後):≦50μl寸法(mm)26×34ハウジングポリプロピレン耐圧(bar)6.9(100psi)ろ過面積(cm2)5.7アズワン品番62-6173-65
プラディスク Puradisc シリンジフィルター
Whatman(ワットマン)¥14,980~税込¥16,478~1個(50個)ほか当日出荷から22日以内出荷強酸・強アルカリなどにも高い薬品耐性 親水性PTFE 水系・有機溶媒系などサンプルごとの使い分け不要材質親水性PTFE、(ハウジング)ポロプロピレン
オートバイアル
Whatman(ワットマン)¥36,299税込¥39,9291個翌々日出荷仕様有効ろ過面積(cm):1.72材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)、プランジャー/PE(ポリエチレン)容量(mL)5穴径(μm)0.2型番AV115NPEORGメンブレンPTFE残液量(μL)30アズワン品番2-4036-05
ポリベント 0.2μ
Whatman(ワットマン)¥14,980~税込¥16,478~1個ほか5日以内出荷から24日以内出荷疎水性0.2μm PTFEメンブレンとポリプロピレンハウジングのみでできた無菌ベント用に開発されたフィルターです。培養系の無菌ベント用および環境保護用フィルターとして。液体容器のベントとして。保管容器、輸送容器、ディスペンサー容器のベントとして。穴径(μm)0.2
プラディスク 4
Whatman(ワットマン)¥22,699税込¥24,9691パック(100個)4日以内出荷から14日以内出荷大容量包装もあり経済的 無着色のポリプロピレン製。 2mLまでのサンプル用 残液量が10μl未満と少ないので、高回収率 注)試験研究目的に限ります。 PTFEは疎水性メンブレンのため、水溶液をろ過する場合はあらかじめメタノールなどでプレウェッティングが必要です。 PTFE=ポリテトラフルオロエチレン材質(ハウジング)ポリプロピレン寸法(mm)10.1×23.5質量(g)約0.55滅菌オートクレーブ可。121℃(最高131℃まで)処理容量(mL)最大2耐圧(bar)5.2(75psi)ろ過面積(cm2)0.2残液量(μL)(エアパージ後)10未満
13mm GD/Xシリンジフィルター
Whatman(ワットマン)¥61,980税込¥68,1781パック(150個)4日以内出荷から32日以内出荷一般的なシリンジフィルターに比べ目詰まりし難く、3~7倍量のろ過可能 3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止 懸濁粒子を多く含む溶液のろ過用に開発されたシリンジフィルターです。 プレフィルターとして、ガラス繊維ろ紙のGMF150(複層構造)とGF/Fが内蔵されています。GD/Xは、このプレフィルターにより、従来のフィルターではろ過が困難だったサンプルでも、コンタミネーションを心配することなく、手で軽く力を加えるだけでろ過できます。 注)試験研究目的に限ります。 PTFEは疎水性メンブレンのため、水溶液をろ過する場合はあらかじめメタノールなどでプレウェッティングが必要です。 PTFE=ポリテトラフルオロエチレン材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色)寸法(mm)21.6×29.8質量(g)約3滅菌オートクレーブ可。121℃、15psiで20分耐圧(bar)6.9(100psi)ろ過面積(cm2)1.3残液量(μL)エアパージ前 0.5、エアパージ後 約50流れ方向サンプルはインレット側から注入すること
オートバイアル
Whatman(ワットマン)¥49,980税込¥54,9781箱(50個)5日以内出荷から17日以内出荷25mmディスクフィルターと12mLシリンダーを兼ね備えた濾過ユニットです。 PVDFメンブレンは、酸・塩基性水溶液と濃度60%以下の有機溶媒の濾過に適しています。 PTFEメンブレンは、50%以上有機溶媒を含むサンプルの濾過に適しています。材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)、プランジャー/PE(ポリエチレン)、プレフィルター/GMF(ガラス繊維濾紙)容量(mL)12接続方法出口/オス型ルアースリップ有効ろ過面積(cm2)3.0残液量(μL)140オートクレーブの可否可
ポリキャップ TF36 1箱 5個入
Whatman(ワットマン)¥90,499税込¥99,5491箱(5個)5日以内出荷PTFE製フィルターで溶媒耐性に優れます。有機溶媒や侵食性溶液におすすめ。カプセル型フィルターの内で孔径の小さい製品になります。用途ベント、インラインろ過、分離、電子工学、製薬、バイオテクノロジー等材質メンブレン/PTFE、ハウジング/PP滅菌未滅菌(オートクレーブ:121℃ 20分間、EOG滅菌可能)有効ろ過面積(cm2)500インレット/アウトレット接続3/8" FNPTアズワン品番62-6177-07孔径(Φμm)0.2
PTFEメンブレン TE 35 MF, 0.2μm
Whatman(ワットマン)¥47,980~税込¥52,778~1パック(50枚)15日以内出荷から22日以内出荷化学的に安定で不活性であり、侵食性の有機溶媒や強酸、強アルカリに耐性があります。特にHPLC分析用のサンプル前処理に適しています。疎水性メンブレンなので空気やガスの滅菌にも適用できます。ポリプロピレン性の不織布膜上に重ねて強度を増し扱いやすくしてあります。120℃までの高温で使用できます。注)試験研究目的に限ります。TE:ポリプロピレン支持体で補強してあります。仕様●タンパク質吸着:低●バブルポイント(bar)(3):1.29、(3)2-プロパノールを用いて測定●耐溶媒性:極めて高い●流速(空気)(Δp=3mbar)(s/100mL):70●流速(水)(Δp=0.9bar)(s/100mL/12.5cm2):24(1)、(1)エタノールを用いて測定厚さ(μm)240最高使用温度(℃)100
ミニユニ PVDF 0.2μm UNシリーズ
Whatman(ワットマン)¥387,999税込¥426,7991パック(1000本)15日以内出荷ろ過が1本で完了、前処理時間を従来の3分の1に短縮。シリンジなどの消耗品を減らすことができ、コスト削減、廃棄物量も低減。多くのオートサンプラーに適合。組み立て不要のフィルター一体型ろ過バイアルで、容量0.4mLのチャンバーとプランジャーから構成されています。プランジャーのチャンバー側にろ過用メンブレン、反対側にセプタムキャップがついています。サンプルをチャンバーに入れ、プランジャーを押し込むと、圧力でサンプルがろ過され、プランジャーのリザーバーにろ液がたまる仕組みです。空気はベントホールから排気され、プランジャーを完全に押し込むとエバポレーションシール(ロッキングリング)が密閉します。ミニユニは12mmx32mmバイアルのオートサンプラーに適合するようにデザインされていますので、前処理の完了したミニユニをそのままオートサンプラーにセットし、HPLC分析をはじめることができます。マニュアルでニードルを刺してサンプルを吸い上げてお使いいただくことも可能です。プランジャーは手で押し込むこともできますが、専用のコンプレッサーもご用意しております。注)試験研究目的に限ります。仕様必要圧力:約8.2kg(18lbs)材質ハウジングおよびキャップ:ポリプロピレン寸法(mm)12×32バイアルに相当ろ過量目安(mL)0.4最高使用温度(℃)50アズワン品番62-6182-66セプタムPTFEコートのシリコンラバーサンプルタイプ水溶液/有機溶媒-非特異的低タンパク吸着性
4mmシリンジフィルター PTFE 0.2μm
Whatman(ワットマン)¥21,980税込¥24,1781セット(100個)17日以内出荷試料2ml以下のろ過用シリンジフィルターです。仕様残液量:<7.5μl、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:0.07cm2TGK品番996-40-90-35穴径(μm)0.2滅菌済×
ポリキャップTF36 0.2μm Inlet/Outlet: SB
Whatman(ワットマン)¥13,639~税込¥15,003~1個18日以内出荷から32日以内出荷PTFE製フィルターで溶媒耐性。有機溶媒や侵食性溶液におすすめ。カプセル型フィルターの内で最も孔径の小さい製品(0.05、0.1、0.2、0.45、1.0μmの5種類)。オートクレーブあるいはエチレンオキサイドガスによる滅菌が可能です。完全性試験が可能です。注)試験研究目的に限ります。材質サポートシステム:ポリプロピレン滅菌未滅菌/121℃で20分間オートクレーブ可能(最高温度132℃)。くり返しオートクレーブ可能ですが、その際はクロス・コンタミのないように使用者の責任で使用してください。完全性試験はオートクレーブ後に行ってください。エチレンオキサイドガスによる滅菌可能です。有効ろ過面積(cm2)500ハウジングポリプロピレン耐圧(bar)0.41MPa(60psi)結合方式加熱圧着ベントインレット側材質(メンブレン)ポリテトラフルオロエチレン孔径(Φμm)0.2
ポリディスクTF
Whatman(ワットマン)¥17,980税込¥19,7781パック(10個)15日以内出荷から61日以内出荷化学物質耐性のハウジング。有機溶媒性のろ過におすすめ。軽量(11.5g)なため、保護ベントやろ過および分離システム中のインラインフィルターとしておすすめ。耐化学薬品性に優れた疎水性PTFEフィルターを内蔵した有機溶媒のろ過、エア・ガスのベント用フィルターです。オートクレーブが可能です。孔径1μmの製品にはポリプロピレン製のプレフィルターが内蔵してあり、コンタミの多いサンプルに使用可能です。注)試験研究目的に限ります。注)インライン接続:内径6~10mmのチューブに接続可能。材質サポートシステム:ポリプロピレン材質(ハウジング)ポリプロピレン耐圧(bar)4.1(60psi)メンブレンPTFEメンブレン直径(Φmm)50ろ過面積(cm2)16接続サイズ(mm)6~10内径ホースに接続可能
ポリキャップTF75 0.2μm, Inlet: 3/8"FNPT, Outlet: 3/8"FNPT 1パック 5個入
Whatman(ワットマン)¥118,199税込¥130,0191パック(5個)22日以内出荷PTFE製フィルターで溶媒耐性。有機溶媒や侵食性溶液におすすめ。カプセル型フィルターの内で最も孔径の小さい製品(0.05、0.1、0.2、0.45、1.0μmの5種類)。オートクレーブあるいはエチレンオキサイドガスによる滅菌が可能です。完全性試験が可能です。注)試験研究目的に限ります。仕様●IPAバブルポイント:≧0.09MPa(13psi)●ろ過方向:両方向サポートつき。用途によってはベントの関係で一方向のみ。逆方向ろ過は低圧力の場合のみ可能。材質サポートシステム:ポリプロピレン滅菌未滅菌/121℃で20分間オートクレーブ可能(最高温度132℃)。くり返しオートクレーブ可能ですが、その際はクロス・コンタミのないように使用者の責任で使用してください。完全性試験はオートクレーブ後に行ってください。エチレンオキサイドガスによる滅菌可能です。有効ろ過面積(cm2)1000ハウジングポリプロピレンインレット/アウトレット接続3/8”FNPT、3/8”FNPT耐圧(bar)0.41MPa(60psi)結合方式加熱圧着アズワン品番62-6177-21ベントインレット側材質(メンブレン)ポリテトラフルオロエチレン孔径(Φμm)0.2
ポリキャップTF75 0.1μm
Whatman(ワットマン)¥20,199税込¥22,2191個18日以内出荷PTFE製フィルターで溶媒耐性。有機溶媒や侵食性溶液におすすめ。カプセル型フィルターの内で最も孔径の小さい製品(0.05、0.1、0.2、0.45、1.0μmの5種類)。オートクレーブあるいはエチレンオキサイドガスによる滅菌が可能です。完全性試験が可能です。注)試験研究目的に限ります。仕様●IPAバブルポイント:≧0.17MPa(25psi)●SB=段付きホース口:6~10mm(1/4”-3/8”)のチューブに接続可能●ろ過方向:両方向サポートつき。用途によってはベントの関係で一方向のみ。逆方向ろ過は低圧力の場合のみ可能。材質サポートシステム:ポリプロピレン滅菌未滅菌/121℃で20分間オートクレーブ可能(最高温度132℃)。くり返しオートクレーブ可能ですが、その際はクロス・コンタミのないように使用者の責任で使用してください。完全性試験はオートクレーブ後に行ってください。エチレンオキサイドガスによる滅菌可能です。有効ろ過面積(cm2)1000ハウジングポリプロピレンインレット/アウトレット接続SB、SB耐圧(bar)0.41MPa(60psi)結合方式加熱圧着アズワン品番62-6178-25ベントインレット側材質(メンブレン)ポリテトラフルオロエチレン孔径(Φμm)0.1
ポリキャップTF36 1.0μm
Whatman(ワットマン)¥17,719税込¥19,4911個18日以内出荷PTFE製フィルターで溶媒耐性。有機溶媒や侵食性溶液におすすめ。カプセル型フィルターの内で最も孔径の小さい製品(0.05、0.1、0.2、0.45、1.0μmの5種類)。寿命が長くコンタミの多い溶液用です。オートクレーブあるいはエチレンオキサイドガスによる滅菌が可能です。完全性試験が可能です。注)試験研究目的に限ります。仕様●IPAバブルポイント:≧0.02MPa(3psi)●SB=段付きホース口:6~10mm(1/4”-3/8”)のチューブに接続可能●ろ過方向:両方向サポートつき。用途によってはベントの関係で一方向のみ。逆方向ろ過は低圧力の場合のみ可能。材質サポートシステム:ポリプロピレン滅菌未滅菌/121℃で20分間オートクレーブ可能(最高温度132℃)。くり返しオートクレーブ可能ですが、その際はクロス・コンタミのないように使用者の責任で使用してください。完全性試験はオートクレーブ後に行ってください。エチレンオキサイドガスによる滅菌可能です。有効ろ過面積(cm2)500ハウジングポリプロピレンインレット/アウトレット接続SB、SB耐圧(bar)0.41MPa(60psi)結合方式加熱圧着アズワン品番62-6178-24ベントインレット側材質(メンブレン)ポリテトラフルオロエチレン孔径(Φμm)1