カテゴリ

  • 物流用品(27)
    • 吊具用スナップフック(3)
    • シャックル(8)
    • リンク(3)
    • 吊具用アイスナップ(1)
    • 吊具用スイベルスナップ(3)
    • 吊具用カラビナ(1)
  • 安全保護具(1)
    • カラビナ・ナスカン 落下防止用(1)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
    • 船用滑車/金属部品(3)
  • 機構部品(261)
  • 学童・教育用品(14)
  • 制御機器(5)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 防災用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ

「wichard」の検索結果

316件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セーフティースナップフック ロープ用 Wichard

    セーフティースナップフック ロープ用

    Wichard
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。
    用途船舶艤装用として。ロープ、チェーン、ワイヤーなどのと締結金具として。材質ステンレス(SUS316L)
  • キャプティブピンDシャックル Wichard

    キャプティブピンDシャックル

    Wichard
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ピンが抜けない仕様のため、ピンをなくす心配がありません。丁寧に鍛造されたシャックルは非常に頑丈で使用荷重が大きく、安心して使用できます。ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。Wichard社の特許技術によって製造されています。
    用途ロープ、ワイヤー、チェーンなど多目的な連結用として。沿岸作業用として。材質ステンレス(SUS316L)
  • 弓形シャックル(SUS316L製) Wichard

    弓形シャックル(SUS316L製)

    Wichard
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    丁寧に鍛造されたシャックルは非常に頑丈で使用荷重が大きく、安心して使用できます。ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。Wichard社の特許技術によって製造されています。
    用途ロープ、ワイヤー、チェーンなど多目的な連結用として。沿岸作業用として。材質ステンレス(SUS316L)
  • カラビナフック Wichard

    カラビナフック

    Wichard
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。 本体にはCEマーク(機械指令)が刻印されております。
    用途ロープ、チェーン、ワイヤーなどのと締結金具として。材質ステンレス
  • セーフティースナップフック(キーリング付) Wichard

    セーフティースナップフック(キーリング付)

    Wichard
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。
    用途船舶艤装用として。ロープ、チェーン、ワイヤーなどのと締結金具として。キーホルダーとして。材質ステンレス(SUS316L)
  • 丸リング(SUS316L) Wichard

    丸リング(SUS316L)

    Wichard
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    丁寧に鍛造されたリングは非常に頑丈で使用荷重が大きく、安心して使用できます。ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。
    用途ロープ、チェーン、ワイヤーなどの連結金具に。材質ステンレス(SUS316L)
  • ツイストシャックル(SUS316L製) Wichard

    ツイストシャックル(SUS316L製)

    Wichard
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    丁寧に鍛造されたシャックルは非常に頑丈で使用荷重が大きく、安心して使用できます。ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。Wichard社の特許技術によって製造されています。
    用途ロープ、ワイヤー、チェーンなど多目的な連結用として。沿岸作業用として。材質ステンレス(SUS316L)
  • Dシャックル(SUS316L製) Wichard

    Dシャックル(SUS316L製)

    Wichard
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    丁寧に鍛造されたシャックルは非常に頑丈で使用荷重が大きく、安心して使用できます。ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。Wichard社の特許技術によって製造されています。
    用途ロープ、ワイヤー、チェーンなど多目的な連結用として。沿岸作業用として。材質ステンレス(SUS316L)
  • スナップシャックル Wichard

    スナップシャックル

    Wichard
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ウイチャード社のセイルボート用スナップシャックル。ピストンプランガーがセットされていますのでリングピンが外れてもピンが飛び出さない構造です。
    用途セイルボート用材質ステンレス316L
  • セルフロックロングDシャックル Wichard

    セルフロックロングDシャックル

    Wichard
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    丁寧に鍛造されたシャックルは非常に頑丈で使用荷重が大きく、安心して使用できます。ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。Wichard社の特許技術によって製造されています。
    用途ロープ、ワイヤー、チェーンなど多目的な連結用として。沿岸作業用として。材質ステンレス(SUS316L)
  • スイブルスナップシャックル Wichard

    スイブルスナップシャックル

    Wichard
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    ウイチャード社のセイルボート用スイブルスナップシャックル。17-4PHステンレスを使用した高強度のRacing Yacht用スナップシャックルです。
    用途セイルボートのスピンハリヤード等に使用。材質17-4PHステンレス
  • カラビナフックL型 Wichard

    カラビナフックL型

    Wichard
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。本体にはCEマーク(機械指令)が刻印されております。
    用途ロープ、チェーン、ワイヤーなどのと締結金具として。材質ステンレス(SUS316L)安全環環なし
  • セーフティースナップフック ベルト用 Wichard

    セーフティースナップフック ベルト用

    Wichard
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。幅のあるベルトなどとの締結に最適です。
    用途船舶艤装用として。ベルト、ロープ、チェーン、ワイヤーなどのと締結金具として。トラスコ品番206-4061材質ステンレス(SUS316L)寸法L(mm)60寸法d(mm)30使用荷重(kg)200寸法R(mm)8使用荷重(kN)1.96
  • スナップシャックル スイベル Wichard

    スナップシャックル スイベル

    Wichard
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    素材は高強度で耐食性に優れたステンレス(SUS630 17.4PH)製で非常に頑丈です。ピンにより簡単に開閉でき、ピンはフックに固定されているので外れてなくす心配がありません。アイの部分が回転するのでチェーンやロープなどが絡みません。
    用途シート、チェーン、ロープ、ワイヤーなどの連結用として。材質硬化型ステンレス(SUS630 17.4PH)
  • チタン製シャックル(TA6V) Wichard

    チタン製シャックル(TA6V)

    Wichard
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    チタン(TA6V)製で、ステンレス(SUS316L)と同等以上の強度かつ約40%軽量です(メーカー内比較)。鍛造して作られたチタン製シャックルは非常に頑丈です。海水などに対しても優れた耐食性があります。
    用途ロープ、ワイヤー、チェーンなど多目的な連結用として。沿岸作業用として。材質チタン(TA6V)
  • クイックリリーススナップシャックル スイベル Wichard

    クイックリリーススナップシャックル スイベル

    Wichard
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    素材は高強度で耐食性に優れたステンレス(SUS630 17.4PH)製で非常に頑丈です。簡単に開閉できます。
    用途シート、チェーン、ロープ、ワイヤーなどの連結用として。材質硬化型ステンレス(SUS630 17.4PH)
  • スナップシャックル スイベル ベルト用 Wichard

    スナップシャックル スイベル ベルト用

    Wichard
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    素材は高強度で耐食性に優れたステンレス(SUS630 17.4PH)製で非常に頑丈です。ピンにより簡単に開閉でき、ピンはフックに固定されているので外れてなくす心配がありません。アイの部分が回転するのでチェーンやロープなどが絡みません。
    用途シート、チェーン、ロープ、ワイヤーなどの連結用として。材質硬化型ステンレス(SUS630 17.4PH)
  • シングルスイベルシャックル(ステンレス製) Wichard

    シングルスイベルシャックル(ステンレス製)

    Wichard
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    高強度で耐食性に優れたステンレス(SUS630 17.4PH)製で、非常に頑丈です。スイベル式でロープやワイヤーのねじれやよじれを解消します。
    用途チェーン、ロープ、ワイヤーなどの連結用として。材質ステンレス(SUS630 17.4PH)
  • オフショアナイフ 蓄光 10122 Wichard

    オフショアナイフ 蓄光 10122

    Wichard
    7,998税込8,798
    1丁
    当日出荷
    海上作業で使用できるように設計され、ステンレス鋼の刃に特殊処理を施し優れた耐食性があります。切れ味に優れ、鋸刃部では高耐久ロープの切断が簡単にできます。スパイキーでロープの結び目をほどいたり、シャックルキーを回すことができ便利です。ハンドルは暗闇でも光る蓄光仕様です。安全ロック機能付きで安全です。片手でブレードを出すことができます。
    用途海上及びレスキューでの使用に。付属品リストストラップ×1個トラスコ品番362-6015材質刃部:ステンレス(N680)、ハンドル部:ポリアミド、ポリウレタン全長(mm)195刃長(mm)80
  • ステンレス強力アイストラップ ベルト用 Wichard

    ステンレス強力アイストラップ ベルト用

    Wichard
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。幅のあるベルトなどとの締結に最適です。
    用途船舶艤装用として。壁、床、柱などへの取付用として。材質ステンレス(SUS316L)
  • アイナット(SUS316L) Wichard

    アイナット(SUS316L)

    Wichard
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。リング一体型の鍛造ナットでロープやワイヤーを通して使用できます。
    用途機械や金型など重量物の吊り上げに。材質ステンレス(SUS316L)
  • ワイヤクリップ(SUS316L) Wichard

    ワイヤクリップ(SUS316L)

    Wichard
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ワイヤのアイ加工を現場でできます。丁寧に鍛造され非常に頑丈です。耐食性に優れたSUS316L製で通常のステンレスより腐食に強いです。
    用途ワイヤロープの端末加工に。材質ステンレス(SUS316L)
  • Dリング(SUS316L) Wichard

    Dリング(SUS316L)

    Wichard
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    丁寧に鍛造されたリングは非常に頑丈で使用荷重が大きく、安心して使用できます。ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。
    用途ベルト、ロープ、チェーンなどの連結金具に。材質ステンレス(SUS316L)
  • キャプティブピンロングDシャックル Wichard

    キャプティブピンロングDシャックル

    Wichard
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ピンが抜けない仕様のため、ピンをなくす心配がありません。丁寧に鍛造されたシャックルは非常に頑丈で使用荷重が大きく、安心して使用できます。ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。Wichard社の特許技術によって製造されています。
    用途ロープ、ワイヤー、チェーンなど多目的な連結用として。沿岸作業用として。材質ステンレス(SUS316L)
  • ステンレス強力アイストラップ ロープ用 Wichard

    ステンレス強力アイストラップ ロープ用

    Wichard
    899税込989
    1個
    当日出荷
    丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。ロープやワイヤーとの締結部がラウンド形状で摩耗を低減します。
    用途船舶艤装用として。壁、床、柱などへの取付用として。材質ステンレス(SUS316L)
  • ダイヤモンドパッドアイ(ラウンド) Wichard

    ダイヤモンドパッドアイ(ラウンド)

    Wichard
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    二相ステンレス鋼で、非常に高強度で優れた耐食性があります。
    用途壁面や床などに取り付け、チェーンやロープなどの固定用金具として。材質二相ステンレス鋼
  • フォールディングパッドアイ(3穴) Wichard

    フォールディングパッドアイ(3穴)

    Wichard
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    丁寧に鍛造されているため、荷重の角度に関係なく優れた使用荷重です。ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。ISO15085準拠品です。リング部は倒すことができます。
    用途壁面や床などに取り付け、チェーンやロープなどの固定用金具として。材質ステンレス(SUS316L)
  • フォールディングパッドアイ(2穴) Wichard

    フォールディングパッドアイ(2穴)

    Wichard
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    丁寧に鍛造されているため、荷重の角度に関係なく優れた使用荷重です。ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。ISO15085準拠品です。リング部は倒すことができます。
    用途壁面や床などに取り付け、チェーンやロープなどの固定用金具として。トラスコ品番362-4438材質ステンレス(SUS316L)寸法d(mm)7寸法A(mm)40寸法E(mm)40寸法B(mm)23.4寸法C(mm)15寸法D1(mm)6使用荷重(kN)7.35
  • 三角リング(SUS316L) Wichard

    三角リング(SUS316L)

    Wichard
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    丁寧に鍛造されたリングは非常に頑丈で使用荷重が大きく、安心して使用できます。ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。
    用途ベルト、ロープ、チェーンなどの連結金具に。材質ステンレス(SUS316L)
  • ダイヤモンドパッドアイ(スクエア) Wichard

    ダイヤモンドパッドアイ(スクエア)

    Wichard
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    二相ステンレス鋼で、非常に高強度で優れた耐食性があります。
    用途壁面や床などに取り付け、チェーンやロープなどの固定用金具として。材質二相ステンレス鋼
  • オフショアレスキューナイフ Wichard

    オフショアレスキューナイフ

    Wichard
    16,980税込18,678
    1丁
    当日出荷
    海上での救助活動やハードなマリンスポーツで使用できるように設計され、N680ステンレスの刃は高耐食性、優れた切れ味、高い堅牢性を実現しています。鋸刃状の刃は高機能性ロープの切断を簡単にできます。刃の先端は丸みを帯びた形状でけがをしにくいです。ハンドルは暗闇でも光ります。ブレードホルダーはベルトやひもで固定ができ便利です。
    用途海上及びレスキューでの使用に。付属品リストストラップ×1個トラスコ品番362-6017材質刃部:ステンレス(N680)、ハンドル部:ポリウレタン全長(mm)190蛍光刃長(mm)72
  • ステンレス強力Uボルト(SUS316L) Wichard

    ステンレス強力Uボルト(SUS316L)

    Wichard
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。
    用途船舶艤装用として。ロープ、チェーン、ワイヤーなどのと締結金具として。材質ステンレス(SUS316L)
  • 強力Uボルト(ステンレスSUS316L) Wichard

    強力Uボルト(ステンレスSUS316L)

    Wichard
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。
    用途船舶艤装用として。 ロープ、チェーン、ワイヤーなどのと締結金具として。セット内容取付け用楕円プレート(1枚)、取付ナット(2個)材質/仕上ステンレス(SUS316L)
  • 浸水防止強力Uボルト(ステンレスSUS316L) Wichard

    浸水防止強力Uボルト(ステンレスSUS316L)

    Wichard
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。 耐候性のゴムカバー付きで海水などの侵入を防ぎます。 Wichard社の特許技術を使用して製造されています。
    用途船舶艤装用として。 ロープ、チェーン、ワイヤーなどのと締結金具として。セット内容取付け用楕円プレート(1枚)、取付ナット(2個)材質/仕上ステンレス(SUS316L)
  • シンブルスナップシャックル Wichard

    シンブルスナップシャックル

    Wichard
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    ウイチャード社のセイルボート用シンブルスイブルスナップシャックル。17-4PHステンレスを使用した高強度のRacing Yacht用スナップシャックルです。シンブル付きで、ロープへの負担が軽減します。
    用途セイルボートのスピンハリヤード等に使用。材質17-4PHステンレス質量(g)150
  • ミニクリップ ステンレス製 水本機械製作所

    ミニクリップ ステンレス製

    水本機械製作所(8件のレビュー)
    649税込714
    1袋(2個)
    当日出荷
    フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。 SUS316で、耐食性に優れます。
    用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として。材質ステンレス(SUS316)種類アイスナップ入数2
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS PRO Double Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of double lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルダブルは、内径 22 mm 、外径 36 mm 、厚さmm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。通常、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
    仕様内径 = 22mm外径 = 36mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 7mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS PRO Single Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of single lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルシングルは、内径 20 mm 、外径 37 mm 、厚さ 10 mm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
    仕様内径 = 20mm外径 = 37mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 10mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS PRO Single Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of single lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルシングルは、内径 31 mm 、外径 47 mm 、厚さmm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。通常、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
    仕様内径 = 31mm外径 = 47mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 7mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    6,998税込7,698
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS PRO Double Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of double lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルダブルは、内径 55 mm 、外径 100 mm 、厚さ 12 mm となっています。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
    仕様内径 = 55mm外径 = 100mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 12mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応