アネスト岩田欠品中
機能性を重視したエルゴノミクスデザインを取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させるハンドリング性能を採用しています。
従来形式より全体で25gの軽量化、本体全長を3.5mmの縮小、グリップを5.0mm延長を実現。
重心位置を手元側に移動したことにより、ハンドリングが大幅向上、疲労軽減と作業の効率アップ。
キャップのネジビッチを変更し着脱が従来の半分に。
また、ニードル弁の後方に溝を設けることで着脱がより簡単に。
容易なメンテナンスが可能。
空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく個体差、ロット菅のバラツキが少ない安定した塗装が可能に。
パタン調節装置の開度とパタン幅をリニアに追従するような設計でパタン開きが直感的に操作しやすい。
鉄骨のサビ止めに最適。
木工・家具の中塗り、1000センチポイズ以下の接着剤にも。
用途鉄骨、木工・家具、接着剤質量(g)365空気使用量(L/min)360パターン開き(mm)380塗料噴出量(mL/min)555吹付空気圧力(MPa)0.29ノズル口径(Φmm)2.5吹付距離(mm)250塗料供給方式重力適合空気キャップ形式WIDER4-W1ノズル形状ストレートニップル空気ニップル:G1/4、塗料ニップル:G1/4