カテゴリ
- 作業工具(653)
- ドライバー(195)
- 六角棒レンチ(53)
- ビット(95)
- トルクスレンチ(36)
- トルクドライバー(28)
- ニッパー(38)
- タガネ(3)
- 測定用品(13)
- 電動工具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 切削工具(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

Wiha トルクスプラス ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷ソフトフィニッシュハンドルのトルクスプラスドライバーです。トラスコ品番481-3898材質軸:高級クロムバナジウムモリブデン鋼、グリップ:樹脂全長(mm)191軸長(mm)80刃先15IP
wiha 絶縁ドライバー スリムフィックス セット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインが狭所での作業を可能にします。人間工学に基づいた形状のソフトフィニッシュハンドルが疲労を軽減します。大きくくびれたグリップにより、細い部分は早回し作業に、太い部分は高トルク作業にと使い分けを可能にしています。転がり落ち防止機能とハンドル末端に印刷された先端形状マークが効率的な作業を可能にします。用途絶縁の求められるネジ締め作業に。トラスコ品番511-2794セット内容ビット(-3.5×100、-4.0×100、-5.5×125、-6.5×150、+1×80、+2×100mm材質ブレード:クロムバナジウムモリブデン鋼、ハンドル:特殊樹脂先端サイズ-3.5、-4.0、-5.5、-6.5、+1、+2商品構成セット品
Wiha Tools 検電ドライバ
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,698税込¥1,8681個10日以内出荷仕様刃長さ = 60mm刃先端サイズ = 3mm全長 = 140mm最大電圧 = 250V最小電圧 = 220V使用前に必ず既知の電源で動作をチェックしてください 動作感度を確かめてから使用してください 誤動作、不動作のおそれがあります 使用電圧範囲を超える電圧には絶対に使用しないでください 感電のおそれがあります. Voltage Tester. Slotted blade Transparent with clip
ソフトフィニッシュ・トルクス・ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)(8件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から4日以内出荷ブレードはクロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れクロームメッキ仕上げ。 先端はビーハ・クロームトップ加工。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
インチサイズTハンドル六角レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から7日以内出荷インチサイズのTハンドル六角レンチです。形状T型全長(mm)182軸長(mm)150先端形状六角サイズ規格インチ
ピコフィニッシュ精密マイナスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から4日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。商品構成単品
Tハンドル トルクスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷Tハンドルタイプのトルクスドライバーです。ブレードは高級クロームバナジウム鋼製。焼入れ、クロームメッキ仕上げ。先端はクロームトップ加工。全長(mm)126質量(g)31軸長(mm)100先端形状ヘックスローブハンドル長さ(mm)80
ボールエンド L型トルクスレンチ(スタビータイプ)
Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から4日以内出荷ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。材質チタニウムシルバー先端形状ボールポイント
プロフェッショナル1/4”マイナスビットE63型
Wiha(ビーハ/ノガ)¥719~税込¥791~1本当日出荷仕様DIN3126、ISO1173、E6.3型材質クロムバナジウム鋼、全身焼き入れ先端形状マイナス(-)本数1塗装色クローム差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ソフトフィニッシュ・トルクスプラス・ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れクロームメッキ仕上げ。先端はビーハ・クロームトップ加工。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
マジックスプリング付Tハンドルトルクスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から4日以内出荷ブレードはクロームバナジウム鋼製。全身焼入れ、クロームメッキ仕上げ。わずかな力でハイトルクをかけたい場合に適しています。ステンレス鋼製のマジックスプリングがトルクスねじをがっちりと保持します。ブレード先端はクロームトップ加工により、精度が維持されています。軸長(mm)100先端形状ヘックスローブ
ロック式 セントロフィックス ソフトフィニッシュドライバーハンドル 149mm
Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。全長(mm)149商品構成単品ハンドル幅(mm)36差込角(inch)1/4グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
プロフェッショナル1/4”プラスビットE63型
Wiha(ビーハ/ノガ)¥549~税込¥604~1本当日出荷から9日以内出荷仕様DIN3126、ISO1173、E6.3型材質クロムバナジウム鋼、全身焼き入れ先端形状プラス(+)塗装色クローム両頭機能片頭
ピコフィニッシュ精密六角ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から4日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。商品構成単品
ピコフィニッシュ精密プラスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,488~税込¥1,637~1本当日出荷から4日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。商品構成単品
ピコフィニッシュ精密六角ナットドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から4日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。全長(mm)160商品構成単品ハンドル幅(mm)18
Tハンドル トルクスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷手のひらにピッタリフィットするTハンドル形状でとても使いやすいです。 全身焼入です。軸長(mm)100
マジックリング付ボールポイント六角レンチ(ロングタイプ)
Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から4日以内出荷レンチ先端に付けたリテイナーリングの働きで、六角穴付ねじを保持できます。手の届きにくい深い穴、狭い場所にも六角ねじを簡単に挿入したり取り出すことができます。HRC57-60まで熱処理されたクロームバナジウム鋼にクロームメッキをほどこしています。形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ビーハTハンドルトルクスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から4日以内出荷Tハンドルタイプのトルクスドライバーです。 ブレードは高級クロームバナジウム鋼製。焼入れ、クロームメッキ仕上げ。先端はクロームトップ加工。種類T型ハンドルドライバー商品構成単品
292イージートルク トルクドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥9,498~税込¥10,448~1本当日出荷から4日以内出荷全長(mm)130質量(g)100種類トルクドライバー差込角(mm)4対辺(mm)4先端六角ハンドル径(Φmm)34材質(グリップ)樹脂精度(%)±10ビット二面幅(mm)4
ピコフィニッシュ絶縁精密マイナスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から4日以内出荷IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。先端形状マイナス商品構成単品ハンドル幅(mm)18
ピコフィニッシュ絶縁精密ドライバーセット 6本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥11,980税込¥13,1781セット(6点)当日出荷IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。 ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。セット内容-1.5×50、 -2.0×50、 -2.5×65、 -3×65、PH00×50、PH0×65 各1本商品構成セット品
六角ドライバー(ソフトフィニッシュ)
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)¥849~税込¥934~1本当日出荷から7日以内出荷種類六角ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
Tハンドル六角レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)¥729~税込¥802~1個当日出荷用途手にピッタリフィットする独特のハンドル形状が最高の使いやすさと最強の締め付けトルクを生み出します。 ロングタイプも揃えていますので届きにくい場所でハイトルクを必要とする作業に最適です。形状T型材質/仕上ブレード:クロームバナジウム鋼、焼入れ、ニッケルメッキ仕上げ先端形状六角サイズ規格ミリ
マガジンビットスタビドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷コンパクトなハンドルにビットが収納されており狭所での作業性と携帯性に優れています。材質ハンドル:樹脂、ビット:クロムバナジウム鋼差込角(mm)6.35
六角レンチドライバー(ソフトフィニッシュ)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から4日以内出荷ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。商品構成単品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
Tハンドル六角レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,098税込¥2,3081本当日出荷Tハンドルタイプの六角レンチ。 ロングタイプも揃えていますので届きにくい場所でハイトルクを必要とする作業に最適です。 ブレードはクロームバナジウム鋼製。 焼入れ、ニッケルメッキ仕上げ。 先端が面取りされているのでねじの挿入が容易です。 狭い穴や奥まった場所に六角ねじを簡単に挿入したり取り出せる画期的使い易さのTハンドル六角レンチです。形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
Tハンドルトルクスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷手のひらにぴったりフィットするTハンドル形状でとても使いやすいです。全身焼入、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。リテイナースプリングによりネジ穴の内側からクランプ保持するマジックスプリング機能付きです。用途超硬工具のホルダ・カッターボディーへのチップの装填に。自動車整備用に。材質軸:特殊工具鋼、グリップ:樹脂軸長(mm)100
ESDピコフィニッシュ マイナス精密ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から32日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。商品構成単品
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら