カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(22)
    • 投光器(14)
    • ワークランプ・ハンドランプ(1)
  • 安全靴・作業靴(17)
    • 先芯なし長靴(1)
  • 清掃用品(19)
    • 布ウエス(6)
    • 土のう袋(1)
  • 安全用品(8)
    • コーン用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
    • UVシート(1)
  • 保管用品(4)
    • フレコンバック丸型(2)
  • 安全保護具(7)
    • 安全ベスト(2)
  • 電動工具(1)
    • ブロワ/集じん(1)
  • 機構部品(290)
  • 制御機器(211)
  • 学童・教育用品(157)
  • メカニカル部品(54)
  • 電気材料(41)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 自転車部品(5)
  • 物流用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 防災用品(2)
  • 作業服(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク部品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wing ace」の検索結果

915件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパールミネX50CL WING ACE

    スーパールミネX50CL

    WING ACE(11件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射 ロッカースイッチ採用/連結コンセント付き
    用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明材質本体:ABS樹脂/電球:ポリカーボネート寸法(mm)240×230(電球込み)質量(g)870消費電力(W)最大500口金E26コード長さ(m)5(VCT2C)定格消費電力(W)50定格入力電圧(V)100~120色温度(K)6500電源タイプ電源コードタイプ使用場所屋内専用明るさ(Lm)5800光色昼光色電球の種類LED照射角度(°)最大300
  • スーパールミネX8500PRO WING ACE

    スーパールミネX8500PRO

    WING ACE(4件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷
    「照らす」の進化系! 明るさの切換ができる!8500Lm⇔6000Lm ロッカースイッチ採用 連結コンセント付き マグネット付クリップ
    用途工場、倉庫、建築 自動車整備 撮影用照明材質本体:ABS樹脂、クリップ:ABS・PC 電球:PC寸法(mm)約240×230質量(g)約1050(クリップ・コード含む)切替方式明るさ切替可能:8500Lm⇔6000Lm消費電力(W)最大500口金E26コード長さ(m)5(VCT2C)定格消費電力(W)75定格入力電圧(V)100~120芯数2色温度(K)約6000電源タイプ電源コードタイプ使用場所屋内専用明るさ(Lm)8500/6000光色昼光色電球の種類LED照射角度(°)最大300
  • スーパールミネX60CL WING ACE

    スーパールミネX60CL

    WING ACE(5件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷
    「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射 ロッカースイッチ採用/連結コンセント付き/マグネット付クリップ
    用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明材質本体:ABS樹脂/電球:ポリカーボネート寸法(mm)240×230(電球込み)質量(g)965(クリップ・コード含む)消費電力(W)最大500口金E26コード長さ(m)5(VCT2C)定格消費電力(W)60定格入力電圧(V)100~120色温度(K)6500電源タイプ電源コードタイプ使用場所屋内専用明るさ(Lm)7000光色昼光色電球の種類LED照射角度(°)最大300
  • 軽半長靴 WING ACE

    軽半長靴

    WING ACE(11件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1足
    当日出荷
    材質PVC形状ミドルカット色黒種類作業靴長さ(cm)約30.5(26cmの場合)標準質量(g/片足)約595(26cm)足幅3E靴タイプ半長靴
  • 新白メリヤスウエス WING ACE

    新白メリヤスウエス

    WING ACE
    ¥2,198税込¥2,418
    1束(2kg)
    当日出荷
    新メリヤスの1枚もので清潔 継ぎ目がないので拭き取り時に傷がつきにくい
    用途清掃、機械メンテナンス、雑巾など色白区分新品生地の種類綿100%
  • 充電スーパールミネX LT SLX-4000RC WING ACE

    充電スーパールミネX LT SLX-4000RC

    WING ACE
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    270度回転・180度首振り。明るさ3段階切替。光色切替。強力マグネット付。吊下げフック付。USBケーブル付属。カメラ三脚取付可能。PSE認証バッテリー内蔵。防水性能IPX4(防沫形)
    用途作業灯や非常灯。アウトドアにも最適です!!付属品USBケーブル・取扱説明書材質アルミ合金、ABS、他質量(g)約1058寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×90×210(羽根を広げた時:最大350)連続使用時間Low:約7時間/Mid:約5時間/High:約3時間保護等級IPX4(防沫形)バッテリーPSE認証バッテリー リチウムイオン電池 3.7V 8000mAh充電時間約9時間(5V 2Aでフル充電時)使用環境温度(℃)‐10~50電源タイプ充電式アダプター型式5V 2A(付属していません)充電可能回数約300~500サイクル使用場所屋内外明るさ(Lm)Low:1500/Mid:2500/High:4000光色4000K暖色/6500K白色USBポート【入出力】入力 TypeC/出力 TypeA(2mコード付属)電球の種類LED
  • 伸縮素材反射付ベスト リフレックスV WING ACE

    伸縮素材反射付ベスト リフレックスV

    WING ACE
    ¥1,098税込¥1,208
    1着
    当日出荷
    フルハーネス型墜落防止器具対応。 着丈&胴回り調節可能。着脱も簡単。 伸縮性あるゴム素材で快適なフィット感。 軽量&コンパクトで持ち運び便利。 幅広&高輝度反射材で視認性抜群。 フルハーネス型墜落防止器具と同時着用可能。
    用途安全作業・現場作業・ジョギング・自転車・オートバイ・警備・ボランティア活動・防犯パトロール等に材質ベルト:ポリエステル・ゴム、反射材:ガラスパウダー、バックル:ポリプロピレンサイズフリー(男女兼用)質量(g)約105着丈(cm)40~55(適合サイズ)寸法(cm)反射材:2胴回り(cm)75~120(適合サイズ)ベルト幅(cm)4
  • マグネット付LEDズームライト ZOOM X(ズーム・エックス) WING ACE

    マグネット付LEDズームライト ZOOM X(ズーム・エックス)

    WING ACE(8件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    景品や粗品、通販向け等にどうぞ! コンパクトで持ち運び便利なLEDズームライト! 2Wズーム付LEDピンポイント照射! 3WLED(COB)幅広く照らす! マグネット付き! 鉄部面にマグネットで固定して使える! ポケットに装着して作業ができる!
    用途作業灯、非常用常備灯、その他 色々な用途で使用できます!材質本体/アルミニウム全長(mm)94色シルバー直径(Φmm)27質量(g)約53(ストラップ付・電池除く)タイプズーム寸法(Φ×高さH)(mm)約27×94使用電池単3乾電池X1本(別売)明るさ(Lx)2WLED:80、3WLED(COB):90電源供給方式乾電池式マグネットあり照射方式ピンポイント電球の種類COB LED連続点灯時間(分)2WLED:約150(約2.5時間)、3WLED(COB):約120(約2時間)エコロジー商品省エネ
  • LED電球付クリップランプ ニュールミネα WING ACE

    LED電球付クリップランプ ニュールミネα

    WING ACE(8件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    仕様二重絶縁周波数(Hz)50/60消費電力(W)最大500スイッチロッカースイッチ(シーソー型)口金E-26コード長さ(m)5定格入力電圧(V)100~120色温度(K)約6000電源タイプ電源コード式設置場所屋内用LED寿命(時間)約40000明るさ(Lm)約2400照射角270度光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • B反タオルウエス WING ACE

    B反タオルウエス

    WING ACE
    ¥2,898税込¥3,188
    1束(2kg)
    当日出荷
    新品の白タオルB品の1枚もので清潔
    用途清掃、メンテンナンスなど色白区分新品生地の種類綿100%
  • メガバック 大型コンテナバック WING ACE

    メガバック 大型コンテナバック

    WING ACE
    ¥25,980税込¥28,578
    1パック(10枚)
    当日出荷
    軽くてかさのあるものの運搬、保管に便利です。 容量は通常のコンテナバックの2倍! 劣化したコンテナバックの移動にも!
    仕様丸型、釣りベルト、反転ベルト付き最大充填質量(kg)1000容量(m3)2
  • スーパールミネX CP35 WING ACE

    スーパールミネX CP35

    WING ACE(5件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    「照らす」の新発送!開いて前面照射、閉じて全方向照射。照射角度300°(閉じた状態)。超コンパクトなボディ。ロッカースイッチ採用。ドーム型トップ採用。連結コンセント付
    用途工場、倉庫、建築、自動車整備、撮影用照明材質ABS全長(mm)約230(クリップ部除く/閉じた状態)直径(Φmm)約90(クリップ部除/閉じた状態・クリップ部除く)質量(g)740タイプ二重絶縁消費電力(W)35口金E26コード長さ(m)5(VTC2C)定格入力電圧(V)100~120芯数2色温度(K)6000電源タイプ電源コード使用場所屋内用LED寿命(時間)約40000(素子)明るさ(Lm)4000光色昼光色電球の種類LED照射角度(°)300
  • 伸縮コーンバー 1.2~2.0m 黄/黒 WING ACE

    伸縮コーンバー 1.2~2.0m 黄/黒

    WING ACE
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本ほか
    4日以内出荷
    軽くて持ち運び簡単 1.2~2mで自由に長さ調節が可能 車のトランクに入ります。
    用途カラーコーン用バー色黄黒直径(Φmm)40(34)長さ(m)1.2~2材質(リング)PE材質(バー)ABS
  • ウルトラUVシート WING ACE

    ウルトラUVシート

    WING ACE(2件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    超軽量&長持ちシート。 紫外線劣化防止剤を添加して、シートの劣化を抑制。 #4000UVシートよりも軽い。市販されているUVシートの中で最軽量(メーカー調べ) 紫外線を99.9%カット(メーカー試験結果) 場所に合わせて使用していただけるリバーシブル仕様(表:シルバー/裏:ブラック)
    材質(本体)ポリエチレン、(ハトメ)アルミ形状折りたたみタイプ色表:シルバー/裏:ブラック特性耐UVハトメアルミハトメ
  • ステッチメリヤスウエス WING ACE

    ステッチメリヤスウエス

    WING ACE
    ¥1,998税込¥2,198
    1束(2kg)
    当日出荷
    新品の白メリヤスのハギレを縫い合わせてありますので清潔 雑巾感覚で使用可能
    用途清掃、機械メンテナンス、雑巾など色白区分新品生地の種類綿100%
  • ジェットストリーム 強力ミニブロアー JET-J02 WING ACE

    ジェットストリーム 強力ミニブロアー JET-J02

    WING ACE
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
    繰り返し使える充電式ミニ強力エアブロワー。噴射/吸引を一体化した多機能な設計で超強力&無段階に風量調整ができます。本体はどの向きでも使用可能で逆さ噴射にも対応しています。一度電源を入れれば連続噴射ができ、風力調整もできるので快適に使用できます。電源ONの状態で約5分程度、そのまま操作がないと自動で電源がOFFになります。付属のUSBケーブル(Type-C)で充電でき約2時間の充電で約15分(強)使用できます
    用途様々な場所で大活躍!!。オフィス:OA機器(デジカメ、キーボードの隙間)、PC周り、卓上のホコリの吹き飛ばし等。自宅:エアコンのフィルター、サーキュレーター、サッシの溝の泥や汚れ、家具の隙間、衣服についた花粉やホコリ。車:車内掃除や洗車後の水滴の吹き飛ばし。アウトドア:屋外テーブルの砂やゴミ、水分の吹き飛ばし。工場等:製造時や組立時にでるゴミ等の吹き飛ばし、鋸作業の木くずや穴あけドリル作業の切粉。6種類のノズルとカップをつけて幅広く使用できます。噴射モード:塵やホコリ等のたまりやすい場所の掃除に最適です。吸引モード:付属のダストカップを装着してOA機器や車内の掃除等、細かな塵やホコリの吸い取りに便利です。その他空気入れ/空気抜け:付属のエアーノズルやバキュームノズルを装着して浮き輪やビニールプール、布団圧縮袋の空気入れ/空気抜きが楽にできます。自動電源OFF機能:電源ONの状態で約5分程度そのまま操作がないと自動で電源がOFFになります材質ABS・PP質量(g)約225消費電力(W)最大モーターパワー 80騒音値(dB)最大88風速(m/s)最強風:40、最弱風:8(無段階)バッテリーPSE認証バッテリー リチウムイオン電池 7.4V 2000mAh回転数最強風:110000rpm/最弱風:23000rpm(無段階)充電時間約2時間(5V 2Aでフル充電時)寿命充電サイクル寿命:約300~500サイクル使用環境温度(℃)‐10~50アダプター型式5V 2A(付属していません)サイズ(mm)高さ約140×幅約106×奥行約40USBポート入力:TypeC、出力:USB A(80cmコード付属)
  • 耐候性ブラック土のう Blacky3 WING ACE

    耐候性ブラック土のう Blacky3

    WING ACE(5件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1袋(200枚)
    当日出荷
    紫外線劣化防止剤を添加。 長期工事に適しています。 安定した品質を重視して作られたおすすめ商品です。
    用途災害備蓄用・土木建設用・農業用・河川工事などに材質ポリエチレン(耐候性強化処理)寸法(cm)約48×62打込本数約9本×約10本
  • スーパールミネX BPM SLX-3000BPM WING ACE

    スーパールミネX BPM SLX-3000BPM

    WING ACE(1件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    M社製18V/14.4V純正リチウムイオンバッテリー対応クリップランプ。電源のとれない場所で大活躍!。お手持ちのバッテリーを装着することで使用ができます。コンパクトで明るい!明るさ最大3000Lm。強力マグネット付クリップでしっかり装着。ロッカースイッチのON/OFFで簡単操作
    材質本体/ABS・PVC、LEDランプ/PC、バッテリーホルダー/PC質量(g)約900(本体・ランプ・バッテリーコード含)口金B22コード長さ(m)5(VCTFK/2C)定格消費電力(W)25使用電圧(V)DC12.8~21周波数50/60Hz使用環境温度(℃)0~40連続点灯時間約4.5時間 ※18V 6.0Ah(BL1860B)新品バッテリー使用の場合電源タイプ充電式適合バッテリーリチウムイオンバッテリー、電圧:直流14.4V/18V、容量:4.0~6.0Ah、【M社製品番】BL1440、BL1450、BL1460B、BL1840、BL1850B、BL1850、BL1860明るさ(Lm)3000電球の種類LED
  • LED電球 スーパールミネX WING ACE

    LED電球 スーパールミネX

    WING ACE(4件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷
    「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射
    用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明材質ポリカーボネイト口金E26定格入力電圧(V)100~120直径×長さL(Φmm×mm)110×170(閉じている状態)/約350×170(開いている状態)色温度(K)約6500使用場所屋内専用光色昼光色電球の種類LED照射角度(°)最大300エコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯 アイズ棒 WING ACE

    LED誘導灯 アイズ棒

    WING ACE(2件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    便利なストラップ&ベルトホルダー付!! ワンプッシュで4アクション!!
    用途車の誘導・工事現場・非常用・様々な用途に!!色赤直径(Φmm)34機能早い点滅→遅い点滅→点灯→消灯全長(cm)52使用乾電池単2×2本(電池別売)
  • LED電球 ニュールミネα22W WING ACE

    LED電球 ニュールミネα22W

    WING ACE(5件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    仕様二重絶縁全長(mm)165質量(g)約218周波数(Hz)50/60口金E-26定格消費電力(W)22定格入力電圧(V)100~120最大径(Φmm)約95色温度(K)約6000電源タイプ電源コード式設置場所屋内用LED寿命(時間)約40000明るさ(Lm)約2400照射角270度光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 スーパールミネX CP35 35W WING ACE

    LED電球 スーパールミネX CP35 35W

    WING ACE(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    「照らす」の新発送!開いて前面照射、閉じて全方向照射。照射角度300°(閉じた状態)。ドーム型トップ採用
    用途工場、倉庫、建築、自動車整備、撮影用照明材質ポリカーボネイト全長(mm)約185直径(Φmm)約300(羽を開いた時)、約90(羽を閉じた時)質量(g)約273タイプ二重絶縁消費電力(W)35口金E26定格入力電圧(V)100~120色温度(K)6000使用場所屋内用LED寿命(時間)約40000(素子)明るさ(Lm)4000光色昼光色電球の種類LED照射角度(°)300エコロジー商品省エネ
  • ACE 色メリヤスウエス WING ACE

    ACE 色メリヤスウエス

    WING ACE
    ¥5,798税込¥6,378
    1箱(5袋×2kg)
    当日出荷
    色メリヤス生地で吸収性抜群です。
    用途印刷業、塗料関係に。トラスコ品番381-0183材質綿100%繰り返し・詰め替え対応
  • ACE LED電球付作業灯 スーパールミネX8500PRO バイス式 WING ACE

    ACE LED電球付作業灯 スーパールミネX8500PRO バイス式

    WING ACE
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    明るさ8500ルーメン非常に明るく、クイックリリースで取り外しが便利なバイス式です。明るさ切替機能で8500lm、6000lmのスイッチのON、OFFの繰り返しで切替簡単です。
    トラスコ品番609-6612材質本体:ABS、バイス:ナイロン樹脂、電球:PC幅(mm)240、(羽根を広げた時)385高さ(mm)300、(羽根を広げた時)385奥行(mm)110電源(V)100~120消費電力(W)500口金E-26コード長さ(m)5色温度(K)6000光源色昼光色バイス 幅(mm)(有効)75明るさ(Lm)8500照射角度(°)300エコロジー商品省エネ
  • オイルダッシュ WING ACE

    オイルダッシュ

    WING ACE(2件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(25枚×4パック)
    当日出荷
    油だけを吸着。水はほとんど吸収しないマットです。白色なので液体の漏れや垂れ落ちがよく目立ちます。センターに2枚に分けられるミシン目付です。 100枚あたり約90Kg(100L~112L)のオイルを吸着します。(オイルの種類によって異なります。)
    材質ポリプロピレン厚さ(mm)4寸法(mm)400X500色白対応オイル
  • ニュー白タオルウエス WING ACE

    ニュー白タオルウエス

    WING ACE
    ¥2,298税込¥2,528
    1束(2kg)
    当日出荷
    新品のおしぼりの大きさのタオル
    用途清掃、メンテンナンス等に、使い捨て雑巾としても最適色白区分新品生地の種類綿100%
  • フェルテックス WING ACE

    フェルテックス

    WING ACE
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    クッション性がある為、キズからの養生に最適。裏面滑り止め&浸透防止フィルム付。自由にカット出来て、ほつれにくい。
    用途フェルト繊維の為、塗料の跳ね防止に。塗装養生、建築養生に。材質リサイクル繊維・合成繊維約85% 綿約15%長さ(m)10幅(m)1
  • LED投光器用 交換球 銀河Ⅱ WING ACE

    LED投光器用 交換球 銀河Ⅱ

    WING ACE
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)Φ166×235質量(kg)約0.85使用温度範囲(℃)-30~45消費電力(W)50定格電圧(V)100(50/60Hz)口金E39定格電流(A)0.51光源LED50W色温度(K)約6000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)約110LED寿命(時間)約50000時間Ra83定格光束(lm)約5500
  • LED投光器 銀河Ⅱ WING ACE

    LED投光器 銀河Ⅱ

    WING ACE
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    高性能かつコストパフォーマンスに優れたLED投光器! 省エネルギー仕様。高効率LEDで明るさが違う。広い範囲を明るく照射できる! 2芯・3芯兼用型、オレピンプラグ採用。
    用途屋内外のあらゆる作業に寸法(mm)Φ200×350(バイス部除く)、バイス部:約300、バイス有効幅:約100質量(kg)約2.3使用温度範囲(℃)-30~45消費電力(W)50定格電圧(V)100(50/60Hz)口金E39コード長さ(m)5定格電流(A)0.51光源LED50W芯数2芯3芯兼用色温度(K)約6000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)約110LED寿命(時間)約50000時間Ra83定格光束(lm)約5500エコロジー商品省エネ
  • ルミスティック 1本化粧箱タイプ WING ACE

    ルミスティック 1本化粧箱タイプ

    WING ACE
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    スリムなのに明るい。 作業灯として、非常用常備灯として、 その他いろいろな用途で使用できます。
    仕様マグネット付き質量(g)約64寸法(Φ×高さH)(mm)20×170連続点灯時間(時間)1W LED60ルーメン:約12、3W LED(COB)230ルーメン:約4
  • LED電球 スーパールミネX8500PRO WING ACE

    LED電球 スーパールミネX8500PRO

    WING ACE
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷
    開いて前面照射、閉じて前方照射します。
    トラスコ品番609-6610材質ポリカーボネート幅(mm)110直径(Φmm)(羽根を広げた時)385電圧(V)100~120消費電力(W)75口金E-26光源色昼光色(6000K)明るさ(Lm)8500エコロジー商品省エネ
  • SCHNAUZER モーションセンサー付ヘッドライトMセンサー WING ACE

    SCHNAUZER モーションセンサー付ヘッドライトMセンサー

    WING ACE
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    手を触れことなくスイッチON/OFFが可能。 薄型コンパクト仕様で便利なモーションセンサースイッチ! LED3W省エネタイプで明るさ(Lm)150ルーメン。 ノンスリップヘッドバンド仕様。
    仕様防雨型質量(g)約48.5(電池除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62.5×59×41(奥行は最大55°可動ヘッド時・バンド部除く)連続使用時間(時間)約4明るさ(Lm)150エコロジー商品省エネ
  • コンテナバック1t丸型 排出口無 WING ACE

    コンテナバック1t丸型 排出口無

    WING ACE(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1枚
    当日出荷
    底ベルトが十字で強力です。反転ベルト付の為、反転排出が楽です。
    用途災害、土木、河川工事、産廃、原料の運搬等。トラスコ品番152-1785材質ポリプロピレンタイプ内袋:無種類排出口:なし縦(mm)1100横(mm)1100最大充填質量(kg)1000
  • 角型コンテナバック1t 排出口無 WING ACE

    角型コンテナバック1t 排出口無

    WING ACE
    ¥2,198税込¥2,418
    1枚
    当日出荷
    反転ベルト付の為、反転排出が楽です。
    用途原料の運搬、土木、河川工事等、災害等。仕様排出口なしトラスコ品番152-3353材質ポリプロピレン縦(mm)1100横(mm)860
  • セーフティーベスト WING ACE

    セーフティーベスト

    WING ACE
    ¥1,098税込¥1,208
    1着
    当日出荷から4日以内出荷
    夜間・暗い場所などの作業に最適!! 昼間でも視認性UP!! 極太70mm幅光輝度反射帯使用!! 着脱・調節簡単!! 両脇マジックテープ付ウエスト調節可能。
    用途警備・夜間作業・レジャー・土木工事現場・ジョギング散歩材質メッシュ:ポリエステル100%、反射材:PVC100%
  • バリアネット WING ACE

    バリアネット

    WING ACE(2件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    4日以内出荷
    材質ポリエチレン長さ(m)50幅(m)1目合い(mm)約40×100
  • ニューカラータオルウエス WING ACE

    ニューカラータオルウエス

    WING ACE(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1束(2kg)
    当日出荷
    新生地の色物のタオルです。吸収量の必要な拭き取りに適しています。
    用途機械メンテナンス、清掃、、雑巾など材質綿100%色混色
  • LEDライト レッドスター WING ACE

    LEDライト レッドスター

    WING ACE
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
    使い易くて持ち運び便利!3W LED 1灯。
    用途夜間作業、非常時等仕様防滴材質ABS樹脂・PP・PS本体質量(g)275連続使用約21時間使用電池単1乾電池×4本(別売り)本体サイズ(mm)約W120×H105×D175明るさ約230ルーメン照射距離(m)160エコロジー商品省エネ
  • IM白防炎シート WING ACE

    IM白防炎シート

    WING ACE
    ¥4,298税込¥4,728
    1枚
    当日出荷
    日本防炎教会認定の防炎加工シートです。
    用途建築工事現場の養生、野積みカバーなど。トラスコ品番152-1835材質PVC/ポリエステル形状折りたたみタイプ幅(mm)3600色ホワイト長さ(m)5.4材質(シート)ポリエステル(PVCコーティング)呼び寸法(縦×横)(m)3.6×5.4ハトメピッチ(cm)45特性防炎
  • クリーン100 WING ACE

    クリーン100

    WING ACE
    ¥6,198税込¥6,818
    1個(135枚)
    当日出荷
    コットン100%の旭化成「ベンリーゼ」を使用し吸液性に優れています。 コットン長繊維を使用し毛羽が出にくくリントフリー性に優れています。 2枚重ねにし、適度なボリューム感があり作業性が良好です。
    用途機械油などのワイピング、塗料・インキのワイピング。トラスコ品番330-9037質量(kg)1色ホワイトシートサイズ(mm)300×350(ポップアップ)