カテゴリ
- 物流用品(7)
- 機構部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「wj-100s」の検索結果

J型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付
ユーエイキャスター¥2,498税込¥2,7481個当日出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S型式J型自在車材質(車輪)ゴム(B入)金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付
ユーエイキャスター¥3,398税込¥3,7381個当日出荷形状自在型式J型自在車材質(車輪)ウレタン(B入)金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
イレクター 金属製キャスター
矢崎化工¥4,798税込¥5,2781個当日出荷重量物の運搬に適した強度と、スムーズな走行性・旋回性を持つキャスターです。用途イレクター・一般兼用タイプ材質鉄・ゴム許容荷重(kg)100車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム取付高(mm)144ねじ径M8取付ピッチ86(P3)
伊勢式ボールタップ フランジ式 標準セット(SUS浮玉)
アイエス工業所¥179,800税込¥197,7801個11日以内出荷から31日以内出荷・特殊な構造で浮玉が小さくてもスムーズに作動。・全長が短いので、小型の水槽にも取付が可能。・F号ボールタップが適さない低水圧の所に、おすすめします。適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.3使用温度常温
J型 自在車(グレーゴム車輪・ダブルベアリング)ストッパー付
ユーエイキャスター¥2,498税込¥2,7481個21日以内出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター材質(車輪)グレーゴム(B入)ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
ゴールドキャスター(ゴム車B入)ストッパー付
東正車輛(5件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から6日以内出荷代表的なストッパー付キャスターです材質スチール形状自在車S荷重種別中荷重材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパーSキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター(ウレタン車B入)ストッパー付
東正車輛¥2,998税込¥3,2981個当日出荷代表的なストッパー付キャスターです材質スチール形状自在車S荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパーSキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
クラッチディスク アトラス 91-
アイシン精機¥8,598税込¥9,4581個3日以内出荷主な適合純正品番30100-S9420・30100-05T19・1-97083-723・30100-05T02・30100-VB204・30100-05T00・1-97083-723-0・30100-C8060・30100-05T20・C0100-0T302・30100-C8001・30100-S9419・30100-WJ108・30100-41T60・30100-0T000・30100-41J61・30100-05T09・30100-VB218・30100-05T03・30100-41T61・30100-41J62・3適合メーカーISUZU、NISSAN
ゴールドキャスターWJ(MCナイロン)ストッパー付
東正車輛¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷材質スチール形状自在車荷重種別中荷重材質(車輪)MCナイロンタイプ中荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターWJ(MCナイロン)ストッパー付
東正車輛¥7,898税込¥8,6881個5日以内出荷材質スチール形状自在車材質(車輪)MCナイロン(ベアリング入り)タイプ中荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪