カテゴリ
- 電気材料(34)
- 自動車純正部品(8)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「wj-1g」の検索結果

Jワイド片切低ワットガイドS
神保電器¥1,898税込¥2,0881個36日以内出荷チェック用スイッチは【ON】の状態で確認表示灯が赤色に光り、ポーチ灯や換気扇などの動作確認をすることができます。【使用上のご注意】適合負荷容量以下の負荷を接続したとき、スイッチの表示ランプは点灯しませんが、故障ではありません。容量以上の負荷を接続すると、スイッチ内部の「表示ランプ点灯用電子部品」が故障し、劣化・発煙のおそれがありますので、負荷容量に合ったスイッチをお取り付けください。4A定格・0.5A定格のチェック用スイッチ、ガイド・チェック用スイッチにおいて、下結線図のようなコンセント取り合い(コンセントの入切)を行なう場合は、過負荷を招かないよう、スイッチで入切する器具に付属の負荷容量表示シールを貼り付けてください。定格0.5A/300V
3路ガイドスイッチ+感熱センサスイッチ
神保電器¥9,998税込¥10,9981個当日出荷セット内容センサスイッチ本体(JEC-BN-PAS-3 PW)、3路ガイドスイッチ(WJ-3G)、取付枠(WJH-1K)、プレート(WJC-5)、操作板(WJN-GT)
J・ワイドスリムシリーズ スイッチセット+プレート
神保電器¥1,298~税込¥1,428~1セット翌々日出荷J・ワイドスリムシリーズ。快適さとデザイン性を両立。壁面からの突出が小さく、インテリアに溶け込む自然なフォルム。「すっきり薄型7mm」操作性で定評のあるJ・ワイドの機能はそのままで、3mm薄く、7mmの2ピースプレート。すっきりとしたデザインになって、様々なインテリアにマッチします。「フラットフォルム」J・ワイドに比べプレートがフラットになったことで、インテリアに溶け込む自然なフォルムになりました。「簡単!1アクション!」スイッチの取り付けはワンタッチ、取り外しも73アクションで簡単に取り外せます。シャープな直線で構成したフォルム。一枚板から絞り出し、エッジやコーナーを際立たせています。存在感のあるステンレス素材を贅沢に使用。ブラスト加工による豊かな表情と質感に仕上げました。定格15A/300V
J・ワイドスリム
神保電器¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷組み合わセット品です。施工が簡略化されます。仕様●操作板(上):WJN-GD-MGY●操作板(上):なし●操作板(下):WJN-GD-MGY●操作板(下):なし●操作板(中):なし●操作板(中):なしその他【部材】なしスイッチ(上)WJ-1G、(上)なし、(下)WJ-1G、(下)なし、(中)なし、(中)なしプレートなし枠【取付枠】NWS-C