カテゴリ

  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wj-pc200ux」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 同軸-LANコンバーター(カメラ側) i-PRO

    同軸-LANコンバーター(カメラ側)

    i-PRO
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    付属品取扱説明書 1冊、【以下の付属品は取付工事に使用します】BNCコネクターカバー(1ch用) 1個、木ねじ(呼び径4 x 20 mm) 3本(1本は予備)、ねじ(M2.6 x 10 mm)2本(1本は予備)材質/仕上本体:PC/ABS セイルホワイト、BNCコネクターカバー(1ch用):ABS ホワイト質量(g)約110使用温度範囲(℃)-10~+50電源レシーバー側から供給対応OSMicrosoft Windows 10 日本語版、Microsoft Windows 8.1 日本語版、Microsoft Windows 7 日本語版寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×約76×約36、BNCコネクターカバー装着および突起物を含む;約76×約156×約36接続(接続可能機器)PoE、PoE+ カメラまたは外部電源動作カメラ(ご使用のカメラによって、同軸ケーブルで接続可能な最大距離が変わります)、(接続可能機器数)1セグメント内 最大128台までインターフェース10BASE-T/100BASE-TX × 1、BNC端子× 1使用湿度範囲10~90防塵防水性能なし保存温度範囲(℃)-20~+60保存湿度(%)10~95(結露なきこと)対応ブラウザInternet Explorer 11 32ビット日本語版
防犯カメラカテゴリ
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
"wj-pc200ux" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷