カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)

「wk4106」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フル接地防水ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)フル接地防水ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
極数接地2P種類防水コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプコンセント個数2個口結線方式ねじなし端子式
40形LED本体防湿防雨Dスタ Panasonic(パナソニック)40形LED本体防湿防雨DスタPanasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
絶縁取付枠 Panasonic(パナソニック)絶縁取付枠Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
適合WK2103、WK4102K、WK4105、WK4106、WP9131K、EE4353、EE4413K、EE6315材質ABS樹脂ミルキーホワイト
iD6900Dスタイル150 防湿防雨 Panasonic(パナソニック)iD6900Dスタイル150 防湿防雨Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1セット
欠品中
【本体】NNWK41065+【ライトバー】NNW4610ENTLE9の組合せ
仕様【適合ガード】FK41554(ステンレス)、【適合ガード】FK41534(鋼材)材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1250幅(mm)150質量(kg)2.9高さ(mm)86タイプ天井直付型、防湿型・防雨型・6900 lmタイプ・昼白色・非調光使用温度範囲(℃)-10~35等級IP23 防湿定格消費電力(W)43.1光源LED(昼白色)色温度5000 K器具・セットセット品光源色昼白色光束(Lm)6560トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)RaRa83明るさ(Lm)152.2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否不可
wk4105特集
  • おすすめ人気ランキング
  • wk4105