カテゴリ

  • 作業工具(3)
絞り込み

「wl-270s」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフトタッチワイド IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)ソフトタッチワイドIPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
色々な作業に使えます。形に合わせてくわえ部が取り替えられしっかり掴めます。
呼び寸法270最大口開き(mm)70寸法B(mm)15付属品取替え用角型タイプ口開調節8段階全長A(mm)275質量(g)430
ソフトタッチワイド IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)ソフトタッチワイドIPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1丁
当日出荷
メッキ品、化粧ナット、プラスチック、ステンレス、真鍮などの幅の広いものも傷をつけずにしっかりつかんで回します。メッキ品の約10倍の防錆力で、サビに強いカチオン電着塗装です。連続作業に大変便利なバネ内蔵機構を採用しています。WL-270Sに比較して、全長20%短く、重量10%軽量コンパクトで、使用範囲は同一です。口幅8段階調節でつかむものにぴったりフィットします。ドアノブの交換や密閉した容器のキャップオープナーなど家庭用ツールとしても便利です。
用途各種配管作業から家庭用、DIY用に。大径サイズの配管パイプや、プラスチックナットを、傷めずに脱着。仕様【調整】8段階その他落下防止用ひも取付穴なし付属品取替用角型樹脂NO.50トラスコ品番659-3829材質本体:高炭素鋼、くわえ部:ウレタン樹脂、グリップ:ポリ塩化ビニール(PVC)全長(mm)225最大口開き(mm)75先端厚さ(mm)15
スペアパーツ くわえ部樹脂 IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)スペアパーツ くわえ部樹脂IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(7件のレビュー)
859税込945