カテゴリ

  • バイク純正部品(4)
  • テープ(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「wl37」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WL37型 床下横取付アダプター 青銅 オンダ製作所WL37型 床下横取付アダプター 青銅オンダ製作所
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・テーパめねじ(Rcねじ) 床仕上げ高さ200mmに対応する座付ロングエルボです。・埋設施工も可能です。
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rc1/2呼び径(樹脂管)13A
スタンダードロッカー TRUSCOスタンダードロッカーTRUSCO(1件のレビュー)
51,980税込57,178
1台
3日以内出荷から21日以内出荷
シリンダ錠仕様完成品材質スチールホワイト高さ(mm)1790奥行(mm)515生産国日本グリーン購入法適合
ラバーシール 岩田製作所ラバーシール岩田製作所
73,980税込81,378
1本
翌日出荷から翌々日出荷
雨などを排水するドリップレールです。粘着テープ付きで簡単に取り付けができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
キーボード サンワサプライキーボードサンワサプライ
3,198税込3,518
1個
当日出荷
従来のメンブレンキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ深夜のPC作業や、公共施設などに最適です電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプ。最大10m離れた場所からでも動作可能。USBに接続しても邪魔にならないミニサイズレシーバースタンダードな日本語109A配列のキーボードです。
キー数109キーキー配列日本語インターフェースUSBコネクタ形状USB Aコネクタキー方式薄型メンブレンキーピッチ(mm)18キーストローク(mm)3.2動作力60±10g印刷方式レーザー印刷質量(g)2(レシーバー)使用電池単四電池 1本連続動作時間120時間連続待機時間5000時間通信距離(m)10※使用環境によって異なりますセット内容取扱説明書、キーボード、レシーバー、単四電池本(テスト用)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種対応OSWindows11/10/8.1/8/7接続方式2.4GHzワイヤレスタイプスリムサイズコンパクト(キーボード)仕様レシーバー収納:あり電池蓋を外すと収納可能、防水防塵規格:なし、テンキー:あり、静音:あり、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、角度調節:なし、抗菌加工:なし、電源スイッチ:あり【マウス】、マウスセット品:なし無線通信方式2.4GHzワイヤレスキーの有無テンキー:あり角度調節なし
ラバーシール TRS3-3 岩田製作所ラバーシール TRS3-3岩田製作所
26,980税込29,678
1箱(1本)
翌々日出荷から3日以内出荷
材質EPDM幅(mm)9.5高さ(mm)5.6穴サイズ(mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS4 岩田製作所ラバーシール TRS4岩田製作所
33,980税込37,378
1箱(1本)
翌々日出荷
材質EPDM幅(mm)15.5高さ(mm)9.1穴サイズ(mm)5.1RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ねじなしノーマルベントA型 Panasonic(パナソニック)ねじなしノーマルベントA型Panasonic(パナソニック)
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷
600V CV3芯およびCVTなどの許容曲げ半径の小さいケーブル用としてご使用ください。
適合ねじなしポリエチライニング鋼管用
LEDフォールディングライト ElutLEDフォールディングライトElut
9,798税込10,778
1台
5日以内出荷
コンパクトに持ち運びが可能ヘッド部分が折りたたみ可能で約半分のサイズで持ち運びできます。折りたたんだ状態でもUVライト、LEDライトが使用可能。ヘッド部分は270度回転します。UVライト搭載蛍光剤入りエアコンガスやクーラント(冷却水) 漏れが分かるUVライト搭載。8つのLEDライトを搭載8つのLEDで影のムラを抑え、対象物を照らします。防塵防水設計水しぶきや粉じんのある過酷な作業現場でも安心できる、防塵防水IP54対応。ハンズフリーで作業可能底面のマグネットを使用すれば、金属面に固定して作業ができます。また本体下部の吊り下げフックを使えばハンズフリーで作業が可能です。
付属品ライト本体 (1)、USB 変換ACアダプター (1)、USBケーブル(長さ約100cm) (1)、取扱説明書(保証書付き)(1)材質ボディ:PC+ABS、レンズ:PC、USB カバー:シリコン幅(mm)46ブラック使用温度範囲(℃)-10~ +45 ※充電時温度 5~35奥行(mm)52本体質量(g)約260(本体のみ)コネクタ形状USB Type-C連続使用時間(時間)最大 約4.7 (LED Hi)、最大 約9.3 (LED Lo)、最大 約10 (UV )波長(nm)約409(UV)バッテリーリチウムイオン 3.7V 3350mAh色温度(K)約5700保証期間ご購入日より1年間防塵防水性能IP54 仕様 ※充電部カバーを閉めた状態ACアダプタ(定格出力)5V /1AACアダプタ(定格入力)AC100-240V充電時間(時間)フル:約4.0照度(Lux)最大約490(LED Hi)/50cmケーブル長(cm)約100明るさ(Lm)約460 (LED Hi)、約245 (LED Lo)、約10(UV)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約46×312×52電球の種類LED
キーボード サンワサプライキーボードサンワサプライ
4,998税込5,498
1個
欠品中
従来のメンブレンキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ。カチカチ音がならない静音タイプのマウスを付属。全ボタンが静音仕様なので、公共スペースや自宅などでテレワークをする際に、操作音を気にすることなくお使いいただけます。シンプルな左右対称マウスに戻る進むボタンを搭載しています。読み取り感度の高いブルーLEDを搭載しています。センサーが動きを読み取り、正確で自然な動きを実現します。電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプ。最大10m離れた場所からでも動作可能。USBに接続しても邪魔にならないミニサイズレシーバースタンダードな日本語109A配列のキーボードですNUMLOCK・ScrollLockがひと目で分かるLED付
仕様レシーバー収納:あり電池蓋を外すと収納可能、テンキー:あり、静音:あり、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、角度調節:なし、抗菌加工:なし、電源スイッチ:あり、横スクロール機能:なしセット内容取扱説明書、キーボード、マウス、レシーバー、単四電池本(キーボードテスト用)、単三電池(マウステスト用)質量(g)2(レシーバー)タイプスリムタイプ、キーボードサイズ:スタンダートタイプ対応OSWindows:11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式2.4GHzワイヤレス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種分解能800/1200/1600連続使用時間(時間)120、マウス:動作力60±10gインターフェースUSBキー数109キーキー配列日本語使用電池単四電池 1本、マウス:単三電池 1本防塵防水性能なしキー方式薄型メンブレンキーストローク(mm)3.2ボタン数5(左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン/戻るボタン/進むボタン)印刷方式レーザー印刷通信可能距離(m)10※使用環境によって異なりますキーピッチ(mm)18連続待機時間5000時間、マウス:260時間ホイール数1読取方式光学センサー方式(ブルーLED)使用可能日数175日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合
ねじなし大ノーマルベンドA型 Panasonic(パナソニック)ねじなし大ノーマルベンドA型Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
3300V 6600V CV3芯およびCVTなどの許容曲げ半径の大きいケーブル用としてご使用ください。
適合ねじなしポリエチライニング鋼管用
ラバーシール TRS5-2 岩田製作所ラバーシール TRS5-2岩田製作所
39,980税込43,978
1箱(1本)
翌々日出荷
材質EPDM幅(mm)19.1高さ(mm)14.3穴サイズ(mm)8.7RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用モノタロウ(89件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
製氷機 浄水フィルター 三菱冷蔵庫用 M20-CM4-526 純正 ELPA製氷機 浄水フィルター 三菱冷蔵庫用 M20-CM4-526 純正ELPA
1,298税込1,428
1個
当日出荷
◇対応メーカー: 三菱 MITSUBISHI ◇純正部品番号:M20-CM4-526 ( M20CM4526 M20 CM4 526 ) ◇入数: 1個入
用途◇対応冷蔵庫:MR-C34A MR-C34ES MR-C34ET MR-C34EW MR-C34EX MR-C34EY MR-C34EZ MR-C34R MR-C34S MR-C34SL MR-C34T MR-C34TL MR-C34W MR-C34WL MR-C34X MR-C34XL MR-C34Y MR-C34YL MR-C34Z MR-C34ZL MR-C37A MR-C37ES MR-C37ET MR-C37EW MR-C37EX MR-C37EY MR-C37EZ MR-C37R MR-C37RL MR-C37S MR-C37SL MR-C37T MR-C37TL MR-C37W MR-C37WL MR-C37X MR-C37XL MR-C37Y MR-C37YL MR-C37Z MR-C37ZL MR-CL38M MR-CL38ML MR-CL38N MR-CL38NF MR-CL38NFL MR-CL38NL MR-CL38P MR-CL38PL MR-CM38NF MR-CM38NFL MR-CU33J MR-CU33JL MR-CU33M MR-CU33ML MR-CU33N MR-CU33NF MR-CU33NFL MR-CU33P MR-CU33PL MR-CU37J MR-CU37JL MR-CU37M MR-CU37ML MR-CU37N MR-CU37NF MR-CU37NFL MR-CU37NL MR-CU37P MR-CU37PL MR-CX33A MR-CX33AL MR-CX33EA MR-CX37A MR-CX37EA MR-F40R MR-F40S MR-F40T MR-K406T MR-K407T MR-K40J MR-K40JL MR-K40NF MR-K40NFL MR-T40AS MR-T40J MR-T40JL MR-T40M MR-T40N MR-T47J MR-T47JL MR-TE40J MR-TE40JL MR-TE40M MR-TE40N MR-TE47J MR-TE47JL MR-TF40P MR-TJ38M MR-TJ38ML MR-TJ38N MR-TJ38NL MR-TK40R ※この商品は M20-KY6-526 MRPR-51FT と同等品になります。
テーブルナンバーサイン 数字 光テーブルナンバーサイン 数字
299税込329
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質UV樹脂幅(mm)59高さ(mm)28質量(g)2奥行(mm)1
ソースネクスト Meeting Owl 3(ミーティングオウル 3) MTW300 337230 ソースネクストソースネクスト Meeting Owl 3(ミーティングオウル 3) MTW300 337230ソースネクスト
169,800税込186,780
1台
翌日出荷
ケーブル長(m)2機能エコーキャンセル視野角360°指向性360°広帯域マイク対応アプリケーションZoom、Google Meet、Google Hangouts、Microsoft Teams、Slack、Skype、Skype for Business、Cisco Webex Teams、Cisco WebEx Meetings、Bluejeans Go To Meeting、Facebook Live、YouTube Live Streaming、V-Cube、Lifesize、LiveONなどノイズキャンセリング
ドライブレコーダー専用SDカード コムテックドライブレコーダー専用SDカードコムテック
10,980税込12,078
1個
欠品中
容量128GBスピードタイプclass10対応機種ZDR059・ZDR038・ZDR058・ZDR037・ZDR055・ZDR036・ZDR048・ZDR035・ZDR045/045WL・ZDR027・ZDR043・ZDR018・ZDR041・ZDR017
ワークスエキスパンド フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)ワークスエキスパンド フロントディスクローターSUNSTAR(サンスター)
68,980税込75,878
1枚
3日以内出荷
サンスターがリリースするディスクローターの最高グレード。目指したのはコントロール性能と効力の安定感。グルーブによりパッド表面とディスク表面のクリーニング効果を高めています。それによりほかのディスクでは体感できない絶妙なブレーキタッチを得ることができます。また、ブレーキパッドの摩耗が少ないのも、グルーヴによる効果です。板厚を5.5mmと6.0mmの2種類から選べます。コースや走り方の違いによる車体セットアップの幅も広がります。ディスクの外周部のR形状は、耐久レースを意識したタイヤ交換の作業性を上げるための形状です。パッド有効幅も33mmとなっており、高性能レーシングキャリパーだけでなく、 最新SSのノーマルキャリパーにもフィットします。インナーとアウターの結合方式を2種類からお選びいただけます。よりリニアなコントロール性を求めるならフルフローティング。ピンやインナーの消耗を抑えたいならセミフローティングがオススメです。
アウターホール&スリット
標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBBD SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBBDSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
LOCK,SEAT COWL   37230471830 ホンダLOCK,SEAT COWL 37230471830ホンダ
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
LOCK,SEAT COWL   37220MC5003 ホンダLOCK,SEAT COWL 37220MC5003ホンダ
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
LOCK,SEAT COWL   37220471830 ホンダLOCK,SEAT COWL 37220471830ホンダ
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
LOCK,SEAT COWL   37220MC5611 ホンダLOCK,SEAT COWL 37220MC5611ホンダ
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
標準形エアシリンダ(角形カバー)/エンドロック形 MBBシリーズ MDBBB32 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/エンドロック形 MBBシリーズ MDBBB32SMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵