カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「wlp-13k」の検索結果

WLP-K 換気扇付丸形防水ルーバー
日東工業¥17,980~税込¥19,778~1個翌日出荷材質PBT+PC樹脂製使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60使用湿度範囲95%以下入力端子リード線(1m)
PL-KA プラボックス・ルーパー、換気扇付(防塵・防水構造)
日東工業¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から翌日出荷丸形防水ルーバー(WLP)と換気扇付丸形防水ルーバー(WLP-K)を組合せたシリーズです。 IP55の高気密を維持しながら内部機器の熱対策が可能です。材質PC+ABS樹脂色ライトベージュ板厚(mm)【扉、ボデー】3.0~4.0ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP55難燃性5VB設置場所屋内・屋外兼用色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉取付基板木製基板(15mm)