カテゴリ

  • 研磨材(3)
  • バイク部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「wm-1000」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 円盤分銅 CWMシリーズ アズワン

    円盤分銅 CWMシリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    11,300税込12,430
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス製で、耐腐食性・耐摩耗性に優れています。積み重ね可能です。
    材質非磁性ステンレス鋼等級M1
  • 本体受信機(消去機付き) マイコール

    本体受信機(消去機付き)

    マイコール
    64,980税込71,478
    1台
    当日出荷
    5窓式ワイヤレスコントロール「WOLF」本体受信機(消去機付)。ついに「5窓」が復活!業務用の新型呼び出しベル「WOLF」を低価格でご提供!!。「電池レスコール」の販売中止依頼、業界から待望いただいている「5窓」の呼び出し機器がついに復活しました。 飲食店、病院、介護施設、工場などでもお使いいただけます。5窓表示なので混雑時にも余裕で対応できます。送信機の電波距離は約100mの長距離!。計99台の送信機が登録可能です。シンプルながら多機能かつ低価格を実現しました!
    用途フードコート・テイクアウトなどでレジ前の混雑回避、待機時間の有効活用のためにご使用いただいております。病院・クリニック・薬局等で待合室の混雑回避、院内感染の防止のためにご使用いただいております。※上記以外にも、物流関係でのトラックドライバーの呼び出しや、予防接種やワクチンの接種会場での患者様の呼び出しにもご使用いただいております。サイズ525(W)×36(D)×98(H)mm(アンテナ部含まず)質量(g)775 (アダプター含まず)出力OUT PUT:USB TYPE C /スピーカー・回転灯接続端子電源ACアダプター 12V/2A表示方式FNDディスプレイ5窓2桁受信周波数受信周波数 315MHz受信方式受信: ASK方式音色8種類音量調節7段階 最大85Dbボタン仕様6ボタン FUN(機能)ESC(エスケープ)ENT(エンター)UP(アップ)L/R(左右)DOWN(ダウン)
  • 円筒分銅 SWMシリーズ アズワン

    円筒分銅 SWMシリーズ

    アズワン
    11,600税込12,760
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ステンレス製で、耐腐食性・耐摩耗性に優れています。
    材質非磁性ステンレス鋼等級M1
  • WM EVAケース アークランドサカモト

    WM EVAケース

    アークランドサカモト(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    工具類の収納にEVA素材でしっかり中身を守ります。 柔軟性と弾力性を持つEVA素材内側にメッシュポケットが付いております。
    用途工具類の収納にブラック/クリア材質EVA内寸法(縦×横)(mm)295×175
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • FA-1008VB/FA-1008VD/FWM-1008VBDシリーズ 不二ラテックス

    FA-1008VB/FA-1008VD/FWM-1008VBDシリーズ

    不二ラテックス
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ストローク(mm)8構造調整式取付ねじサイズM10×1
  • ソフトアブソーバ FA-1008VB/FA-1008VD/FWM-1008VBDシリーズ 不二ラテックス

    ソフトアブソーバ FA-1008VB/FA-1008VD/FWM-1008VBDシリーズ

    不二ラテックス
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ストローク(mm)8
  • ロジクール TAP ウォールマウント ロジクール

    ロジクール TAP ウォールマウント

    ロジクール
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    ロジクール Tap/Tap IP会議室用タッチコントローラのウォールマウントです。 丈夫なプレートと金具で構成されており、コントローラをしっかりと固定します。 埋め込み式マウントであらゆる壁に対応し、Tapそのままの厚みで設置できるため、洗練された外観を実現します。 磁気ケーブルクリップとドックにHDMIケーブルをかけることができるため、ケーブルを手の届く範囲内で管理可能。 タッチコントローラ背面・底部のケーブル出口から、壁内または壁面に沿ってケーブルを配線できます。
    角度(°)【表示】14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Tap(ウォールマウント使用時):244×58×179保証期間2年間無償保証梱包内容ウォールマウント アセンブリ(プレートおよびクリート)、磁気HDMIケーブルクリップ・ドック、取り付けハードウェア、保証規定互換性ロジクール Tap IP、ロジクールTapRoHS指令(10物質対応)対応
  • CWM-100×20 カップ型ポリッシャー100 ツボ万

    CWM-100×20 カップ型ポリッシャー100

    ツボ万
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    汎用タイプポリッシャ。コンクリート研削用。
    仕様●サイズ:外径100×チップ厚4.5×チップ幅6.5×取付穴20(mm)アズワン品番65-8907-30
  • FWM-100S×20 ポリッシャS字100 20穴 ツボ万

    FWM-100S×20 ポリッシャS字100 20穴

    ツボ万
    23,980税込26,378
    1個
    8日以内出荷
    コンクリート・中研削用。
    仕様●サイズ:外径100×チップ厚4.5×チップ幅7×取付穴20(mm)アズワン品番65-8907-32
  • FWM-100C×20 ポリッシャ十字100 20穴 ツボ万

    FWM-100C×20 ポリッシャ十字100 20穴

    ツボ万
    26,980税込29,678
    1個
    8日以内出荷
    コンクリート・重研削用。
    仕様●サイズ:外径100×チップ厚4.5×チップ幅7×取付穴20(mm)アズワン品番65-8907-31
  • フルエキゾーストシステム 4-1 ステンレス/フルチタン Three-Tec WM for GSX-R 1000(07-08) BODIS (ボディス)

    フルエキゾーストシステム 4-1 ステンレス/フルチタン Three-Tec WM for GSX-R 1000(07-08)

    BODIS (ボディス)
    369,800税込406,780
    1個
    36日以内出荷
    適合車種SUZUKI GSX-R1000 (2007-2008)