「wmj-42」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モジュラーローゼット 露出タイプ 東名通信工業

    モジュラーローゼット 露出タイプ

    東名通信工業(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    露出タイプのネジ結線方式モジュラーローゼット
  • モジュラーコンセント6極4芯 ELPA

    モジュラーコンセント6極4芯

    ELPA
    570税込627
    1個
    当日出荷
    局線とホームテレホン、ビジネステレホンなどを接続
    仕様6極4芯/6極2芯兼用
  • モジュラーローゼット 露出タイプ 東名通信工業

    モジュラーローゼット 露出タイプ

    東名通信工業
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    露出タイプのネジ結線方式モジュラーローゼット
    口数1口グレー
  • 露出テレホンモジュラジャック Panasonic(パナソニック)

    露出テレホンモジュラジャック

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    「フル端子」の採用で、ドライバ不要の省施工化を図ります。
    種別露出型定格0.5A結線方式ねじなし端子式
  • 電動給湯ポット ピーコック魔法瓶工業

    電動給湯ポット

    ピーコック魔法瓶工業(15件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1台
    当日出荷
    シルバーの大きな給湯ボタンは一目でわかりやすく、しっかり押しやすい。 注ぎ口が手前に出ているのでお湯の出口が見えやすい。注ぎこぼしややけどを防ぐ安心設計。 シンプルなデザインと機能性。プラスチックボディだからいつまでもさびずにきれい。
    ホワイト消費電力(W)湯沸し時700機能空だき防止、マグネット式プラグ、上ぶた着脱式、カルキとばし、再沸とう、電動給湯、360°回転、プラスチックボディ
  • モジュラーローゼット 東名通信工業

    モジュラーローゼット

    東名通信工業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    露出タイプのクランプ結線方式モジュラーローゼット。6極4心。マグネット付き。色:白。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
    芯数6極4心適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65ストリップ長(mm)12
  • モジュラーローゼットボックス 2ポート 深型 日本製線

    モジュラーローゼットボックス 2ポート 深型

    日本製線
    999税込1,099
    1式
    当日出荷
  • DCプラグ・ジャック 電圧区分2適合品 マル信無線電機

    DCプラグ・ジャック 電圧区分2適合品

    マル信無線電機(8件のレビュー)
    279税込307
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    種類丸型区分電圧/2定格電圧(V)DC6.3定格電流(A)2プラグ(mm)Φ4.0×1.7
  • WMJ 内蓋パッキン ピーコック魔法瓶工業

    WMJ 内蓋パッキン

    ピーコック魔法瓶工業(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    適合本体WMJ-22/WMJ-30/WMJ-40
  • モジュラーコンセント6極2芯 ELPA

    モジュラーコンセント6極2芯

    ELPA
    570税込627
    1個
    当日出荷
    局線とテレホンコードの接続
    仕様6極2芯用
  • テレホンモジュラジャック Panasonic(パナソニック)

    テレホンモジュラジャック

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 受話器用カールコード MCO

    受話器用カールコード

    MCO(18件のレビュー)
    389税込428
    1本
    当日出荷
    4極4芯受話器用カールコード。交換用として需要があります。
    接続端子4極4芯タイプクロス結線RoHS指令(10物質対応)対応
  • WMJ フィルター ピーコック魔法瓶工業

    WMJ フィルター

    ピーコック魔法瓶工業
    299税込329
    1個
    7日以内出荷
    適合本体WMJ-22/WMJ-30/WMJ-40
  • WMJ 上蓋セット ピーコック魔法瓶工業

    WMJ 上蓋セット

    ピーコック魔法瓶工業
    2,498税込2,748
    1セット
    当日出荷
    適合本体WMJ-22/WMJ-30/WMJ-40
  • モジュラーローゼットボックス 3ポート 日本製線

    モジュラーローゼットボックス 3ポート

    日本製線
    1,898税込2,088
    1式
    6日以内出荷
  • Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ

    Murata Power Solutions
    499税込549
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • モジュラーローゼットボックス 4ポート 深型 日本製線

    モジュラーローゼットボックス 4ポート 深型

    日本製線
    2,198税込2,418
    1式
    6日以内出荷
  • 電話機コード用 延長アダプタ 6極6芯 MCO

    電話機コード用 延長アダプタ 6極6芯

    MCO(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    2本の電話機コードの間に接続して、電話機コードを延長できるアダプタです。 本体両端のジャックに接続するだけで、簡単に電話機コードを延長できます。 ドアホンなど受けることのできる電話機にも対応した、6極6芯タイプです。 6本全ての芯が結線されているため、6極2芯、6極4芯のコードの接続も可能。 6極2芯に対応した家庭用電話機、6極4芯に対応したビジネスホンなど、様々な環境や機器の接続に使用することができます。 手持ちの電話機コードでは長さが足りない際や、電話機の位置を変更したために既存の電話機コードでは届かなくなってしまった際などに最適です。 長いケーブルに交換して、再度配線する手間を省くことができます。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)
    セット内容部品・オプションホワイトコネクタ形状6極6芯(RJ11、ジャック)- 6極6芯(RJ11、ジャック)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×22×37RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアコンダクトカッタ101 MCC(松阪鉄工所)

    エアコンダクトカッタ101

    MCC(松阪鉄工所)(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    エアコン配管化粧カバー(樹脂製)を2枚(ベース・カバー)同時切断 軽量・コンパクト・新型刃の採用により作業効率が大幅アップ INABA製新型エアコン用MDダクトMD-751・MD-851にも対応(MDシリーズはベースとカバーを1枚ずつ切断します) 独自のワンタッチオープン機構で配管作業の効率アップ エンビカッタの技術が生きる抜群の切れ味 軽量、コンパクトボディ、独自の受け部形状により、ダクトをしっかりホールド、後処理不要のきれいな切り口
    トラスコ品番408-7984全長(mm)305質量(g)660適合切断材因幡電機産業(株):SD-66・77・100、LD-70・90、MD-751・851パナソニック電工(株):DAS060・080・010(株)イノアックコーポレーション:DD-60・75・100オーケー器材(株):K-TD6A・8A・10A、K-TL7A・9A、K-TS85A、K-TM75A・85A
  • モジュラープラグ エスケイ工機

    モジュラープラグ

    エスケイ工機
    7,890税込8,679
    1袋(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
    コンタクト部は金メッキで仕上げで、耐環境性も優れちます。
    材質ハウジング:ポリカーボネット、ブレード:燐青銅、金メッキ0.76定格電流(mA)500定格適合電線被覆外形0.92~0.98mm 撚線(単線には使用できません)RoHS指令(10物質対応)対応