カテゴリ

  • 電気材料(5)
  • 住設機器(1)
  • 縫製用品(1)

「wn1131」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋込アースターミナル付接地コンセント(フラット型) Panasonic(パナソニック)埋込アースターミナル付接地コンセント(フラット型)Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプタイプ-コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V適合キャップWF5113・WF7005等適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用
埋込絶縁アースターミナル付接地コンセント(フラット型) Panasonic(パナソニック)埋込絶縁アースターミナル付接地コンセント(フラット型)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプタイプ絶縁コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V適合キャップWF5113・WF7005等適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用
フルカラーコンセント アースターミナル付 接地コンセント Panasonic(パナソニック)フルカラーコンセント アースターミナル付 接地コンセントPanasonic(パナソニック)
6,298税込6,928
1箱(10個)
翌々日出荷
仕様フラット型・アースターミナル付種類埋込接地コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートフルカラー3コ用プレート
埋込アースターミナル付接地コンセント(フラット型)(ワンタッチプレート・ワンタッチ取付枠用) Panasonic(パナソニック)埋込アースターミナル付接地コンセント(フラット型)(ワンタッチプレート・ワンタッチ取付枠用)Panasonic(パナソニック)
699税込769
1個
5日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプタイプワンタッチプレート、絶縁ワンタッチ取付枠用コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V適合キャップWF5113・WF7005等適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用
フルカラーアースターミナル付接地コンセント Panasonic(パナソニック)フルカラーアースターミナル付接地コンセントPanasonic(パナソニック)
779税込857
1個
5日以内出荷
グレー
ウッドボタン 合板 4つ穴 ナウナウボタン(清原)ウッドボタン 合板 4つ穴ナウナウボタン(清原)
349税込384
1袋(20mm×3個)
7日以内出荷
ナチュラルな木目で、あたたかみのある仕上がりが楽しめます。
材質天然木(合板)
小型電気温水器 ゆプラス トイレ手洗用 自動水栓セットタイプ INAX(LIXIL)小型電気温水器 ゆプラス トイレ手洗用 自動水栓セットタイプINAX(LIXIL)
79,980税込87,978
1台
5日以内出荷
住宅のトイレ手洗にピッタリ。コンパクトな自動水栓セットタイプ。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×97×381(突出部寸法含む)電源電圧(V)AC100(50/60Hz)ヒーター(W)350定格電流(A)3.5本体質量(kg)約2(満水時約2.8)タンク容量(L)約0.8沸上げ温度(℃)約65出湯温度(℃)約36ヒーターシーズヒーター電源コード(m)機器外1電源プラグアース線タイプ AC125V 15A適合品番【コンセント(パナソニック品番)】 WN1131、WN1031K、WN1431K給水方式元止め式水圧使用水圧:0.1MPa(流動時)~0.75MPa(静止時)温度調節バイメタルによるON-OFF制御タイマー別売(EFH-TM4)安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)付属品固定金具仕様わきあげ時間:約8分(約15℃→65℃ )、標準出湯量:約1L