カテゴリ
- 電気材料(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「wn1162」の検索結果

埋込抜け止め接地ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷用途OA機器・電源プラグのはずれ防止に形状抜止タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)] [600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)] [600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線] [600Vポリエチレンケーブル] Φ1.6mm、Φ2mm
フルカラーコンセント 接地タブルコンセント
Panasonic(パナソニック)¥3,798税込¥4,1781箱(5個)翌々日出荷タイプ抜け止め種類埋込接地ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートフルカラー3コ用プレート
IP68防水アルミケース AWNシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台3日以内出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質取付ビス(バインド):ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5使用温度範囲(℃)-40~105保護等級IP68(水深1メートル 24時間)締付トルク(N・m)1材質(ゴム足)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵材質(パネル)アルミダイキャスト ADC12表面処理(ボディ)アルマイト&クリア塗装