カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
「wn1485h」の検索結果

埋込【充電用】USBコンセント 1ポート 2.4A
Panasonic(パナソニック)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷埋込[充電用]USBコンセント 1ポート(2.4A)種類埋込コンセント定格入力:AC100V(50/60Hz)/25VA、出力:DC5V/2.4A定格電流(A)2.4使用電圧範囲(V)AC90~110結線方式ねじなし端子式(電線差込み式)差込口1個口待機時消費電力(W)0.1
埋込充電用USBコンセント
LAMP(スガツネ工業)¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から4日以内出荷スマートフォンなどの充電ができる、充電専用USBコンセントです。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。 ACアダプタを使わずにAC100 Vに直接接続できます。屋内配線(壁用)にもお使いいただけます。 スガツネすべてのコンセントカバー・プレートに取付可能です。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具材質(カバー)ポリカーボネート+ABS樹脂、(ボディ)メラミンフェノール樹脂種類埋込定格電圧(V)AC100使用温度(℃)-10~40コネクタ形状Type-Aメス出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100出力電流(A)2.4