カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
絞り込み

「wn7603k」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルカラーステンレスプレート 標準プレート Panasonic(パナソニック)フルカラーステンレスプレート 標準プレートPanasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途標準プレート仕様取付枠なし材質ステンレス鋼板プレート標準プレート
標準型壁スイッチ用 ブランクチップ【受注生産品】 三菱電機標準型壁スイッチ用 ブランクチップ【受注生産品】三菱電機
5,498税込6,048
1セット(20個)
4日以内出荷
ネットワーク照明制御システム。MILCO.NET。1個用または2個用スイッチはブランクチップを使用することで、3個用プレートと組合せて使用できます。
適合【スイッチプレート】モダンプレートMN6003W010、モダンプレート(耐火)WN6703W、ステンレスプレートWN7603K、新金属プレート(2型)MN65039、新金属プレートMN7503010、防滴プレートWN7903、金属防滴プレートWN7803K、ガードプレートWN7973K、金属ガードプレートWN7873K、フルメタルプレートWNV1403F適合機種MN3121・MN3122質量(kg)0.06入数(個)20