カテゴリ

  • 電動工具(5)
  • 安全保護具(1)
  • 作業工具(1)

「wr36dd」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 コードレスインパクトレンチ WR36DD HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスインパクトレンチ WR36DD

    HiKOKI(ハイコーキ)
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    部品名称ケース形状図番503
  • 部品 36Vコードレスインパクトレンチ WR36DD HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 36Vコードレスインパクトレンチ WR36DD

    HiKOKI(ハイコーキ)
    129税込142
    1個
    翌々日出荷
  • 充電式インパクトレンチ 36V HiKOKI(ハイコーキ)

    充電式インパクトレンチ 36V

    HiKOKI(ハイコーキ)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    四角ドライブ 19mm。 最大締付けトルク 630N・mのハイパワー&トップクラスの締付けスピードを実現。 軽量 2.7kgで取り回しやすい。 4段階の強弱切替モードを搭載し、軽負荷作業から重負荷作業まで対応。 HiKOKI TOOLSアプリとの連動(Bluetooth連動機能搭載バッテリー使用時)により、締付モードの回転数やオートストップ時間を調整可能。 フリクションリング採用により、ソケットの仮保持ができピン・Oリングの取り付けが簡単に。 オートストップ機能・・・あらかじめ設定された時間で自動停止し、締め過ぎによるボルトの破損を防止。
    最大締付トルク(N・m)630電圧(V)36バッテリー容量(Ah)2.5差込角(sq.)19長さ(mm)169モーター直流ブラシレスモーター締付能力(普通ボルト)M10~M24締付能力(高力ボルト)M10~M20適合バッテリーマルチボルト蓄電池振動3軸合成値(m/s2)11.7
  • 36V コードレスインパクトレンチ 電池3個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスインパクトレンチ 電池3個付き仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    クラス最速のスピードで作業時間を短縮!。強力トルクでパワフル&軽量コンパクトボディで取り回しがラク!。オートストップ機能で締め過ぎ防止!。さらに、スマホでカスタマイズ通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品Bluetooth機能付マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、ケース、電池カバー長さ(mm)169質量(kg)2.7※蓄電池BSL36A18BX装着時高さ(mm)278(BSL36A18BX装着時)電圧(V)36モーター直流ブラシレスモーター締付能力(普通ボルト)M10~M24締付能力(高力ボルト)M10~M20最大締付トルク(N・m)630バッテリー容量(Ah)2.5蓄電池形名BSL36A18BX差込角(sq.)19適合バッテリーマルチボルト蓄電池センターハイト(mm)36(BSL36A18BX装着時)振動3軸合成値(m/s2)11.7
  • 【修理】36V コードレスインパクトレンチ(HiKOKI(旧日立工機)) 修理

    【修理】36V コードレスインパクトレンチ(HiKOKI(旧日立工機))

    修理
    17,980税込19,778
    1台
    10日以内出荷
    サービス分類修理
  • インパクトスイングホルダSC SK11

    インパクトスイングホルダSC

    SK11
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    カラビナ不要で超簡単に着脱できます。 ベルト上部から差し込み可能で、凸の爪でベルト抜け落ちをロックでき、上下に揺れてもインパクトが飛び出しません。 腰回りの装備に、簡単に追加できます。 ひねる必要がなく、疲れにくいため作業効率がアップします。 コンパクト設計で、腰回りが省スペースです。 パーツを付けたままでも、ケースに収納できます。
    用途インパクトドライバー等の携帯。材質スチール
  • DC36 インパクトレンチ EA813DNシリーズ エスコ

    DC36 インパクトレンチ EA813DNシリーズ

    エスコ
    90,800税込99,880
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷