カテゴリ

  • 電気材料(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wrt2050」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
F2 伝送ユニット Panasonic(パナソニック)F2 伝送ユニットPanasonic(パナソニック)
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
高天井用 熱線センサ付自動スイッチ スマート設定器式 明るさセンサ付 親器 Panasonic(パナソニック)高天井用 熱線センサ付自動スイッチ スマート設定器式 明るさセンサ付 親器Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
オフィスや工場などさまざまな建物での省エネや省コスト、快適性をアップする照明制御システム「多重伝送 フル2線式リモコン」。天井の高い空間用の熱線センサ付自動スイッチ。センサ制御可能な場所が増え省エネを実現します。スマート設定器(WRT9510K)とスマートフォン(アプリ)での設定変更は床面から可能です。壁スイッチでセンサ入切可能。
用途<高天井用>天井の高い空間に種別熱線センサ付自動スイッチ(高天井用)取付天井取付形質量(g)約270種類親器使用温度範囲-10℃~40℃定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)2定格入力電圧(V)AC100~AC242、信号:±24消費電流(mA)定格:50、定格信号:5有効距離(m)子器信号配線:50(単線Φ0.9~Φ1.2使用時)入数1台接続台数子器:6台まで適合子器WRT3125適合ユニット伝送:WRT2040系列、WRT2050系列
高天井用 熱線センサ付自動スイッチ 子器 Panasonic(パナソニック)高天井用 熱線センサ付自動スイッチ 子器Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
オフィスや工場などさまざまな建物での省エネや省コスト、快適性をアップする照明制御システム「多重伝送 フル2線式リモコン」。天井の高い空間用の熱線センサ付自動スイッチ。センサ制御可能な場所が増え省エネを実現します。スマート設定器(WRT9510K)とスマートフォン(アプリ)での設定変更は床面から可能です。壁スイッチでセンサ入切可能。
用途<高天井用>天井の高い空間に種別熱線センサ付自動スイッチ(高天井用)取付天井取付形質量(g)約270種類子器使用温度範囲-10℃~40℃適合規格親機:WRT3124定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)2定格入力電圧(V)AC100~AC242、信号:±24消費電流(mA)定格:50、定格信号:5有効距離(m)子器信号配線:50(単線Φ0.9~Φ1.2使用時)入数1台接続台数子器:6台まで適合ユニット伝送:WRT2040系列、WRT2050系列