カテゴリ

  • オフィス家具(14)
  • バイク部品(4)
  • 安全保護具(3)
  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wsb-s」の検索結果

関連キーワード
33件中 1~33件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーボオプション 電池 富士電機

    サーボオプション 電池

    富士電機
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷
    ABS機能使用時のバックアップ用電池です。
  • 白色スイッチボックス 外山電気

    白色スイッチボックス

    外山電気
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    2個用・3個用は、配管後セパレーターの取付ができます。3個用は、セパレーターの位置をご確認の上、施工してください。
    材質鋳鉄製表面処理白色粉体塗装
  • クリーンルーム対応リストストラップ(金属アレルギー対応) TRUSCO

    クリーンルーム対応リストストラップ(金属アレルギー対応)

    TRUSCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    肌に接触する部分に金属を使用していないので、金属アレルギーを起こしにくいように配慮しています。
    材質シリコンラバーバンド(内側にカーボン処理)、ポリウレタンコイルコード
  • 水性サインペン筆之助しなやか トンボ鉛筆

    水性サインペン筆之助しなやか

    トンボ鉛筆
    ¥149税込¥164
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    黒い紙(濃い色の紙)にも描ける! 隠ぺい力のあるパステルカラーインクの筆タッチペン
    用途パステル調のインクで黒い紙にも最適質量(g)8タイプシングル縦(mm)141横(mm)15色数1商品タイプ使い切り本体
  • ハイカウンター XC型 ナイキ

    ハイカウンター XC型

    ナイキ
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    当日出荷から41日以内出荷
  • キッチンラック 扉付き 幅88×高さ172cm 萩原

    キッチンラック 扉付き 幅88×高さ172cm

    萩原(1件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台(1台)
    翌々日出荷
    キッチン周りをスッキリ整理できる。デッドスペースを有効活用したキッチンラック。ゴミ箱の上などキッチンにできがちな無駄をなくして、キッチンスペースをさらに快適な空間にしてくれます。まとめ買いの時のストックや置き場所に困るワゴンやスツールなどの収納に最適です。扉の中は可動棚がそれぞれ2枚づつあるので、食器や調理器具のサイズに合わせて高さ調節可能。コード穴があるので電子レンジやトースターなどの家電製品を置いてもコードがごちゃごちゃすることなく見栄えもスッキリ。通気口とスライド棚で蒸気を逃がす工夫がされているので炊飯器もご使用いただけます。カラーは3色展開となっております。自然の温もりを感じられる「ナチュラル」とお部屋をぱっと明るくしてくれる「ホワイトウォッシュ」、「ブラウン」は大人っぽい落ち着いた雰囲気に。
    用途収納家具、キッチン収納、食器棚・キッチンボードとして材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード備考組立式/スライド棚付外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)88×41.5×172
  • DUMONT(R) ピンセット DUMONT(デュモン)

    DUMONT(R) ピンセット

    DUMONT(デュモン)
    ¥18,980税込¥20,878
    1本(1本)
    6日以内出荷
    スイスDUMONT社製のピンセットです。超精密作業向けバイオロジーピンセットです。コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。電子顕微鏡下の使用に適しています。
    材質PHYNOX合金全長(mm)140タイプボディが細く長く、先端は非常に鋭い。腰は柔らか目です耐熱温度(℃)約400RoHS指令(10物質対応)対応
  • キッチンラック 扉付き 幅58×高さ172cm 萩原

    キッチンラック 扉付き 幅58×高さ172cm

    萩原
    ¥19,980税込¥21,978
    1台(1台)
    翌々日出荷
    キッチン周りをスッキリ整理できる。デッドスペースを有効活用したキッチンラック。ゴミ箱の上などキッチンにできがちな無駄をなくして、キッチンスペースをさらに快適な空間にしてくれます。まとめ買いの時のストックや置き場所に困るワゴンやスツールなどの収納に最適です。扉の中は可動棚が2枚あるので、食器や調理器具のサイズに合わせて高さ調節可能。コード穴があるので電子レンジやトースターなどの家電製品を置いてもコードがごちゃごちゃすることなく見栄えもスッキリ。通気口とスライド棚で蒸気を逃がす工夫がされているので炊飯器もご使用いただけます。カラーは3色展開となっております。自然の温もりを感じられる「ナチュラル」とお部屋をぱっと明るくしてくれる「ホワイトウォッシュ」、「ブラウン」は大人っぽい落ち着いた雰囲気に。
    用途収納家具、キッチン収納、食器棚・キッチンボードとして材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード備考組立式/スライド棚付外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)58×41.5×172
  • 3/8ドライブ スクリュードライバービットソケットセット 8個 WILLIAMS

    3/8ドライブ スクリュードライバービットソケットセット 8個

    WILLIAMS
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット(8個)
    翌々日出荷
    クロームメッキ仕上げでサビや汚れから守ります。
    用途技術者向け、メンテナンス業者トラスコ品番758-1408セット内容8点:JHWBA-5A-1S、7A-2S、10A-3S、10A-4S、7A-1P、7A-2P、10A-3P、12A-4P材質特殊工具鋼全長(mm)320質量(g)468差込角(mm)9.5
  • カルラック 墜落制止用器具 KLN-W型 サンコー(タイタン)

    カルラック 墜落制止用器具 KLN-W型

    サンコー(タイタン)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本(1本)
    6日以内出荷から20日以内出荷
  • REELOCK SⅡ NEOライト 墜落制止用器具 SLN505-W型 サンコー(タイタン)

    REELOCK SⅡ NEOライト 墜落制止用器具 SLN505-W型

    サンコー(タイタン)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本(1本)
    6日以内出荷から20日以内出荷
    ロック装置付き巻取器。好きな長さに止めることも出来、尚且つ落下時の距離を最短で制止。
  • ダブルフックシリーズ SLN505-RW-BL~NB型 ロック装置付き巻取器+巻取式補助ロープ サンコー(タイタン)

    ダブルフックシリーズ SLN505-RW-BL~NB型 ロック装置付き巻取器+巻取式補助ロープ

    サンコー(タイタン)
    ¥21,980税込¥24,178
    1本(1本)
    6日以内出荷から20日以内出荷
    ダブルフックと補助ロープの2つのフックで掛け替え時の無胴網状態を排除します。ロック装着付き巻取器+巻取補助ロープ
  • 白色スイッチボックス用セパレーター ネグロス電工

    白色スイッチボックス用セパレーター

    ネグロス電工
    ¥469税込¥516
    1個
    17日以内出荷
  • Vishay パネル取り付け固定レジスタ VISHAY

    Vishay パネル取り付け固定レジスタ

    VISHAY
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個ほか
    7日以内出荷
  • ローカウンター XC型 ナイキ

    ローカウンター XC型

    ナイキ
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    21日以内出荷から41日以内出荷
    接客対応型です。
  • 外ハイコーナー ナイキ

    外ハイコーナー

    ナイキ
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    21日以内出荷から41日以内出荷
    質量(kg)30
  • インフォメーションカウンター ナイキ

    インフォメーションカウンター

    ナイキ
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    21日以内出荷から41日以内出荷
    質量(kg)21
  • 外ローコーナー ナイキ

    外ローコーナー

    ナイキ
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    31日以内出荷から41日以内出荷
    質量(kg)40
  • ローカウンター XC型 車椅子対応タイプ ナイキ

    ローカウンター XC型 車椅子対応タイプ

    ナイキ
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    31日以内出荷から41日以内出荷
    接客対応型です。
    仕様【配線ダクト】付タイプ車イス対応タイプ仕上(天板)メラミン化粧板張り
  • 受付用カウンター ナイキ

    受付用カウンター

    ナイキ
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    31日以内出荷から41日以内出荷
  • ハイカウンター XCG型 ナイキ

    ハイカウンター XCG型

    ナイキ
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    31日以内出荷から41日以内出荷
  • USB シリアル変換ケーブル 0.5m USB-A オス to RS232C (D-Sub9ピン) 【Windows11 他対応】 エレコム

    USB シリアル変換ケーブル 0.5m USB-A オス to RS232C (D-Sub9ピン) 【Windows11 他対応】

    エレコム(2件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    パソコンのUSB-AポートをRS-232C(D-Sub9pin)プラグに変換し、PDAやモデム・TAなどのRS-232C周辺機器とデータ転送ができる変換ケーブルです。付属のドライバーCDからドライバーをインストールすることで、RS-232C(D-Sub9pin)ポート非搭載のパソコンにCOMポートを割り当て、データ転送が可能です。USB Specification1.1(Full-speed)に準拠しており、データ転送速度は最大12Mbpsまで対応しています。理論値。Windows 11/Windows 10/Windows 7/Windows XPに対応しています。各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。USBのバスパワーによる電源供給に対応しており、ACアダプターなどの外部電源が不要です。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。接続機器によっては動作しない場合があります。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    付属品ドライバーCD、マニュアル(セットアップガイド)仕様THINK ECOLOGYマーク適合機種USB-Aポート搭載のWindowsパソコンおよび、RS-232C(D-Sub9pin)ポート搭載のデバイス(モデム、TA、PDAなど)色グラファイト規格USB Specification1.1準拠出力RS-232Cケーブル長(m)約0.5※コネクター含む対応OSWindows 11/Windows 10/Windows 7/Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状【パソコン側】USB-Aプラグ、【デバイス側】RS-232C(D-Sub9pin)プラグ入力USB Type-A消費電流(mA)最大100以下保証期間1年間シールド3重シールド電源供給方式バスパワー方式ケーブル太さ(mm)約4.5オス形状USB Type-Aパッケージ紙箱コネクタ2RS-232C(D-sub9pin)
  • シェルフラック(ワードローブ メレム MU型) ナイキ

    シェルフラック(ワードローブ メレム MU型)

    ナイキ
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1台
    36日以内出荷から46日以内出荷
    耐荷重(kg)30本体寸法(mm)奥行500本体寸法(mm)幅925グリーン購入法適合
  • 内ハイコーナー XC型 ナイキ

    内ハイコーナー XC型

    ナイキ
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    41日以内出荷
    質量(kg)22
  • USB - RS232Cシリアル変換ケーブル/USB 2.0/91cm/USB Type-Aオス・DB9オス/Windows & macOS/USB - D-Sub 9ピン変換アダプター StarTech.com

    USB - RS232Cシリアル変換ケーブル/USB 2.0/91cm/USB Type-Aオス・DB9オス/Windows & macOS/USB - D-Sub 9ピン変換アダプター

    StarTech.com
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    USB - シリアル変換ケーブル:パソコンにRS232Cシリアル装置(DB9)を接続できるUSB Type-A - シリアル変換アダプター。コネクタ内蔵のロックナットを利用し接続するデバイスの固定が可能。ケーブル長91cm。デバイスの互換性:ホストPCからシリアルデバイスを確実に接続、設定、および制御。バーコードリーダー/スキャナ、ネットワークスイッチ、レシートプリンタ、PLC、医療機器、オシロスコープ、スケールなど幅広いデバイスに対応するUSBシリアルコンバーター。用途:サーバールーム、産業分野におけるオートメーションの制御、物流、POS端末、AV機器の設置環境、研究室などのITアプリケーションに理想的なソリューションで、旧システムの機器を最新のシステムで引き続き使用が可能なUSB - D-sub9ピン変換ケーブル。仕様:ケーブル長91cm|最大 ボーレート 921.6Kbps|512バイトFIFO|Windows、macOS、Linux対応|Prolific PL2303|パリティモード Odd/Even/Mark/Space/None | データビット 5/6/7/8。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途サーバールーム、産業分野におけるオートメーションの制御、物流、POS端末、AV機器の設置環境、研究室などのITアプリケーションに理想的なソリューションで、旧システムの機器を最新のシステムで引き続き使用が可能なUSB - D-sub9ピン変換ケーブルとしてボーレート最大921.6 Kbps長さ(mm)34幅(mm)45色ブラック質量(g)55出力D-sub 9ピン オス適合規格RS-2232、USB 1.1/2.0ケーブル長(m)0.914対応OSWindows 7/8.1/10/11、Windows Server 2016/2019、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 4.15.x以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OSコネクタ形状USB(A)(オス) - D-sub9ピン入力USB Type-Aオスケーブル長(mm)914ケーブル長(cm)91インターフェイスシリアルフローコントロール制御None、CTS/RTS、DSR/DTR、XON/XOFFコネクタA1× USB-A (USB 2.0)コネクタB1× D-Sub (9ピン)高さ(m)16USBタイプUSB 2.0対応プロトコルRS-232変換タイプオス - オス
  • ソファベッド YAMAZEN(山善)

    ソファベッド

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    翌々日出荷
    ゆったり一人掛けのファブリックソファ。前に引き出せば、カウチソファやセミシングルショートのデイベッドに変身。座部・背部は全面クッション張り。座面カバーは外して洗濯機で丸洗い可能(要ネット使用+ファスナーは閉じて洗濯してください)。肘掛は、丸みもあってあたたかみのある木製タイプ。工具不要(六角レンチ、スパナ付属)
    用途ソファ、ベッド、椅子として。ソファベッド 折りたたみ デイベッド セミシングルショート 折りたたみベッド カウチソファ 一人掛け 1人掛け シングルソファ パーソナルソファ耐荷重(kg)90(静止)座面高さ(mm)360寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ソファ)78×80×79.5、(ベッド)78×181×53.5材質(表地)布材質(フレーム)スチールリクライニング機能有無有収納有無無肘掛けの有無有脚高(mm)240材質本体:スチール、中材:ウレタンフォーム、張り地:ポリエステル、カバー:ポリエステル/綿質量(kg)19奥行(mm)800幅(cm)78定格荷重(kg)静止90高さ(cm)(ソファ)79.5、(ベッド)53.5組立時間約60分以上座面寸法(幅W×奥行D)(cm)(ソファ)70×55、(ベッド)70×181
  • 人工羽毛立体二層掛け布団 アイリスオーヤマ

    人工羽毛立体二層掛け布団

    アイリスオーヤマ
    ¥14,980税込¥16,478
    1枚
    翌々日出荷から9日以内出荷
    より暖かさを追求しました。布団内部の空間をつぶさない立体マチ構造と、役割が異なる2層構造でより長く暖かさを維持。おうちで洗うことができるため、お手入れ簡単です。羽毛布団特有のニオイやアレルギーの心配もない安心素材です。不織布のバッグが付いているので、片付けや持ち運びも楽々です。
    色グレー素材側生地:ポリエステル85%、綿15%/中綿(下層):ポリエステル70%、アクリレート30%/中綿(上層):ポリエステル100%
  • スクリーン レーシング スモーク 4025066173921 MRA(ムラキリアルアドバンス)

    スクリーン レーシング スモーク 4025066173921

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エムアールエー。メーカー品番:4025066173921。「スクリーン レーシング」は、スクリーン中央部がドーム状に盛り上がったスクリーンです。伏せたライディングポジションを考慮した形状を採用し、「MotoGP」や「WSB(ワールドスーパーバイク)」で実証されたレース直系の空力特性を持ち合わせます。公道や高速道路においても整流効果は抜群です。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 23。厚み:3。タイプ:スクリーン レーシング。色[カラー]:スモーク。サイズ:幅440mmx長さ440mm。材質[素材]:アクリル。仕様:グラデーション無し。型番:775
    仕様グラデーション無し材質アクリル厚さ(mm)3色スモークタイプスクリーン レーシング型番775寸法(幅W×長さL)(mm)440×440
  • スクリーン レーシング スモーク 4025066170425 MRA(ムラキリアルアドバンス)

    スクリーン レーシング スモーク 4025066170425

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エムアールエー。メーカー品番:4025066170425。「スクリーン レーシング」は、スクリーン中央部がドーム状に盛り上がったスクリーンです。伏せたライディングポジションを考慮した形状を採用し、「MotoGP」や「WSB(ワールドスーパーバイク)」で実証されたレース直系の空力特性を持ち合わせます。公道や高速道路においても整流効果は抜群です。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-S750 17-22。厚み:3。タイプ:スクリーン レーシング。色[カラー]:スモーク。サイズ:幅360mmx長さ340mm。材質[素材]:アクリル。仕様:グラデーション有り。付属品:専用取付ステー、スクリーンモール。型番:465
    付属品専用取付ステー、スクリーンモール仕様グラデーション有り適合GSX-S750 17-21材質アクリル厚さ(mm)3色スモークタイプスクリーン レーシング型番465寸法(幅W×長さL)(mm)360×340
  • スクリーン レーシング スモーク 4025066169757 MRA(ムラキリアルアドバンス)

    スクリーン レーシング スモーク 4025066169757

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エムアールエー。メーカー品番:4025066169757。「スクリーン レーシング」は、スクリーン中央部がドーム状に盛り上がったスクリーンです。伏せたライディングポジションを考慮した形状を採用し、「MotoGP」や「WSB(ワールドスーパーバイク)」で実証されたレース直系の空力特性を持ち合わせます。公道や高速道路においても整流効果は抜群です。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] StreetFighter V4/S 20-24。厚み:3。タイプ:スクリーン レーシング。色[カラー]:スモーク。サイズ:幅320mmx長さ290mm。材質[素材]:アクリル。仕様:グラデーション有り。付属品:スクリーンモール、専用取付ステー。型番:828
    付属品スクリーンモール、専用取付ステー仕様グラデーション有り適合STREETFIGHTER V4/S 20-22材質アクリル厚さ(mm)3色スモークタイプスクリーン レーシング型番828寸法(幅W×長さL)(mm)320×290
  • リーズナブル平面基板(丸型) シグマ光機

    リーズナブル平面基板(丸型)

    シグマ光機
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    簡易実験や照明光学系など、高い表面品質が要求されない光学素子に使用する基板です。面精度は、レーザ用の平面基板と同じです。
  • スリップオンライン チタン SM-S6S02T AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    スリップオンライン チタン SM-S6S02T

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:SM-S6S02T。集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスアップ実現するスリップオンタイプです。MOTO-GPやWSBなどヨーロッパ各国の主要ワークスチームに採用されているデザインと同形状が特徴です。販売備考:バッフル付。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-R750 11-16。スズキ[SUZUKI] GSX-R600 11-16。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:2.5。重量[キログラム]:0.5。STD音量:93 dB / 6750 rpm。音量:103 dB / 6750 rpm。材質[素材]:サイレンサー:チタン。加工[有/無]:無。付属品:バッフル。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:メガフォン。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー
    付属品バッフル仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無材質サイレンサー:チタン形状メガフォン質量(kg)0.5、STD:2.5色チタンタイプスリップオン音量103 dB / 6750 rpm加工無音量(dB)STD:93/6750rpm