「wsx445」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カッタ 三菱マテリアルカッタ三菱マテリアル
41,980税込46,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
高精度無研削形20°ポジチップ採用加工用途に合ったチップブレーカースクリューオン式チップクランプ超硬シート採用で高剛性
用途汎用一般切削用
カッタ 三菱マテリアルカッタ三菱マテリアル
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
高精度無研削形20°ポジチップ採用加工用途に合ったチップブレーカースクリューオン式チップクランプ超硬シート採用で高剛性
用途汎用一般切削用
カッタ 三菱マテリアルカッタ三菱マテリアル
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
仕様スーパーダイヤミルトラスコ品番657-1646
カッタ 三菱マテリアルカッタ三菱マテリアル(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から翌日出荷
高精度無研削形20°ポジチップ採用加工用途に合ったチップブレーカースクリューオン式チップクランプ超硬シート採用で高剛性
用途汎用一般切削用
カッタ 三菱マテリアルカッタ三菱マテリアル
39,980税込43,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
4コーナー使用で経済的3次元曲面刃で低抵抗曲面刃と高精度本体
用途汎用一般切削用
正面フライス 三菱マテリアル正面フライス三菱マテリアル
19,980税込21,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
カッタ 三菱マテリアルカッタ三菱マテリアル
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
仕様スクリューイン式
部品 オービタルサンダ SV12SD HiKOKI(ハイコーキ)部品 オービタルサンダ SV12SDHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から4日以内出荷
WSX445形用 ワイパーインサート 三菱マテリアルWSX445形用 ワイパーインサート三菱マテリアル
24,980税込27,478
1箱(10個)
当日出荷
WSX445形用 ワイパーインサート。
材質超硬合金寸法L(mm)16.87精度G取付穴径(Φmm)インサート:5.12コーナーR(mm)1刃先R400寸法W1(mm)16.87使用コーナー数(可能)2ホーニングE(丸ホーニング)RoHS指令(10物質対応)対応インサート厚さ(mm)6ワイパー刃幅(mm)8
チップ SOMT 三菱マテリアルチップ SOMT三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状正方形90°切刃長さ(mm)12.7厚さ(mm)3.97内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
正面フライス 三菱マテリアル正面フライス三菱マテリアル
42,980税込47,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
カッタ 三菱マテリアルカッタ三菱マテリアル
32,980税込36,278
1個
翌日出荷から9日以内出荷
4コーナー使用で経済的3次元曲面刃で低抵抗曲面刃と高精度本体
用途汎用一般切削用
45°正面フライスカッター CoroMill(R) 245-12切れ刃 円筒シャンク サンドビック45°正面フライスカッター CoroMill(R) 245-12切れ刃 円筒シャンクサンドビック
42,980税込47,278
1台ほか
当日出荷から32日以内出荷
最高の切屑排出から鏡面仕上げ加工まで可能な高生産性正面フライスです。
WSX445形用 ブレーカ付きインサート 三菱マテリアルWSX445形用 ブレーカ付きインサート三菱マテリアル
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
びびりにくく切削音が静かな究極のインサート。独自開発「両面Z形状」インサートは従来ポジ・ネガインサートの特長を融合し、ネガ(両面)インサートながら低抵抗かつ切れ味の良さを実現しました。WSX445はポジ(片面)インサートに匹敵する低抵抗設計です。特に背分力においては低い抵抗値を示します。切りくずはつる巻き状に生成されカッタ外側に排出されます。これにより切りくずの噛み込みやカッタボディへの擦過防止の効果があります。
材質超硬合金取付穴径(Φmm)インサート:5.12コーナーR(mm)1.2使用コーナー数(可能)8RoHS指令(10物質対応)対応インサート厚さ(mm)8.4寸法S10(mm)6.3ワイパー刃幅(mm)1.5内接円IC(mm)14
カッタ 三菱マテリアルカッタ三菱マテリアル
23,980税込26,378
1本ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
低抵抗型インサート式エンドミル
低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 右勝手・ミリサイズ) 三菱マテリアル低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 右勝手・ミリサイズ)三菱マテリアル
34,980税込38,478
1台
翌日出荷から9日以内出荷
究極のダブルZインサートが決め手。切削音が静か・素晴らしい切りくず排出。新発想の切れ刃を持つ両面インサート式汎用正面削りカッタが誕生。利便性と高能率の絶妙なバランスが素晴らしい。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、チタン合金・耐熱合金、高硬度鋼の正面削り・面取り加工勝手右勝手切込み角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)5軸方向すくい角(°)-6
くさび止め式正面フライスカッタ TMD4400R/LI タンガロイくさび止め式正面フライスカッタ TMD4400R/LIタンガロイ
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷
用途各種被削材に対応、汎用タイプ
WSX445形用 正方形ネガ ブレーカ付きインサート MP9120 三菱マテリアルWSX445形用 正方形ネガ ブレーカ付きインサート MP9120三菱マテリアル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。
用途被削材:チタン合金、耐熱合金。
WSX445形用 正方形ネガ ブレーカ付きインサート MP7130 三菱マテリアルWSX445形用 正方形ネガ ブレーカ付きインサート MP7130三菱マテリアル
22,980税込25,278
1箱(10個)
翌々日出荷
タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。
用途被削材:ステンレス鋼。仕様WSXインサート P級UPコート 材種 MP7130 COAT
ウェーブミル 住友電工ハードメタルウェーブミル住友電工ハードメタル
31,980税込35,178
1台
翌日出荷から8日以内出荷
カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッターMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
12,980税込14,278
1本
翌日出荷から6日以内出荷
WSX445形用 正方形ネガ ブレーカ付きインサート MP6130 三菱マテリアルWSX445形用 正方形ネガ ブレーカ付きインサート MP6130三菱マテリアル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
WSX445形用 正方形ネガ ブレーカ付きインサート VP15TF 三菱マテリアルWSX445形用 正方形ネガ ブレーカ付きインサート VP15TF三菱マテリアル
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
WSX445形用 正方形ネガ ブレーカ付きインサート MP7140 三菱マテリアルWSX445形用 正方形ネガ ブレーカ付きインサート MP7140三菱マテリアル
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷
タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。
用途被削材:ステンレス鋼。仕様WSXインサート M級UPコート 材種 MP7130 COATトラスコ品番671-6415
WSX445形用 正方形ネガ ブレーカ付きインサート MV1020 三菱マテリアルWSX445形用 正方形ネガ ブレーカ付きインサート MV1020三菱マテリアル
23,980税込26,378
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
高いAl含有比率と高い硬さを兼ね備えるAl-Richコーティングを技術の採用により、硬さに加え対酸化性も大幅に向上させたことで、優れた耐摩耗性を実現したインサートです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、析出硬化系ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄。仕様WSX445用インサート材質MV1020RoHS指令(10物質対応)対応
WSX445形用 正方形ネガ ブレーカ付きインサート VP20RT 三菱マテリアルWSX445形用 正方形ネガ ブレーカ付きインサート VP20RT三菱マテリアル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
耐熱衝撃性に優れ、熱亀裂の発生しやすい湿式切削においても加工安定性が向上しています。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 右勝手・インチサイズ) 三菱マテリアル低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 右勝手・インチサイズ)三菱マテリアル
53,980税込59,378
1台
翌日出荷から9日以内出荷
究極のダブルZインサートが決め手。切削音が静か・素晴らしい切りくず排出。新発想の切れ刃を持つ両面インサート式汎用正面削りカッタが誕生。利便性と高能率の絶妙なバランスが素晴らしい。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、チタン合金・耐熱合金、高硬度鋼の正面削り・面取り加工勝手右勝手切込み角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)5軸方向すくい角(°)-6
低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (シャンクタイプ) 三菱マテリアル低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (シャンクタイプ)三菱マテリアル
39,980税込43,978
1本
翌日出荷から翌々日出荷
究極のダブルZインサートが決め手。切削音が静か・素晴らしい切りくず排出。新発想の切れ刃を持つ両面インサート式汎用正面削りカッタが誕生。利便性と高能率の絶妙なバランスが素晴らしい。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、チタン合金・耐熱合金、高硬度鋼の正面削り・面取り加工勝手右勝手首下長(mm)40切込み角度(°)45シャンク径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応クーラント穴あり機能長さ(mm)125最大切込み(mm)5軸方向すくい角(°)-6
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら