カテゴリ
- 電気材料(7)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
「wta7101wk」の検索結果

アドバンスシリーズ スイッチプレート 1連用 マットホワイト
Panasonic(パナソニック)¥2,598税込¥2,8581箱(10個)翌々日出荷アドバンスシリーズ色マットホワイト種類スイッチプレート1連用
アドバンスシリーズ リンクプラス LED調光スイッチ
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷アドバンスシリーズ用途LED調光スイッチ仕様LED調光スイッチ、適合LED専用3.2A種別親器・受信器・3路配線対応形色マットホワイトタイプリンクプラススイッチ調光:逆位相タイプ定格電圧320VA 100V AC定格周波数(Hz)50/60操作ロータリー式適合プレートWTA7101WK アドバンスシリーズ スイッチプレートなど
アドバンスシリーズ 埋込 電子トイレ換気スイッチ
Panasonic(パナソニック)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷アドバンスシリーズ 埋込 電子 トイレ換気スイッチ(照明・換気扇連動形)(換気扇消し遅れ0~約30分可変形)(マットホワイト)材質ボディ:ユリア(グリーン)、カバー:PBT樹脂(ブラック)、取付枠:亜鉛鋼板(t1.5)、ハンドル:ポリカーボネートPC/ABS樹脂(ホワイト)色マットホワイト適合規格電気用品安全法(特定電気用品)定格電圧(V)照明:AC100、換気扇:AC100定格電流(A)照明:2、換気扇:1適合プレートWTA7101WKアドバンスシリーズスイッチプレート(1連用)(マットホワイト)等
アドバンスシリーズ 入切表示スイッチセット
Panasonic(パナソニック)¥1,898税込¥2,0881セット4日以内出荷仕様埋込「入」「切」表示スイッチセット・取付枠付・金属枠色マットグレー定格電圧(V)300定格電流(A)AC15A適合プレートスイッチプレート:WTA7101WK
アドバンスシリーズ リンクプラス タッチ LED調光スイッチ
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷アドバンスシリーズ リンクプラス。スマートフォンから照明制御が可能。照明の入力電流で接続台数の算出が可能。調光レベルが分かるインジケータ付仕様LED調光スイッチ、適合LED専用3.2A種別親器・受信器タイプリンクプラススイッチ調光:逆位相タイプ定格電圧320VA 100V AC定格周波数(Hz)50/60操作タッチ式設定範囲下限照度:(照度比)約0.1%から約40%(白熱灯の場合)周囲温度(℃)-10~+40無線特定小電力無線:923.7 ~ 927.7MHz・全11波中の1波を使用・工場出荷時は39chですBluetoothBluetooth Low Energy Ver.4.0以上調光範囲(照度比)約0.1%~100%(白熱灯の場合)
アドバンスリシーズ 非接触スイッチ
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷アドバンスシリーズ。スイッチに手をかざすだけで、照明器具をON/OFF。暗闇で表示ランプが光るのでスイッチの場所がわかりやすい。検知距離が設定可能。省設計・省施工に対応用途高齢者施設や病院、学校・保育園をはじめ、汚れた手・濡れた手で操作する頻度が高い玄関・洗面所・キッチンなどにおすすめです。仕様非接触スイッチ(検知距離切替機能付)、照明4A、換気扇2A色マットホワイト定格4A 100V-242V AC適合プレートWTA7101WK アドバンスシリーズ スイッチプレート(1連用)(マットホワイト)