カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(121)
- 引き金式エアーダスターガン(45)
- カプラー(4)
- エアダスターガン関連商品(6)
- ミニエアーダスター(3)
- コイルホース(5)
- エンジンクリーナー(5)
- 分岐カプラー(1)
- タイヤ・足回り(3)
- タイヤゲージ(増圧可)(2)
- 制御機器(163)
- スクリューレス端子台(1)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- スプレーガン本体(6)
- 電気材料(274)
- オフィス家具(38)
- 住設機器(36)
- 溶接用品(29)
- 自転車部品(24)
- パソコン/周辺機器(23)
- FA担当者のオススメ新商品(16)
- 作業工具(10)
- 物流用品(8)
- 事務用品(7)
- 清掃用品(6)
- 切削工具(6)
- 防犯用品(5)
- 保管用品(4)
- 理美容(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- テープ(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 厨房用品(3)
- 日用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- バイク部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 家電(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- バイク純正部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 建築金物(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- WTB(88)
- ワゴジャパン(1)
- タカチ電機工業(3)
- CKD(26)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- SMC(23)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(29)
- TRACO POWER(8)
- WILLIAMS(7)
- WTB(ダブルティービー)(21)
- WURTH ELEKTRONIK(343)
- イトーキ(24)
- ウエルドテック社(18)
- トーアボージン(9)
- ニシキ工業(9)
- ノーリツ(36)
- メディアカバーマーケット(11)
- 三菱電機(9)
- 日本モレックス(molex)(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

2分配エアーターミナル固定式
WTB(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷止めキャップを外して主配管から4ヶ所に分岐できスペースにあった配管が出来ます。自由にカスタマイズ出来ます。用途主配管からの分岐使用が出来ます。トラスコ品番332-2318材質(本体)本体アルミ、カプラー鉄使用流体空気相手側取付サイズG1/4分岐数2最高使用圧力(kPa)1.5
強力型エンジンクリーナー(プラグタイプ)
WTB(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷洗浄液の吸い込み口をノズル近くにすることで、従来の製品より噴出量、噴出力が強力です。用途一般生産工場、自動車整備工場。トラスコ品番855-2100材質ステンレス全長(mm)375質量(g)360最高使用圧力1MPaノズル口径(Φmm)6ノズル取付部なしエアー取付口G1/42018年トラスコ掲載ページ5 0625
ネオパイプホルダー
WTB¥3,500税込¥3,8501本当日出荷ネオジウムマグネットでエアダスターをさまざまな方向、角度で取付できます。 作業者の安全性、作業の効率化が計れます。用途エアダスター収納ケース、その他収納などにトラスコ品番493-5667材質ステンレスパイプ、ネオジウム磁石全長(mm)150質量(g)179パイプ内径(Φmm)23
エアダスターガン(プラグタイプ)
WTB¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷衝突圧強力タイプです。引金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引金が引きやすくなりました。用途一般生産工場、食品工場のダスト作業に。材質/仕上アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1使用空気圧力(MPa)1ノズル口径(Φmm)2ノズル外径(Φmm)5エアホース仕様上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアーダスターガン(プラグタイプ)
WTB¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷エアダスターガン本体にエアーマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。仕様引金落下防止ピン付、エアー流量調節内蔵型材質アルミダイカスト、真鍮ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/42018年トラスコ掲載ページ5 0600
高圧エアーダスターガン
WTB¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷衝突圧強力タイプです。引金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引金が引きやすくなりました。用途大工、建築現場。材質/仕上アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)2.5ノズル外径(Φmm)2.5エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスター 極細ノズルタイプ
WTB¥3,998税込¥4,3981個当日出荷エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。用途一般生産工場、食品工場にトラスコ品番195-3652全長(mm)215材質(本体)アルミダイカストノズル長(mm)95ノズル口径(Φmm)1配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
軽量ミニエアーダスターガン
WTB(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷手の中に入るタイプの金属製エアダスターガンの中で最も軽量です。高圧仕様です。用途板金塗装工場、自動車整備工場。トラスコ品番363-3357材質本体:アルミ ノズル:アルミマグネシウム プラグ:鉄全長(mm)90質量(g)49使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)3.5カプラータイプ常圧用ノズル取付部G1/8エアー取付口1/4プラグ
エアダスター フレキシブル自在ノズルタイプ
WTB¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷衝突圧強力タイプです。用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
ブラシエアーダスターガン
WTB(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1丁当日出荷平ハケ形状にすることで異形加工物・機械などのすき間のダスト除去作業が効率よくできます。用途一般生産工場、自動車整備工場に。最高使用圧力1MPaノズル口径(Φmm)特殊ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4
高圧ミニエアーダスターガン
WTB(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181丁当日出荷手の中に入るタイプの金属製エアダスターガンの中で最も軽量です。高圧仕様です。用途板金塗装工場、自動車整備工場。トラスコ品番363-3349全長(mm)100質量(g)85使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)2接続方式プラグノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)2.0ノズル取付部G1/8エアー取付口1/4高圧専用プラグ
エアダスターガン(ニップルタイプ) 通常ノズル・エア調節ノズルタイプ
WTB¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷衝突圧強力タイプです。引き金の長さを長くする事によって女性も力を加えずに。引き金が引きやすくなりました。Wフック採用により作業終了後の収納がしやすく安全面に配慮し製作しました。用途・一般生産工場、食品工場に。トラスコ品番207-2154全長(mm)108材質(本体)アルミダイカストノズル長(mm)21ノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
ブラックプラダスターガン
WTB¥2,398~税込¥2,638~1丁当日出荷用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業に仕様エア流量調節内蔵型・埋込式ピン材質POM最高使用圧力(MPa)1エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアーダスター
WTB¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷引き金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引き金が引きやすくなりました。 Wフック採用により作業終了後の収納がしやすくなり安全面に配慮し製作しました。 本体エアの流れとノズルのバランスで衝突圧が65%アップを得ました。 Wエア方式で上下2ヵ所からエアは取り入れられます。 引き金落下防止のため埋め込み方式を採用しました。用途一般生産工場、食品工場に仕様引金落下防止ピン付トラスコ品番468-7698材質アルミダイカスト全長(mm)108質量(g)207最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)21ノズル口径(Φmm)3エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
超軽量ロングマグネシウムエアーダスター
WTB¥8,198税込¥9,0181丁当日出荷エアダスターガン本体にマグネシウム合金を使用することで従来品に比べ軽量かつ耐久性を備えました。用途自動車整備工場、一般生産工場に。トラスコ品番391-6731全長(mm)355質量(g)138最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)200ノズル口径(Φmm)3.5ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4
ロングタイプダスターガン
WTB¥21,980税込¥24,1781個当日出荷従来のエアーガンでは届かない部分にノズルを長くすることで容易にエアーブローが出来ます。 作業者への跳ね返りはありません。用途一般生産工場、自動車整備工場、農機機械工場トラスコ品番827-5624材質アルミダイカスト、真鍮全長(mm)1195質量(g)720最高使用圧力1MPaノズル長(mm)1000ノズル取付部G1/8ノズル形状特殊エアー取付口G1/4
強力型エンジンクリーナー(ニップルタイプ)
WTB¥7,698税込¥8,4681個当日出荷洗浄液の吸い込み口をノズル近くにすることで、従来の製品より噴出量、噴出力が強力です。用途一般生産工場、自動車整備工場。トラスコ品番855-2099材質ステンレス全長(mm)375質量(g)360最高使用圧力1MPaノズル口径(Φmm)6エアー取付口G1/42018年トラスコ掲載ページ5 0625
超軽量ロングマグネシウムエアーダスター
WTB(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981丁当日出荷エアダスターガン本体にマグネシウム合金を使用することで従来品に比べ軽量かつ耐久性を備えました。用途自動車整備工場、一般生産工場に。トラスコ品番391-6723全長(mm)255質量(g)127最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)3.5ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4
中継用端子台 WTBシリーズ
タカチ電機工業¥459~税込¥505~1個当日出荷から6日以内出荷WG・WGVシリーズに取付可能な端子台です。WG・WGVシリーズのボスにネジ止めで取付頂けます。その他、汎用の中継端子台としてもご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
エンジンクリーナー(プラグ仕様)
WTB(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷従来のエンジンクリーナーの弱点であるサビに対応する為に内管、外管パイプをステンレスに採用しています。 メーカー比30%の軽量化を計っています。用途一般生産工場、自動車整備工場トラスコ品番827-5627材質ステンレス全長(mm)390質量(g)334最高使用圧力1MPaノズル長(mm)245ノズル口径(Φmm)2エアー接続口G1/4ノズル取付部なし
ロングノズルタイプエアダスター(ニップルタイプ) ロング太ノズルタイプ
WTB¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷衝突圧強力タイプです。用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)3配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エンジンクリーナー(ニップル仕様)
WTB¥6,898税込¥7,5881個当日出荷従来のエンジンクリーナーの弱点であるサビに対応する為に内管、外管パイプをステンレスに採用しています。 メーカー比30%の軽量化を計っています。用途一般生産工場、自動車整備工場トラスコ品番827-5626材質ステンレス全長(mm)390質量(g)334最高使用圧力1MPaノズル長(mm)245ノズル口径(Φmm)2エアー接続口G1/4ノズル取付部なし
軽量ノズル300mm
WTB¥3,998税込¥4,3981本当日出荷重心を手元にすることでノズルの振りまわしが楽になりました。アルミマグネシウム合金により、従来品より軽量化することができました。トラスコ品番359-9396質量(g)34ノズル長(mm)300ノズル口径(Φmm)3.5ノズル取付部G1/8
マグスキマダスターガン
WTB¥7,298~税込¥8,028~1丁当日出荷狭い箇所、止まり穴などにノズルを差し込み切粉、切削油など作業者へのハネ返りをおさえ効率良く作業ができます。用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業に仕様エアー流量調節内蔵型・埋込式ピン材質マグネシウム最高使用圧力(MPa)1エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
超軽量ロングマグネシウムエアーダスター
WTB(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181丁当日出荷エアダスターガン本体にマグネシウム合金を使用することで従来品に比べ軽量かつ耐久性を備えました。用途自動車整備工場、一般生産工場に。トラスコ品番391-6740全長(mm)455質量(g)146最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)300ノズル口径(Φmm)3.5ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4
パウダーブラストガン
WTB¥13,980税込¥15,3781個当日出荷市販のペットボトルを容器として重曹を研磨材としてドライ&ウェット2Wayのサブ除去作業ができます。ぺtt-ボトルに重曹1に対し水10を混合して飛散が少ない安全な作業ができます。(ウェットブラスト)。ペットボトルに重曹のみを入れて効率よく作業ができます。(ドライブラスト)用途自転車のチェーン、木工製品、浴室のカビ、油汚れ、シールはがしに。トラスコ品番626-3337ノズル口径(Φmm)5.5エアー取付口G1/4
エアダスター(プラグタイプ)
WTB¥2,598税込¥2,8581個当日出荷エアー調整付ノズルでスムーズにエアーの調整ができます。引き金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引き金が引きやすくなりました。Wフック採用により作業終了後の収納がしやすくなり安全面に配慮し製作しました。Wフック採用により作業終了後の収納がしやすくなり安全面に配慮し製作しました。Wエア方式で上下2ヵ所からエアは取り入れられます。用途一般生産工場、食品工場のダスト作業に。トラスコ品番127-5275適合本体2全長(mm)108材質/仕上アルミダイカスト質量(g)207最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)21ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)1アズワン品番64-8494-91エアホース仕様上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
超軽量ロングマグネシウムエアーダスター
WTB¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷エアダスターガン本体にマグネシウム合金を使用することで従来品に比べ軽量かつ耐久性を備えました。用途自動車整備工場、一般生産工場に。トラスコ品番391-6758全長(mm)675質量(g)166最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)500ノズル口径(Φmm)3.5ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4
エアダスター ロング細ノズルタイプ・極細ノズルタイプ
WTB¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から5日以内出荷衝突圧強力タイプです。用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカスト配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
ヘリックスダスターガン(プラグタイプ)
WTB¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷エアーがらせん状に振動を与えながら吹き出します。用途一般生産工場、食品工場に。適合本体3全長(mm)140材質/仕上アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)50ノズル口径(Φmm)28エアホース仕様上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスターガン フレキシブル自在ノズルタイプ
WTB¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷衝突圧強力タイプです。用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
ロングノズルタイプエアダスターガン(ニップルタイプ) ロング太ノズルタイプ
WTB¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)3配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスター プロテクトノズルタイプ
WTB¥2,498税込¥2,7481個当日出荷衝突圧強力タイプです。用途一般生産工場、食品工場にトラスコ品番195-3655全長(mm)115材質(本体)アルミダイカストノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら