カテゴリ

  • 電気材料(8)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)

「wtc7101w」の検索結果

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 取付プレート(操作押ボタン用) WTC7101W TOSTEM(LIXIL)

    取付プレート(操作押ボタン用) WTC7101W

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    ホワイト適合シリーズFG-Eジエスタ(13~17)、グランデル、ジエスタ(13~17)、ジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、プレナスX、玄関ドアDA、玄関ドアDA防火戸
  • コスモシリーズ ラウンドスイッチプレート Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ ラウンドスイッチプレート

    Panasonic(パナソニック)(39件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • コスモシリーズワイド21 スイッチプレート Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズワイド21 スイッチプレート

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1セット(10個)
    当日出荷
    1連用。ラウンド
    ホワイト
  • 埋込通線カバー Panasonic(パナソニック)

    埋込通線カバー

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    適合機種WTC7101W材質ABS樹脂ホワイト
  • 住宅向 コスモシリーズワイド21 壁取熱線センサ付自動スイッチ(明るさセンサ・手動スイッチ付) Panasonic(パナソニック)

    住宅向 コスモシリーズワイド21 壁取熱線センサ付自動スイッチ(明るさセンサ・手動スイッチ付)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    正面検知が可能に。温度差の少ない夏場の検知性能が向上。 検知エリア数が増えて、正面検知が可能に。
    取付壁取付定格電圧(V)100定格電流(A)1.2適合プレート(ラウンド)WTC7101W、(スクエア)WT8101W連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
  • コスモシリーズ ワイド21 埋込 電子トイレ換気スイッチ Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ ワイド21 埋込 電子トイレ換気スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    コスモシリーズワイド21 埋込電子トイレ換気スイッチ(照明・換気扇連動形)(換気扇消し遅れ0~約30分可変形)(ホワイト)
    材質ボディ:ユリア(グリーン)、カバー:PBT樹脂(ブラック)、取付枠:亜鉛鋼板(t1.5)、ハンドル:アクリル(ネームカバー)(透明)/ABS樹脂(オフホワイト)ホワイト適合規格電気用品安全法(特定電気用品)定格電圧(V)照明:AC100、換気扇:AC100定格電流(A)照明:2、換気扇:1適合プレートWTC7101W コスモシリーズワイド21スイッチプレート(1連用)(ラウンド)(ホワイト)等
  • ワイド21壁取付熱線センサ付自動 スイッチ2線式 Panasonic(パナソニック)

    ワイド21壁取付熱線センサ付自動 スイッチ2線式

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    仕様ほんのり点灯モード機能、明るさセンサ付、手動スイッチ付、消灯お知らせ機能、換気扇連動用材質ボディ:メラミンフェノール(グリーン)、カバー・化粧カバー・ハンドル・扉・調整ツマミ:ABS樹脂(オフホワイト)、レンズ:ポリエチレン(乳白色)、エリア制限カバー:ポリカーボネイト(透明)、取付枠:亜鉛鋼板(t1.5)ホワイト消費電力(W)0.25定格(照明)1.2A 100V AC、(換気扇)1A 100V AC定格電圧(V)AC100速度検出動作:0.3~1m/s(横切り検知)使用周囲温度(℃)-10~+35検知方式熱線レベル変化分検知適合電線Φ1.6・Φ2.0mm単線専用適合プレートWTC7101Wなどコスモシリーズワイド21、スイッチプレート系列開閉回数(回)100000
  • スリーキー アート

    スリーキー

    アート
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    換気解錠から通常の電気錠制御まで、さまざまな運用に対応します。スリーキーは、1~8桁までの暗証番号を入力し、最後の1桁を長押しする簡単操作です。暗証番号の登録/変更は専用タグにて行います。
    材質樹脂幅(mm)70本体:白、操作ボタン:黒、文字:白取付1コ用スイッチボックス(カバー付)に取付可能高さ(mm)120質量(g)約100奥行(mm)27.7電源DC24V±10% 電気錠制御盤より供給使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと)設置場所屋内表示灯緑色(解錠または施錠時に点灯) ※配線により、解錠時・施錠時の表示切り替えが可能耐久性操作ボタン:30万回パネルスイッチプレート(WTC7101W)対応銘板解錠または施錠シール ※配線により、解錠時・施錠時の表示切り替えが可能
  • 表示ひかるスイッチB Panasonic(パナソニック)

    表示ひかるスイッチB

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    適合WTB53819W、WTC53815W、取付枠:WT3700020など コスモシリーズワイド21 スイッチ用取付枠系列定格15A 300V AC(表示ランプは100V用)適合プレートWTC7101Wなど コスモシリーズワイド21 スイッチプレート系列適合ハンドルWT3031Wなど コスモシリーズワイド21 埋込スイッチ用ハンドル系列
  • 表示パイロットスイッチC Panasonic(パナソニック)

    表示パイロットスイッチC

    Panasonic(パナソニック)
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷