カテゴリ
- 電気材料(19)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
「wtc7981」の検索結果

EV・PHEV充電用電源スイッチ(盗難防止用)
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷使用温度範囲(℃)-10~+40定格20A 300V AC適合電線Φ2mmCu(銅)単線結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
防滴プレート(カギなし)
Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷用途防滴プレート(カギなし)色クリームグレープレート防滴プレート(カギなし)JIS規格JIS C09208(扉を閉めている状態のみ適用)開き角度(度)165
スマート接地防水コンセント(2コロ)
Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷形状抜止タイプタイプ抜け止め式・アースターミナル付種類防水コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2個口コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15
フル接地防水コンセント
Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷用途車庫での電源に アウトドア器具などの電源に 生ゴミ処理機などの電源に仕様フル接地防水コンセント 抜け止め式・アースターミナル付 露出・埋込両用形状抜止タイプ種類防水コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2個口定格電流(A)15
フルカラーガードプレート(カギ付)
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷厚さ(mm)26.4寸法(mm)75×132プレートガードプレート(カギ付)開き角度(度)135
フルカラー薄型金属ガードプレート
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷付属品専用キー2個プレート薄型金属ガードプレート耐熱性80℃±3℃開き角度(度)150