カテゴリ

  • 電気材料(2)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wtk2611k」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 配線器具 天井取付 熱線センサ付自動スイッチ 明るさセンサ付 Panasonic(パナソニック)

    配線器具 天井取付 熱線センサ付自動スイッチ 明るさセンサ付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    天井面へ取付るからスッキリな空間が演出できます。プレート径はより目立ちにくいΦ85mm。 デザイン重視の方のために、セード付もご用意しております。(ただし検知高さが低くなりますので設置高さにご注意ください) 多箇所検知形最大3箇所まで検知が可能です。
    仕様明るさセンサ付色ホワイト取付方式ボックス取付、天井パネル取付金具固定方式(30mm以下)両用消費電力(W)0.8定格電圧(V)AC100速度検出動作:0.3~1m/s使用周囲温度(℃)-10~40検知方式熱線レベル変化分検知適合電線Φ1.6・Φ2.0単線専用(親器-子器間、子器ー子器の配線も同様)負荷容量1.2A 100V AC開閉回数(回)100000適合ボックス深型中形四角アウトレットボックス(丸孔カバー付)、またはコンクリートボックス(丸孔カバー付)、深型八角アウトレットボックス(丸孔カバー付)、またはコンクリートボックス(丸孔カバー付)、深さ54mm以上(ボックスと丸穴カバーの合計)
  • 専用フード(天井用) Panasonic(パナソニック)

    専用フード(天井用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途天井用材質PC樹脂(透明)