カテゴリ

  • 電気材料(19)
  • 制御機器(1)

「wts2002」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コスモシリーズ 埋込スイッチ 表示なし(3路) Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込スイッチ 表示なし(3路)Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
回路方式3路定格電圧(V)300定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
コスモシリーズ 埋込スイッチ Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込スイッチPanasonic(パナソニック)(26件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
結線方式ねじなし端子式
コスモシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチ 100V(3路) Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチ 100V(3路)Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
回路方式3路仕様埋込スイッチC(3路)(表示付)定格電圧(V)100定格電流(A)AC4適合電流(A)負荷電流/0.1~4
フルカラー埋込スイッチ(3路) Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込スイッチ(3路)Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
509税込560
1個ほか
当日出荷
仕様埋込スイッチC(3路)ミルキーホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)15
コスモシリーズ 埋込パイロットスイッチ(3路) Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込パイロットスイッチ(3路)Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
回路方式3路
アドバンスS 埋込ほたるスイッチC Panasonic(パナソニック)アドバンスS 埋込ほたるスイッチCPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
定格電圧(V)100定格電流(A)AC15A仕様埋込ほたるスイッチ(表示付)回路方式C3路
コスモシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチ 100V用(片切) Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチ 100V用(片切)Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
回路方式片切定格電圧(V)100適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
埋込スイッチB(片切) Panasonic(パナソニック)埋込スイッチB(片切)Panasonic(パナソニック)(45件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷
回路方式B(片切)定格電圧(V)300定格電流(A)15温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0耐熱性100℃±3℃ 1時間絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上耐電圧(V)1600(1分間)
コスモシリーズ 埋込スイッチ 表示なし(4路) Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込スイッチ 表示なし(4路)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
埋込スイッチ(表示なしスイッチ)は、ハンドルの組み合わせにより、ネームなしスイッチ・ネーム付スイッチのいずれにもお使いいただけます。
回路方式4路仕様4路(E)定格電圧(V)300寸法A(mm)29定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
操作表示機器 角形表示灯 記名板 富士電機操作表示機器 角形表示灯 記名板富士電機
68税込75
1個
11日以内出荷から27日以内出荷
種類記名板
コスモシリーズ 埋込ダブルスイッチ Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込ダブルスイッチPanasonic(パナソニック)(27件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
回路方式片切タイプダブルスイッチB
コスモシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチ Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~+40定格4A 300V AC(表示ランプは100V用)結線方式ねじなし端子式
コスモシリーズ 埋込パイロットスイッチ(片切) Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込パイロットスイッチ(片切)Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
回路方式片切定格電圧(V)300適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
コスモワイド21埋込ほたるスイッチB Panasonic(パナソニック)コスモワイド21埋込ほたるスイッチBPanasonic(パナソニック)(23件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
回路方式片切トラスコ品番763-2649使用温度範囲(℃)-10~+40定格15A 300V AC(表示ランプは100V用)結線方式ねじなし端子式
押釦スイッチ Panasonic(パナソニック)押釦スイッチPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から4日以内出荷
結線方式ねじなし端子式
コスモシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチ Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチPanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
結線方式ねじなし端子式
アドバンスS 埋込ほたるスイッチE Panasonic(パナソニック)アドバンスS 埋込ほたるスイッチEPanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
定格電圧(V)100定格電流(A)AC15A仕様埋込ほたるスイッチ(表示付)回路方式E4路
コスモシリーズワイド21 埋込スイッチC Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 埋込スイッチCPanasonic(パナソニック)
3,500税込3,850
1セット(10個)
当日出荷
15A-300V AC。表示なし
仕様3路
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら