カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 電気材料(3)
絞り込み

「wv2501」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁被覆付棒型圧着端子 Panasonic(パナソニック)

    絶縁被覆付棒型圧着端子

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1箱(100個)
    当日出荷
    用途住宅、事務所などの屋外及び家具、器具内蔵用として使用してください。ストリップ長さ10mmまたは12mmの配線器具にご使用下さい。種類絶縁付圧着端子端子形状棒形使用周囲温度(℃)-10~+40グリーン透明絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧1500V/1min耐熱性60℃±3℃(3時間放置)適合電線より線又はコード特性耐熱
  • 主幹用NJ型3P2E30A MCB Panasonic(パナソニック)

    主幹用NJ型3P2E30A MCB

    Panasonic(パナソニック)
    9,398税込10,338
    1個
    5日以内出荷
    性能。【耐衝撃】定格電流通電状態における限界衝撃値 196m/S2 {20G}。【耐振動】振動数16.7Hz×振動変異加速度19.6m/s2×複振幅4mm×1時間で遮断器は開放せず、各部に異常を生じない。【衝撃波耐電圧性能及び衝撃波不動作】7kV×波頭長1.2μs×波尾長50μs。【越流】タングステン電球負荷で定格電流に等しい電流を通電しても自動的に遮断せず、又接点が溶着しない。【開閉】定格電流開閉~6000回+無通電開閉~4000回、[定格×6倍] 電流開閉~50回。仕様。【端子構造及び接続仕様】バネ性当金付ソルダレス端子/8mm2/ 電線まで直締付接続可能 (電源側・負荷側共)。 機器用電線等の細いより線(1.25~3.5mm2)を使用する場合は、指定の棒圧着端子をご使用ください(WV2500 1.25~22 ・ WV2501 2~3.52)。【操作機構】トリップフリー型の速断トグル機構。【過電流引き外し方式】熱動式(バイメタル使用) (3極・2素子)。【欠相表示】欠相動作時には白色表示ボタンが突出する。
    材質ボディ :フェノール樹脂、 カバー :フェノール樹脂、 ハンドル :ポリアミド樹脂、 バイメタル :JIS バイメタル材、 接点 :銀合金 、端子板 :銅合金 質量(kg)0.26タイプ逆接続可能型極数3P定格電圧1Φ3W 50-60Hz AC100/200V適合規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211 付属書2 (JIS Q1000 に基づく自己適合宣言) 定格電流(A)30温度上昇(性能)接点部~100℃以下/端子部~60℃以下定格遮断容量(kA)IC2.5(AC100/200V)耐電圧性能2000V×1分間使用環境条件使用周囲温度 -10℃~+50℃/使用相対湿度 85%以下(但し、周囲温度による定格電流の低減率は温度補正表によること)絶縁抵抗5MΩ以上標準締付トルク(N・m)1.6~2.0(16.3~20.4kgf・cm)(ネジ径M5)定格動作過電圧(V)135定格不動作過電圧(V)125定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
  • 漏電ブレーカ J型 JIS互換性形 Panasonic(パナソニック)

    漏電ブレーカ J型 JIS互換性形

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    住宅分電盤の主幹30AFに、漏電ブレーカJ型(JIS互換性形)を。内線規程(1375-2の3)において、定格30Aの漏電ブレーカを住宅分電盤の主幹に使う場合はJIS互換性形が勧告されています。
    用途住宅分電盤主幹用・電灯回路用仕様●JIS互換性形●住宅分電盤主幹用・電灯回路用●高調波(インバータなど)対応形/WV2500:1.25~2mm2、VW2501:2~3.5mm2端子形状ソルダーレス端子(当て金付)使用周囲温度(℃)-10~50締付トルク(N・m)1.6~2動作時間(漏電時)0.1秒以内逆接続フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6動作時間(s)(漏電時)0.1以内
  • 漏電ブレーカ J型 Panasonic(パナソニック)

    漏電ブレーカ J型

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    住宅分電盤の主幹30AFに、漏電ブレーカJ型(JIS互換性形)を。内線規程(1375-2の3)において、定格30Aの漏電ブレーカを住宅分電盤の主幹に使う場合はJIS互換性形が勧告されています。
    用途住宅分電盤主幹用・電灯回路用締付トルク(N・m)1.6~2接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
  • 機器用電源端子台 Panasonic(パナソニック)

    機器用電源端子台

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 絶縁チューブ Panasonic(パナソニック)

    絶縁チューブ

    Panasonic(パナソニック)
    139税込153
    1個
    6日以内出荷から32日以内出荷
    材質絶縁被膜:軟質塩化ビニル(グリーン透明)