カテゴリ

  • 安全用品(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wz-dp320」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミュージックレコーダー Panasonic(パナソニック)

    ミュージックレコーダー

    Panasonic(パナソニック)
    249,800税込274,780
    1台
    5日以内出荷
    8 種類のチャイム音源を内蔵。 プレイリストを作成可能。 SDメモリーカード内に収録された音源データを自由に組み合わせて再生。 複数台のミュージックプレーヤーをプログラムチャイムユニットまたはプログラムミュージックレコーダーで一括制御。 ライン入力装備で外部からの音声入力が可能。内蔵音源・SDメモリーカード再生時に自動ミュートも可能。 AC100 V( 50 Hz/60 Hz)より直接給電が可能のため、ACアダプターなどの追加手配不要。 DC24 V入力により停電時の緊急放送に対応。 本体操作または設定支援ソフトで設定が可能。
    質量(kg)2.2使用温度範囲(℃)0~+45消費電力(W)4電源AC100・50/60HzまたはDC24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×190仕上(パネル)AVライトグレー色ABS樹脂(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色、(上カバー)AVライトグレー色塗装(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色