カテゴリ

  • 学童・教育用品(4)
    • その他絵画用具(2)
  • 建築金物(203)
    • 額縁飾り・額縁掛け(18)
    • 吊り金具(167)
  • 店舗什器・備品(8)
    • カードスタンド(5)
    • ポスタースタンド(3)
  • 事務用品(42)
    • フック(3)
  • 物流用品(169)
  • 船舶用品・漁業資材(80)
  • 作業工具(65)
  • 安全保護具(44)
  • 制御機器(26)
  • 梱包用品(22)
  • 建材・エクステリア(22)
  • バイク純正部品(15)
  • 機構部品(9)
  • 測定用品(8)
  • 電動工具(8)
  • 保管用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 家電(5)
  • 食品・飲料(5)
  • 日用品(4)
  • 照明(4)
  • 安全用品(3)
  • 研磨材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • バイク部品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xフック」の検索結果

756件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスXフック アーテック[学校教材・教育玩具]ステンレスXフックアーテック[学校教材・教育玩具](6件のレビュー)
140税込154
1個
当日出荷
安全荷重10kg3本針材質:ステンレス
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
鉄並Xフック アーテック[学校教材・教育玩具]鉄並Xフックアーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
200税込220
1個
当日出荷
安全荷重5kg大 3本針 茶色材質:鉄
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。取付け方法鉄 大 3本針(茶色)
ステンレスセフティXフック 福井金属工芸ステンレスセフティXフック福井金属工芸(2件のレビュー)
579税込637
1パック(1個)ほか
当日出荷
材質ステンレス
額縁用吊金具 鉄並Xフック中 2本針 福井金属工芸額縁用吊金具 鉄並Xフック中 2本針福井金属工芸(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
材質サイズ安全荷重(kg)3アズワン品番64-5260-59
セフティXフック ステンレス 福井金属工芸セフティXフック ステンレス福井金属工芸
419税込461
1パックほか
当日出荷
バネ付。額吊金物
材質ステンレス
石膏ボード用フック幅広ホワイト 光石膏ボード用フック幅広ホワイト(1件のレビュー)
289税込318
1セット(2個)
当日出荷
賃貸住宅や新居の壁に穴を目立たせたくない! 重たい物を掛けたい時にご使用下さい。 4本のクギがクロスして壁にしっかり固定するフックで、額縁、カレンダー、キーホルダーなどの壁掛け小物が掛けれます。
耐荷重(kg)(1個当たり)8材質鉄(白色塗装)トラスコ品番470-3685タイプ幅広タイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約12×34.7×15.7
ワイルドフック Sフック WAKI(和気産業)ワイルドフック SフックWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
屋外・倉庫・ガレージで大きな物を掛けるフック。 コンクリートブロックまたは2X4材に取り付けて使用。
耐荷重(kg)15材質鉄、亜鉛メッキ幅(mm)19シルバー高さ(mm)319奥行(mm)319
パンチングパネル 卓上タイプ モノタロウパンチングパネル 卓上タイプモノタロウ
6,698税込7,368
1台
当日出荷
工具の整理、管理に便利です。 卓上タイプなので、既存の机に取り付けてご使用ください。 別売りの専用レールを取り付けることでモノタロウ パーツボックスコンテナを取り付け可能。
用途工具の整理や保管に付属品簡易スパナ、フック4個 (M6x35 )材質本体(スチール)、取付ボルト(スチール+PPC)、 フック(スチール)幅(mm)474アイボリー高さ(mm)414奥行(mm)60最大積載量(kg)10角穴(mm)10取付ピッチ(mm)14
HGN8フックボルト M5x45 TOEX(LIXIL)HGN8フックボルト M5x45TOEX(LIXIL)(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
適合シリーズハイグリッドフェンス
Φ2.2x16mm ねじ込フック(真鍮製/6個) エスコΦ2.2x16mm ねじ込フック(真鍮製/6個)エスコ
130税込143
1袋(6個)
当日出荷
エスコ品番EA951DR-1
LEDライト サンワダイレクトLEDライトサンワダイレクト
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
USBポートで充電できるタイプの小型LEDライトです。 ACアダプタ、モバイルバッテリー、PCなどにUSBポートに直付けすることで簡単に充電できます。 懐中電灯として利用可能なヘッド部分もズーム機能付きで、ヘッド部分を上下させることで照射範囲を広げたり、狭めたりすることができます。 ON/OFFスイッチ付きで5種類の照射モードを選べます。1回押す⇒ヘッドライト強点灯、2回押す⇒ヘッドライト弱点灯、3回押す⇒ヘッドライト点滅(フラッシュ)、4回押す⇒COBライト強点灯、5回押す⇒COBライト弱点灯、6回目⇒OFF 強力なマグネット付きで、手作業する際には固定して使用するときのも最適です。 吊り下げできる折りたたみフックが付いています。 ズーム機能付き(4X)で、近距離から遠距離まで幅広く照らします。 野外でも使用できる防雨タイプです。 キャンプや夜釣りなどのアウトドアや作業現場などの業務や散歩や停電、災害などの緊急用にも幅広く使えます。
仕様照度範囲:望遠した時は、0~110m 絞った時は、0~33m 側面のLEDは、0~18m LEDレンズ直径:17mm LED電源:USB給電(USBAコネクタ オス)最大:180LM 使用時間(寿命年数):約50000時間1LED 強⇒180ルーメン2LED 弱⇒50ルーメン3LED点滅⇒150ルーメン4COB 強⇒180ルーメン5COB 弱⇒50ルーメン6COB OFF⇒0ルーメン 照度範囲:110m・望遠した時の範囲は、0~110mまで・絞った場合の範囲は、0~33mまで・側面は、0~18mまで 電流材質アルミニウム電源リチウムイオンバッテリー:1200mAh消費電力約3W連続使用時間約3時間定格出力3.7V保存温度(℃)-10~+45本体寸法W32xD113xH26mm充電時間約4時間バッテリー容量(Ah)1.2コネクタUSB Aコネクタオス動作温度(℃)-20~+60保存湿度(%)5~95バッテリー容量(mAh)1200光束(Lm)約COB LED:約180ルーメン面発光LED:約180ルーメン防水仕様IPX4LED寿命(時間)50000時間入力電圧DC5V
4.4x180mm パッキングフック(フレキシブル ) エスコ4.4x180mm パッキングフック(フレキシブル )エスコ(2件のレビュー)
3,130税込3,443
1個
当日出荷
エスコ品番EA566AJ-1軸径(Φmm)2.4長さ(mm)8(スパイラル)全長(mm)180径(Φmm)4.4(スパイラル)
6.4x200mm パッキングフック(フレキシブル) エスコ6.4x200mm パッキングフック(フレキシブル)エスコ(1件のレビュー)
4,060税込4,466
1個
当日出荷
エスコ品番EA566AG-21
石膏ボード用ピンフック(2個入) 光石膏ボード用ピンフック(2個入)(3件のレビュー)
299税込329
1セット(2個)
当日出荷
仕様クギ固定式材質スチール横(mm)12
ガンツ 3色調色高演色ハンディワークライト 充電池交換式【GZ-143】 GENTOSガンツ 3色調色高演色ハンディワークライト 充電池交換式【GZ-143】GENTOS
8,998税込9,898
1台
欠品中
待望のRa96高演色の三色調色ワークライトが新発売。最大Ra96の高演色LEDを採用+3色調色と使用シーンに合わせた色に変更できる製品。底面マグネット・背面フック・背面クリップで柔軟な使い方が可能。充電池(GZ-23SB)が取り外し可能で、他商品にも充電池の使用が可能(対象型番:GZ-X233・GZ-307・GF-216RG・GZ-307が共通取り外し可能バッテリー)
用途作業精度の向上・小さなキズ・色ムラ・配線色・素材の違いが見やすくなる・三色調色(暖色・昼白色・白色)で用途に応じた最適光を選べる視認性が上がり、安全性・作業効率が向上する仕様調光時のみバッテリー残量確認可能、底面マグネット、背面フック、背面クリップ、可動式グリップの角度220度付属品Type-Cケーブル(50cm)、5V/1Aアダプター、専用充電池(GZ-23SB)質量(g)311スイッチ【オペレーション】明るさ:Top>Eco>Mid>Hi>Off、モード:Eco、Mid、Hiの3モード時に長押しで暖色>昼白色>白色の3色に切り替え可能、一度切り替えた色は再度長押ししない限り、変更しない。(モードメモリー)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57.6×212×36使用電池専用リチウムイオン充電池 3.6V 5,000mAh 18Wh(型番:GZ-23SB)電池寿命300回(MAX充電が80%になるまで)充電時間(時間)5LED高演色白色COBLEDx1個、高演色暖色COBLEDx1個、高輝度チップタイプ白色LEDx1個色(本体)ブラック&レッド光度(cd)Top:252【暖色】Eco :40、Mid :95、Hi :161【昼白色】Eco :43、Mid :108、Hi :180【白色】Eco :68、Mid :198、Hi :359光束(Lm)800明るさ(Lm)Top:50【暖色】Eco : 100、Mid : 260、Hi :450【昼白色】Eco : 110、Mid : 280、Hi :500【白色】Eco : 180、Mid : 450、Hi :800照射距離(m)Top:31、【暖色】Eco :12、Mid :19、Hi :25【昼白色】Eco :13、Mid :20、Hi :26【白色】Eco :16、Mid : 28、Hi :37インジケータ【チャージング】・5段階チャージングインジケーター、 100%-75%-50%-25%-0%【バッテリー】5段階バッテリーインジケーター、 100%-75%-50%-25%-0%点灯時間(時間)Top:24【暖色】Eco : 15、Mid : 10、Hi :4【昼白色】Eco : 15、Mid : 9、Hi :4【白色】Eco : 10、Mid : 4.5、Hi :3IP等級54落下耐久(m)1
110x50mm Sカンスナップ(ステンレス製/ブラック) エスコ110x50mm Sカンスナップ(ステンレス製/ブラック)エスコ
675税込743
1個
当日出荷
S字型のアクセサリーカラビナ。 2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。 磁性のステンレスなので、磁石に反応します。
エスコ品番EA638AD-75材質ステンレス幅(mm)50厚さ(mm)9全長(mm)110質量(kg)47ブラック種類Sカン使用荷重(kg)45口の開き(mm)18.5
一般用ラウンドスリング スープラプラスX RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)一般用ラウンドスリング スープラプラスXRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
5,698税込6,268特価
1本
当日出荷から51日以内出荷
安全に考慮された超軽量ラウンドスリング 従来モデル比最大29%コンパクト:SupraPlus-Xへのグレードアップによりスリング幅をさらに9%縮小。フック内でスリングが重なる事はNG!重なりにくいコンパクトさ! 従来モデル比耐摩耗性が50%アップ:従来品と比べて最大50%耐摩耗性がアップしています。リブ補強材の高性能繊維を今までの2倍使用し、摩耗や裂けを防止します。 紛失や判読負荷を防ぐ保護チューブ付ラベル:オプションでRFIDタグを取り付け可能、点検やメンテナンス等の管理業務を簡素化。透明な保護チューブで汚れや摩耗から保護。 裂け防止!表面布に織り込まれたフィラメント 一目で判別できる最大使用荷重:1.使用荷重別の本体カラー。離れていても目視で確認可能。2.使用荷重を織り込む。汚れていても読み取り易い。 表面布をリブ補強し、高い耐摩耗性を表現 黒糸で最大使用荷重を表記し、摩耗や汚れで消える事を防ぐ
安全率7倍
80x124mm(内径x外径) コーン用チェーンフック(2個) エスコ80x124mm(内径x外径) コーン用チェーンフック(2個)エスコ
379税込417特価
1セット(2個)
当日出荷
エスコ品番EA983FT-150質量(g)23内径×外径×厚さ(mm)80×124×5
ダンデイ Xシリーズ タイプXL (平台車・セット品) 花岡車輌ダンデイ Xシリーズ タイプXL (平台車・セット品)花岡車輌
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
荷物をしっかり固定する台車。 ゴム紐をしっかりと活用できる台車を1から設計。「大切な荷物をしっかり固定して運搬する」という当たり前だけど今までなかった製品。ゴム紐と台車本体で「しっかり固定」できるように両方を一から設計した「DANDY X series type XL」。台車本体側部にゴム紐を固定できる切り欠き「UDフック」を前後左右に9箇所標準装備し、専用ゴム紐(別売)で好きなように固定していくことが可能です。ハンドルがないため大型の荷物にも対応。中心のセントラルハンドルを握ってどこでも楽に持ち運び可能。ホールディングシステム付き(台車専用ゴム紐1本付き)。
用途複数ある段ボールなどの配達にオフィスでのコピー用紙や備品の運搬などにご家庭での大量の買い物やレジャーでの荷物運搬に各種ショップでコンテナ保管している商品の品出し時などに枝分かれした大きなグリーンなど植物の運搬に複数のゴミ袋や雑誌・新聞の束のゴミ出しに種別ハンドル無し車輪径(Φmm)100材質(本体)PP(ポリプロピレン)樹脂材質(車輪)ゴム(グレー)タイプフラット式キャスター自在×2個、固定×2個荷台寸法(幅)(mm)465材質(車輪・金具)スチールキャスター金具スチール特性サイレント仕様荷台寸法(奥行)(mm)740騒音対策サイレント仕様材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
52x24mm Sカンスナップフック(黒) エスコ52x24mm Sカンスナップフック(黒)エスコ
349税込384特価
1個
当日出荷
材質本体:プラスチック、フック:ステンレス幅(mm)24全長(mm)52ブラック耐荷重(kg)4.5口の開き(mm)10
ダンデイ Xシリーズ タイプXL (折りたたみ式) 花岡車輌ダンデイ Xシリーズ タイプXL (折りたたみ式)花岡車輌
19,980税込21,978
1台
当日出荷
荷物をしっかり固定する台車。 ゴム紐をしっかりと活用できる台車を1から設計。「大切な荷物をしっかり固定して運搬する」という当たり前だけど今までなかった製品。ゴム紐と台車本体で「しっかり固定」できるように両方を一から設計した「DANDY X series type XL」。台車本体側部にゴム紐を固定できる切り欠き「UDフック」を前後左右に9箇所標準装備し、専用ゴム紐(別売)で好きなように固定していくことが可能です。折りたたんだ状態で自立させることも可能。車輪を外せばさらに省スペースに。複数台を積み上げる「段積み」も可能。ユニバーサルデザインハンドル。
用途複数ある段ボールなどの配達にオフィスでのコピー用紙や備品の運搬などにご家庭での大量の買い物やレジャーでの荷物運搬に各種ショップでコンテナ保管している商品の品出し時などに枝分かれした大きなグリーンなど植物の運搬に複数のゴミ袋や雑誌・新聞の束のゴミ出しに仕様後付可能オプション:XL用ペダルブレーキ(XL-PB)種別折畳み片袖車輪径(Φmm)100材質(本体)PP(ポリプロピレン)樹脂材質(車輪)グレーゴムタイプ折りたたみ式ブレーキ有無なしキャスター自在×2個、固定×2個荷台寸法(幅)(mm)465最大積載荷重(kg)150ハンドル高さ(mm)915キャスター金具スチール特性サイレント、段積可、折りたたんだ状態で自立可能荷台寸法(奥行)(mm)740騒音対策サイレント仕様材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン)ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ダンデイ Xシリーズ タイプXL (固定ハンドル・セット品) 花岡車輌ダンデイ Xシリーズ タイプXL (固定ハンドル・セット品)花岡車輌
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
荷物をしっかり固定する台車。 ゴム紐をしっかりと活用できる台車を1から設計。「大切な荷物をしっかり固定して運搬する」という当たり前だけど今までなかった製品。ゴム紐と台車本体で「しっかり固定」できるように両方を一から設計した「DANDY X series type XL」。台車本体側部にゴム紐を固定できる切り欠き「UDフック」を前後左右に9箇所標準装備し、付属の専用ゴム紐で好きなように固定していくことが可能です。ハンドルの太い軸がフレームの中を通って固定されているため長時間使用してもグラつきにくいのが特長。ユニバーサルデザインハンドル。ホールディングシステム付き(台車専用ゴム紐1本付き)。
用途複数ある段ボールなどの配達にオフィスでのコピー用紙や備品の運搬などにご家庭での大量の買い物やレジャーでの荷物運搬に各種ショップでコンテナ保管している商品の品出し時などに枝分かれした大きなグリーンなど植物の運搬に複数のゴミ袋や雑誌・新聞の束のゴミ出しに仕様後付可能オプション:XL用ペダルブレーキ(XL-PB)種別固定片袖車輪径(Φmm)100材質(本体)PP(ポリプロピレン)樹脂材質(車輪)グレーゴムタイプ固定ハンドル式キャスター自在×2個、固定×2個荷台寸法(幅)(mm)465ハンドル高さ(mm)897材質(車輪・金具)スチール荷台寸法(奥行)(mm)740騒音対策サイレント仕様材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン)
3.4x75mm パイプSカン(ステンレス製/3個) エスコ3.4x75mm パイプSカン(ステンレス製/3個)エスコ
380税込418
1個(3個)
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)A:37.0、B:25.0、C:75.0、D:3.4適合パイプ径(Φmm)32アズワン品番64-7904-61入数3個
Φ2.8x25mm ねじ込L形フック(真鍮製/6個) エスコΦ2.8x25mm ねじ込L形フック(真鍮製/6個)エスコ
169税込186特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA951DR-13
60x 6mm スプリングフック(鉄ユニクロ) エスコ60x 6mm スプリングフック(鉄ユニクロ)エスコ
230税込253
1個
当日出荷
エスコ品番EA638CS-2
37.6x 76mm ドアフック(ステンレス製) エスコ37.6x 76mm ドアフック(ステンレス製)エスコ
3,790税込4,169
1個
当日出荷
エスコ品番EA951BB-41
6x60mm カラビナフック(アルミ/ブラック) エスコ6x60mm カラビナフック(アルミ/ブラック)エスコ
260税込286
1個
当日出荷
リング・開口部・本体全てブラックで統一
材質アルミ合金ブラック線径(Φmm)6リング内径(Φmm)21.6アズワン品番64-2253-63
81.3x 7.3mm カラビナフック(安全環付) エスコ81.3x 7.3mm カラビナフック(安全環付)エスコ
440税込484
1個
当日出荷
ねじロック付で鍵の落下を防ぎます
材質カラビナ:アルミ、リング:スチール全長(mm)81.3線径(Φmm)7.3リング内径(Φmm)28アズワン品番64-2253-61
15x13mm グランドフック(ステンレス製) エスコ15x13mm グランドフック(ステンレス製)エスコ
395税込435
1個
当日出荷
エスコ品番EA638BK-22材質ステンレス(SUS304)質量(g)4.5種類ウォールフック穴径(Φmm)3.8寸法L(mm)15使用荷重(kg)7寸法A(mm)22寸法B(mm)19寸法D2(mm)2.5
75x3.2mm S型ロングフック(ステンレス製) エスコ75x3.2mm S型ロングフック(ステンレス製)エスコ
85税込94
1個
当日出荷
エスコ品番EA638DW-11
1.6x400mm 吊りチェーン(両端Sフック付) エスコ1.6x400mm 吊りチェーン(両端Sフック付)エスコ
390税込429
1個
当日出荷
両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-46セット内容両端Sフック付きワイドマンテルチェーン(1本)長さ(m)0.4内径(Φmm)【Sフック部】16寸法A(mm)8寸法B(mm)4.2チェーン長(mm)400チェーン線径(Φmm)1.6
薄型液晶テレビ壁掛け金具 チルト角度調節機能 StarTech.com薄型液晶テレビ壁掛け金具 チルト角度調節機能StarTech.com
12,980税込14,278
1個
当日出荷
32インチから75インチ、重量75kgまでの薄型ディスプレイを壁面に設置して省スペース+/-15°の上下チルトで快適なビュー位置に設定LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプのLCD/LEDディスプレイ用壁掛け金具(ネジ、スペーサー付属)。互換性のあるVESAマウントで曲面型ディスプレイでも使用可能VESA規格互換のテレビでセットアップが簡単なフック&マウント設計対応するVESAブラケットの穴のパターン:75x75、100x100、100x200、200x100、200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400
用途テレビを安全に壁面に固定ゲストに情報と娯楽を提供ロビー、講義室、教室、ミーティングスペースなどに最適ホームシアターやリビングの省スペース幅(mm)83ブラック長さ(cm)81角度調整範囲+/-15高さ(cm)50
6.4x185mm パッキングフック(フレキシブル) エスコ6.4x185mm パッキングフック(フレキシブル)エスコ(1件のレビュー)
2,540税込2,794
1個
当日出荷
エスコ品番EA566AJ-2
Φ2.8x25mm ねじ込フック(真鍮製/6個) エスコΦ2.8x25mm ねじ込フック(真鍮製/6個)エスコ
200税込220
1個
当日出荷
エスコ品番EA951DR-3
フェンスHGN8フックボルト M5x61 TOEX(LIXIL)フェンスHGN8フックボルト M5x61TOEX(LIXIL)
969税込1,066
1個
当日出荷
セット内容CZB柱(T15、18)くび下(L)=60/ナットx1コ付き適合シリーズハイグリッドフェンス
101x6.3mm Sフック(ステンレス製) エスコ101x6.3mm Sフック(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
550税込605
1個
当日出荷
エスコ品番EA638EH-11
充電式LEDランタン ルーメナー LUMENA 2X LUMENA(ルーメナー)充電式LEDランタン ルーメナー LUMENA 2XLUMENA(ルーメナー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
LUMENA 2は、昼光色・昼白色・電球色の3つのLED発行色に切り替えが可能。 明るさも4段階に切り替えられます。 ご利用シーンに合わせて、色と明るさをお選びください。 高度な技術力で作られた「LUMENA 2X」は、ルーメナーシリーズで唯一の防水・防塵仕様(IP67)。 光量も最大1500ルーメンという圧倒的な明るさを発揮します。 アウトドアシーンでは付属の180°可動式磁石フックを使用し、テントの生地を挟んで固定できるので、お好きな位置に取り付けることが可能。 本体の三脚ネジ穴を使用し、三脚・カメラ・デジタルビデオカメラなどへの取り付けも可能。 モバイルバッテリーとして様々な機器へ充電ができるので、防災用としても重宝します。
仕様緊急SOSフラッシュ(5秒長押し)付属品取扱説明書、保証書(1年間)、専用ポーチ、Type-Cケーブル、180°可動式磁石フック、アクセサリーBOX寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×129×22.7機能モバイルバッテリー機能(タブレット・スマートフォン・デジタルカメラ・携帯型ゲームなどへの充電も可能)、Type-C充電機能(パソコンや車載USB端子からも充電可能)、国際遭難SOSモールス信号パーターン点滅機能色温度(K)【LED】昼光色:5700、昼白色:4500、電球色:3000バッテリー容量(Ah)Li-ion10000(LG化学)充電時間(時間)約4(5V/2.4A充電アダプターの場合)入出力DC5V・2.4A防水保護等級IP67(最高水準)
Φ12x12.5mm フック・ねじ付(真鍮) エスコΦ12x12.5mm フック・ねじ付(真鍮)エスコ
530税込583
1個
当日出荷
エスコ品番EA951DA-8
312x35x51mm 5連スライドフック[マグネット] エスコ312x35x51mm 5連スライドフック[マグネット]エスコ
2,070税込2,277
1個
当日出荷
耐荷重(kg)1.2エスコ品番EA638LL-22材質ABS樹脂、ステンレス寸法(mm)312×35×30タイプマグネット
85x65mm ツールホルダー用フレキシブルフック エスコ85x65mm ツールホルダー用フレキシブルフックエスコ(1件のレビュー)
800税込880
1個
当日出荷
U字フックをベルトにかけるだけで簡単に作業ができます。
材質スチールエスコ品番EA638AZ-12幅(mm)(ツールホルダー)最大60寸法(mm)65×85(H)質量(g)40
...