カテゴリ
- 自動車純正部品(28)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 制御機器(5)
- 作業工具(2)
- 建築金物(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

クラフトナイフL型替刃
オルファ(8件のレビュー)¥349税込¥3841パック(2枚)当日出荷トラスコ品番360-7496種別L型全長(mm)105質量(g)38刃長(mm)54刃幅(mm)20適合替刃・カッタークラフトナイフL 型、リミテッドCK刃厚(mm)1.2材質(刃)SUS420J2RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板二段重ね用コンスルーシリーズ
MAC8(マックエイト)¥5,198~税込¥5,718~1袋(10個)当日出荷から33日以内出荷1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結 リフロー対応型材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1仕上ニッケル下地金メッキ使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)30以下RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.8~1.6
ブリッジ形オキフレックス
沖電線¥26,980税込¥29,6781巻(61m×1本)当日出荷から62日以内出荷仕様(伝搬遅延)標準5.0ns/m、(近端クロストーク)標準4.0%ピッチ(mm)線間1.27静電容量標準52pF/m導体抵抗(Ω/km)(20℃)222以下絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上特性インピーダンス(Ω)標準106燃焼性VW-1耐電圧(V/min)2000
Schneider Electric プッシュボタン, パネルマウント, SPDT, XB4BW34B5
シュナイダーエレクトリック¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷仕様イルミネーション:あり、Better World 製品:あり材質押しボタン:クロムめっきメタル直径(Φmm)プッシュボタン:22接点構成SPDTボタン形状プッシュボタン:丸形ボタン色プッシュボタン:赤型番XB4BW34B5RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP66, IP67, IP69(IP69K)カットアウト直径(Φmm)パネル:22実装タイプパネルマウント
クラフトナイフL型
オルファ(17件のレビュー)¥669税込¥7361本当日出荷アウトドアにも使える、さびに強いオールステンレス製の切り出しナイフです。 刃はスライド式なので長さを調整して使えます。トラスコ品番360-7488全長(mm)115質量(g)50適合替刃・カッタークラフトナイフL型替刃(XB34)RoHS指令(10物質対応)対応
薄形シリンダ CQ2シリーズB32
SMC¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
パッキン
TOTO¥819税込¥9011個4日以内出荷パッキン(フィルター付)用途水栓取付脚ユニット(5G000067)、固定シャワーユニット(9C1330S)、湯水混合水栓:太陽熱温水器(T260X)、しびん洗浄水栓(T95AN系、T95W2系、T95W4、T95W5B、T95WN系、T95RR)、オーバーヘッドシャワー(TBXS18A、TBXS18C3B)、ワイヤレススイッチユニット(TES33系、TES34系)、シャワーバス金具(TM260CR)、Tん126ー1XB/3RXB/7SXB)、給水栓:分岐付(TN600-1X、TN600SX)用
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら