カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
「xg4e-1031」の検索結果

フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 圧接タイププラグ
Aratas(旧:omron)(4件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から3日以内出荷プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。中継使いができる圧接タイププラグ。適合規格MIL規格(MIL-C-83503)UL規格(ファイルNo.E103202)認定RoHS適合
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ストレインリリーフ(XG4E用)
Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)¥68税込¥751個当日出荷から3日以内出荷形XG4E専用材質(ストレインリリーフ)ポリアミド樹脂(UL94V-0)/黒色
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ボード・ボードソケット
Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷から109日以内出荷プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)