カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
「xg8s-0231」の検索結果

短絡専用プラグ1列タイプ XG8S
Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)¥98税込¥1081個当日出荷から91日以内出荷ロープロファイル、エコノミータイプの回路切替用コネクタ。基板上の高さ6.8mmとロープロファイルを実現。2.54mmグリッドの高密度実装形で縦横両方向の使用が可能。スルーホール径Φ0.8に対応。挿入し易く、抜けにくい構造。接触信頼性の高い2点接触構造。定格電流(A)2接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
BTB コネクタ ヘッダ 2POS 1列
オムロンヘルスケア¥129税込¥1421個16日以内出荷仕様コネクタシステム:Board-to-Board ピッチ間隔2.54mm 列数:1 コンタクト数:2 コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 製品群:XG8 シリーズ コネクタシュラウド:シュラウドなしアズワン品番65-1582-16