カテゴリ
- パソコン/周辺機器(6)
- メカニカル部品(3)
- 制御機器(2)
- 電気材料(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ 標準タイプ XGT2
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ゴムタイプ許容偏角(°)1.5
パワーソースキットXGT2
マキタ¥63,980税込¥70,3781台当日出荷BL4040×2本、急速充電器DC40RA、マックパックタイプ2のセット品セット内容BL4040×2本、急速充電器DC40RA、マックパックタイプ2出力1.5kwクラスバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)4.0充電時間(分)約31(実用充電)/約45(フル充電)





+5
スクールガッシュ
ぺんてる(アストラム)(8件のレビュー)¥899税込¥9891本(400mL)当日出荷から4日以内出荷いろいろな素材に着彩できるアクリル樹脂系不透明えのぐ。 水で薄めて使用する事ができます。(薄める量は、30%位が最適です。) 美しいマット調の仕上がりが得られます。 乾燥後は耐水性に優れています。 木・段ボール・布・発泡スチロール・プラスチック・石・あき缶など油性面以外のいろいろな素材に着彩できます。(素材によっては一部定着しないものもありますので、あらかじめテストしたうえでお使いください。) 共同制作に最適なえのぐです。 蛍光色(6色)は、ブラックライトで独特な効果を出せます。寸法(mm)277×289×241質量(g)7200
GPE-XGT-2I PCIeバス対応 10GBASE-T 2ポート LANアダプター
プラネックスコミュニケーションズ¥81,980税込¥90,1781個5日以内出荷「GPE-XGT-Iシリーズ」は、最大10Gbpsの超高速通信に対応したPCI Express接続のLANアダプターです。PCやサーバーへ装着するだけで10ギガビットイーサネット環境へ簡単にアップグレードでき、大容量データ転送や高速ネットワークを必要とする業務用途に最適です。Intel製チップを搭載し、高い信頼性と安定した通信性能を実現。既存のCat6A以上のLANケーブルを利用して10Gbps通信環境を構築できるため、導入コストを抑えながらネットワークを高速化できます。1ポート・2ポート・4ポートモデルをラインアップし、一般的なPCから仮想化サーバーや大容量データ処理環境まで、用途に応じて最適なモデルを選択できます。セット内容本体、ロープロファイルブラケット、印刷物一式質量(g)約 94(ブラケット除く)外形寸法(mm)168×69(ブラケット除く)適合規格【その他】IEEE 802.3x flow control、IEEE 802.1Q VLAN Tagging、【速度】IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T/5GBASE-T)、IEEE 802.3an(10GBASE-T)対応OSWindows 10/11(ARM版/Sモードを除く)、Windows Server 2022/2025、Linux使用チップIntel X710-AT2最大消費電力(W)約9.6インターフェースPCI Express 3.0 x8動作環境温度:0~55℃、湿度:0~90%以下(結露なきこと)保証期間3年LEDLink 緑/オレンジ、Act 緑取得規格VCCI ClassB保管環境温度:-40~70℃、湿度:0~90%以下(結露なきこと)伝送速度(Mbps)100(全二重)、1000(全二重)、2.5Gbps(全二重)、5Gbps(全二重)、10Gbps(全二重)ジャンボフレーム9KBytesRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45ポート×2
Aruba Instant On 1960 48G 2XGT 2SFP+ Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥289,800税込¥318,7801個5日以内出荷スモールビジネス向けに設計され高度なスマート管理を提供する、レイヤー2+のクラウドスタッカブルスイッチです。
カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から9日以内出荷材質(本体)A2017種類ゴムタイプ許容偏角(°)1.5
スマートセンサ(レーザ式CCD測長センサ)センサヘッド部 ZX-GT
omron(オムロン)¥289,800~税込¥318,780~1個3日以内出荷から62日以内出荷付属品レーザ関連ラベル保護構造IEC60529規格 IP40分解能(μm)10(平均回数16回時)材質(ケース)アルミダイカスト消費電流(mA)(投光器) 30以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)測定範囲(幅)(mm)28周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)直線性±0.1%F.S.耐振動(耐久)10~150Hz 片振幅 0.75mm X、Y、Z方向 80min材質(レンズ)ガラス使用周囲照度(Lx)投光器:3000(白熱ランプ)、受光器:1000(白熱ランプ)表示灯(投光器) レーザ点灯表示灯(緑)、レーザ劣化検知表示灯(赤色)、(受光器) 光軸設定表示灯(緑)温度特性0.01%F.S/℃周囲温度(℃)使用時:0~+40保存時:-15~+50(ただし氷結、結露しないこと)光源(発光波長)可視半導体レーザ(650)耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)
アンプユニット センサーヘッド ZX-GTC
オムロンヘルスケア¥419,800税込¥461,7801個7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:センサーヘッド●併用可能製品:ZX-GTC●応用例:測定●シリーズ:ZX-GT●ケーブル長:2 mアズワン品番65-7282-70
Aruba Instant On 1960 48G 40p Class4 8p Class6 PoE 2XGT 2SFP+ 600W Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥419,800税込¥461,7801個5日以内出荷スモールビジネス向けに設計され高度なスマート管理を提供する、レイヤー2+のクラウドスタッカブルスイッチです。
HPE FlexNetwork 5140 48G PoE+ 2SFP+ 2XGT (370W) EI Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥999,800税込¥1,099,7801台翌日出荷
Aruba Instant On 1960 8G Class4 PoE 4 Smart Rate 1G/2.5G Class6 PoE 2XGT 2SFP+ 480W Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥379,800税込¥417,7801個5日以内出荷スイッチ。Aruba Instant On 1960 8G Class4 PoE 4 Smart Rate 1G/2.5G Class6 PoE 2XGT 2SFP+ 480W Switch。
HPE FlexNetwork 5140 24G PoE+ 2SFP+ 2XGT(370W)EI Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥999,800税込¥1,099,7801個5日以内出荷ギガビットイーサネットアクセススイッチ。
デンコープロテクタ・テープ付
未来工業¥4,598税込¥5,0581セット(10個)翌日出荷から翌々日出荷粘着テープが底面に予め貼り付けてある為、釘固定できない箇所に最適です。用途耐衝撃性に優れ、屋内配線の保護、特に床配線の保護に最適です。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら