カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 作業工具(1)
絞り込み
「xlh-25」の検索結果

本締めボールポイントレンチ(エクストラロングタイプ) 8300BP-XL
ベッセル¥659税込¥7251本当日出荷奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。先端形状ボールポイントタイプロングサイズ規格ミリ仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材傾き角(°)38
XLH - アルミニウム製 高真空L型バルブ 手動/ベローズシール
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個11日以内出荷から90日以内出荷フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ないヒーター-