カテゴリ

  • 安全用品(9)
  • 電気材料(6)
  • 制御機器(3)
  • パソコン/周辺機器(1)

「xlr-3-11c」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャノンコネクタ 3ピン メス ITTキャノン

    キャノンコネクタ 3ピン メス

    ITTキャノン
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。
    定格電圧(V)AC133定格電流(A)15コネクタ形状ソケットプラグ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)3端子はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1400
  • XLRコネクタ メス 3極 ストレート ケーブルマウント 銀めっき ITT CANNON

    XLRコネクタ メス 3極 ストレート ケーブルマウント 銀めっき

    ITT CANNON
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    XLRシリーズ オーディオコネクタ。NHK放送技術規格(BTS)と民放連NAB技術基準の推奨品 照明や屋外での光の乱反射を防ぐための梨地加工 撮影現場等の過酷な環境にも耐えられるよう、インシュレータに合成ゴム採用
    仕様●極数:3●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●接続方向:ストレート●色:ナチュラル●表面処理:コンタクト:銀●ハウジング材質:アルミニウム合金●結線方法:はんだ●定格電流:15A●定格電圧:133 V ac●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-35℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:318-9926アズワン品番65-7588-21
  • XLRシリーズ メスプラグ カナレ電気

    XLRシリーズ メスプラグ

    カナレ電気
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
  • Φ6.3mmモノラルプラグ → XLR3 11Cオスプラグ変換ケーブル 1.5m カモン

    Φ6.3mmモノラルプラグ → XLR3 11Cオスプラグ変換ケーブル 1.5m

    カモン
    619税込681
    1本
    当日出荷
    Φ6.3mmモノラルプラグをXLR3 11C(キャノンコネクタ3ピン)のオスプラグに変換するケーブルです。
    タイプΦ6.3mm モノラルジャック-XLR 11C キャノンコネクター3Pオスプラグ長さ(m)約1.5
  • マイク延長コード TOA

    マイク延長コード

    TOA(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本(2m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • ダイナミックマイクロホン WM-531 Panasonic(パナソニック)

    ダイナミックマイクロホン WM-531

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    堅牢な高音質スピーチマイクロホン。
    付属品マイクケーブル(Φ5mm、2芯シールド線約5m(XLR-3-11C相当大形単頭プラグ))寸法(mm)Φ45(最大径)×183質量(g)270(本体のみ)感度-53dB±3.5dB(0dB=1V/Pa、1kHz)周波数特性70Hz~13000Hz出力インピーダンス(Ω)250±30%平衡(1kHz)コネクタ(出力)XLR-3-12C 相当指向性ハイパーカーディオイド
  • ダイナミックマイクロホン WM-561 Panasonic(パナソニック)

    ダイナミックマイクロホン WM-561

    Panasonic(パナソニック)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    マイク部を口元へ近づけられるフレキシブルシャフトを採用したスタンド付タイプ。 マイクON/OFFスイッチ付。(トークスイッチを押すごとにON/OFFが切り替わります。)
    付属品マイクケーブル(Φ5mm、2芯シールド線約5m(XLR-3-11C相当大形単頭プラグ))寸法(mm)マイクロホン部:Φ40 (最大径)×470 、ベース部:112 ×45 ×160質量(kg)1.9感度-56dB±3.5dB(0dB=1V/Pa、1kHz)周波数特性120Hz~10000Hz出力インピーダンス(Ω)500±30%平衡(1kHz)コネクタ(出力)XLR-3-32 相当指向性ハイパーカーディオイド
  • ハンド型ダイナミックマイク エスコ

    ハンド型ダイナミックマイク

    エスコ
    22,000税込24,200
    1個
    翌日出荷
    ボーカル・スピーチ用マイク 体育館、結婚式場などに最適
    仕様トークスイッチ:スライド式ショートオフ型付属品マイクロホンホルダ(U5/16)×1、出力コード(1心シールド線不平衡10m黒半艶キャノンXLR-3-11C相当対単式ホーンプラグ)×1エスコ品番EA763CE-1寸法(mm)Φ51×170質量(g)245(コードを除く)形式ムービングコイルマイクコード長さ(m)10感度-54dB(1kHz0dB=1V/Pa)周波数特性70~15000Hz指向性単一指向性インピーダンス(Ω)600平衡
  • ハンド型ダイナミックマイク TOA

    ハンド型ダイナミックマイク

    TOA
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    用途体育館、結婚式場に最適。形式ムービングコイルマイクロホン周波数特性70Hz~15kHzインピーダンス(定格)600Ω平衡指向性単一指向性
  • マイクロホンスタンドベース TOA

    マイクロホンスタンドベース

    TOA
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    フレキシブルマイクロホン(DM-524B,DM-524S)および、フレシキブルシャフト(YM-121)用の卓上型マイクロホンスタンドです。
    材質亜鉛ダイカスト黒塗装質量(kg)2.3出力【コネクタ】XLR-3-14相当品寸法(Φ×高さH)(mm)165×58.5入力【コネクタ】BTS21R3A適合コネクタ入力:Φ213Pメタルコンセント(BTS21P3B)、出力:XLR-3-11C相当品
  • マイク用コネクタ キャノン TOA

    マイク用コネクタ キャノン

    TOA
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    付属品アウトレットボックス取付用ねじ(+皿小ねじ)M4×35×2材質本体部:ABS樹脂ミルキーホワイト(マンセル5Y8.3/1近似色)、取付部:圧延鋼板ニッケルめっき質量(g)95許容電流(A)AC3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×110×52接続端子M4ねじ端子×3コネクタXLM-3-32PCH-R相当品適合電線マイク用ビニルコード0.75~2mm2適合プラグキャノンXLR-3-11C相当品(別売)適合プレートYP-1AF(アルミプレート)(別売)、パナソニック(株)フルカラープレート(3コ用)、パナソニック(株)ニューコスモシリーズワイドプレート(1連用)+化粧カバー(3コ用)適合ボックスYS-11A(別売)、JISC8340-1999、・プレキャストコンクリート用スイッチボックス・カバー付きスイッチボックス(ボックス深さ44以上)・中型四角アウトレットボックス・中型四角コンクリートボックス・露出スイッチボックス(H=50)
  • コード付リール カナレ電気

    コード付リール

    カナレ電気
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    積み重ねが可能なR300シリーズと接続ケーブルのセットです。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。
    その他【巻き始め】XLR3-12C【巻き終わり】XLR3-11C質量(kg)9.6長さ(m)100ケーブルL-4E6S(100m)
  • 16CHセパレートコード カナレ電気

    16CHセパレートコード

    カナレ電気
    48,980税込53,878
    1本(1.5m)
    3日以内出荷
    マルチコネクタとXLRコネクタを変換するケーブルです。
    仕様Ch:16長さ(m)1.5ケーブルL-4E5C x 16
  • 8CHセパレートコード カナレ電気

    8CHセパレートコード

    カナレ電気
    31,980税込35,178
    1本(1.5m)
    3日以内出荷
    マルチコネクタとXLRコネクタを変換するケーブルです。
    仕様Ch:8長さ(m)1.5ケーブルL-4E6S x 8
  • 12CHセパレートコード カナレ電気

    12CHセパレートコード

    カナレ電気
    39,980税込43,978
    1本(1.5m)
    3日以内出荷
    マルチコネクタとXLRコネクタを変換するケーブルです。
    仕様Ch:12長さ(m)1.5ケーブルL-4E5C x 12
  • 24chセパレートコード カナレ電気

    24chセパレートコード

    カナレ電気
    99,980税込109,978
    1本(2m)
    3日以内出荷
    マルチコネクタとXLRコネクタを変換するケーブルです。
    仕様Ch:24長さ(m)2ケーブルL-4E5C x 24
  • 32CHセパレートコード カナレ電気

    32CHセパレートコード

    カナレ電気
    139,800税込153,780
    1本(2m)
    3日以内出荷
    マルチコネクタとXLRコネクタを変換するケーブルです。
    仕様Ch:32長さ(m)2ケーブルL-4E5C x 32
  • ダイナミックマイクロホン WM-D170SW-K Panasonic(パナソニック)

    ダイナミックマイクロホン WM-D170SW-K

    Panasonic(パナソニック)
    35,980税込39,578
    1台
    7日以内出荷
    音抜けを向上させ、存在感あるボーカルを実現。
    付属品マイクケーブルΦ5mm、2芯シールド線約5m(XLR-3-11C相当大形単頭プラグ)寸法(mm)Φ52×164質量(g)290(本体のみ)感度-52dB±3.5dB(0dB=1V/Pa、1kHz)周波数特性70Hz~16000Hz出力インピーダンス(Ω)300±30%平衡(1kHz)コネクタ(出力)XLR-3-12C 相当指向性ハイパーカーディオイド