「xlx800denc le2」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 Dスタイル W230 Panasonic(パナソニック)

    iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 Dスタイル W230

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台ほか
    3日以内出荷
    器具本体とライトバーの組合せ品
    質量(kg)4.6材質(本体)亜鉛鋼板(白色)材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
  • 一体型LEDベースライト iDシリーズ 110形 天井直付型 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト iDシリーズ 110形 天井直付型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1セット
    3日以内出荷
    器具本体とライトバーのセット品です。
    仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】亜鉛鋼板(白色)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)取付方式直付安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • iDシリーズ 一体型LEDベースライト 110形 直付型 Dスタイル W230 Panasonic(パナソニック)

    iDシリーズ 一体型LEDベースライト 110形 直付型 Dスタイル W230

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1セット
    3日以内出荷
    器具本体とライトバーの組合せ品
    質量(kg)4.6寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×2438×50色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)83調光の可否可エコロジー商品省エネ
  • iDシリーズ 一体型LEDベースライト 110形 直付型 反射笠付型 Panasonic(パナソニック)

    iDシリーズ 一体型LEDベースライト 110形 直付型 反射笠付型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1セット
    3日以内出荷
    器具本体とライトバーの組合せ品
    質量(kg)4.2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×2413×60色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)RaRa83調光の可否可エコロジー商品省エネ
  • iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 Dスタイル W150 Panasonic(パナソニック)

    iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 Dスタイル W150

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台ほか
    3日以内出荷
    器具本体とライトバーの組合せ品
    質量(kg)4.1材質(本体)亜鉛鋼板(白色)材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
  • 直付/逆富士/110W/2灯 ENDO(遠藤照明)

    直付/逆富士/110W/2灯

    ENDO(遠藤照明)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    仕様器具本体取付直付タイプ110W電源LEDユニット別売灯数2適合モジュールRAD-456NB/WB/WWB、RAD-455NB/WB/WWB、RAD-529DA/NA/WA/WWA、RAD-531N/W、RAD-649N/W/WW
  • 110形 直管LED LS2400シリーズ MG(旧エム・システム技研)

    110形 直管LED LS2400シリーズ

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    7日以内出荷
    全長約2400ミリ。蛍光灯では最も長い部類に入る110形。 工事不要のユニバーサルタイプです。
    種別110W形材質ポリカーボネート、アルミニウム長さ(mm)2382.9形状直管質量(g)800使用温度範囲(℃)-25~+55規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009消費電力(W)(ラピッド方式)60~65、(インバータ方式)24~60、(AC電源直結方式)50~55管径(Φmm)28.9口金R17d点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式全光束(Lm)(ラピッド)5500、(インバータ)2600~6000、(AC電源直結)5500波長(nm)380~495色温度(K)4600~5500寿命50000時間(40℃にて)取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できます光束(Lm)下方:5200(ラピッド方式、AC電源直結方式)、2500~5700(インバータ方式)LED寿命(時間)40000時間(40℃にて)光色昼白色適合器具ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式直下照度(Lx)(ラピッド)1000、(インバータ)480~1100、(AC電源直結)1000演色指数(Ra)82給電方式両側給電電球の種類LED使用湿度範囲(%RH)20~90(結露しないこと)エコロジー商品省エネ
  • iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 反射笠付型 Panasonic(パナソニック)

    iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 反射笠付型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1セットほか
    3日以内出荷
    器具本体とライトバーのセット品です。
    質量(kg)4.2
  • 直管LEDランプ LDL110 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ LDL110

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷
    外管内にライン状のLEDパッケージを採用した光源ユニットを内蔵した直管LEDランプです。 新規格のL形ピン口金構造のため、従来の直管蛍光灯器具への誤挿入や落下を防ぎ高い安全性を確保しています。 また、粒々感のない美しい光で、蛍光灯なみの視環境と省エネを実現します。
    種別LDL100/6500Lmタイプ長さ(mm)2367管径(Φmm)29.6口金GX16t-5定格消費電力(W)54.1定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84定格入力電流(A)0.350電球の種類LED
  • iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井埋込型 下面開放型 W300 Panasonic(パナソニック)

    iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井埋込型 下面開放型 W300

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット
    3日以内出荷
    器具本体とライトバーの組合せ品
    仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵長さ(mm)2466幅(mm)328質量(kg)8.1材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)2445埋込高(mm)54
  • 直付/反射笠付/110W/2灯 ENDO(遠藤照明)

    直付/反射笠付/110W/2灯

    ENDO(遠藤照明)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
  • 直管LEDランプ 20形 アイリスオーヤマ

    直管LEDランプ 20形

    アイリスオーヤマ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    翌日出荷
    電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースターター式器具・FL蛍光灯専用で、交換時の感電防止配慮設計で安心に交換することができます。従来の蛍光灯に比べて低消費電力を実現し省エネで電気代を節約します。使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。
    付属品直管LEDランプ専用スタータ(口金E17形)材質PC(筺体部)形状直管質量(g)120電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)器具取付後:約9.4管径(Φmm)25.5口金G13(スタータ:E17)定格消費電力(W)9.0(ランプ単体)全光束(Lm)1000管長(mm)580寿命40000時間点灯方式グロースターター方式光源寿命40000時間演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 直管LED110形6500タイプ Panasonic(パナソニック)

    直管LED110形6500タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    3日以内出荷
  • iD 110形LED本体直付Dスタイル Panasonic(パナソニック)

    iD 110形LED本体直付Dスタイル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    3日以内出荷
    長さ(mm)2438材質/仕上本体:亜鉛鋼板(白色)エコロジー商品省エネ
  • iD 110形LED本体反射笠付型 Panasonic(パナソニック)

    iD 110形LED本体反射笠付型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    仕様天井直付型、適合ガード:FK82533、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。長さ(mm)2413幅(mm)150材質/仕上本体:亜鉛鋼板(白色)エコロジー商品省エネ
  • 一体型LEDベースライト iDシリーズ ライトバー 一般・非調光 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト iDシリーズ ライトバー 一般・非調光

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    3日以内出荷から62日以内出荷
    仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵光源LED材質(カバー)ポリカーボネート安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型光源寿命40000時間(光束維持率85%)色(カバー)乳白演色指数(Ra)83調光の可否否
  • シーリングライト 調光・調色タイプ スタンダード Panasonic(パナソニック)

    シーリングライト 調光・調色タイプ スタンダード

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    4日以内出荷
    用途天井直付型光源色調色(昼光色~電球色)
  • iDシリーズ 一体型LEDベースライト 110形 直付型 Dスタイル W150 Panasonic(パナソニック)

    iDシリーズ 一体型LEDベースライト 110形 直付型 Dスタイル W150

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1セット
    3日以内出荷
    器具本体とライトバーの組合せ品
    質量(kg)4.1材質(本体)亜鉛鋼板(白色)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×2438×50器具・セットセット品色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)83調光の可否可エコロジー商品省エネ
  • 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1台
    翌々日出荷から62日以内出荷
    材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250取付天井直付型高さ(mm)50備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 一体型LEDベースライト iDシリーズ 110形 ライトバー Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト iDシリーズ 110形 ライトバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    3日以内出荷から62日以内出荷
    先端SSL商品(※長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) LEDを中心とする次世代半導体照明。
    材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED安定器定格出力型、補足:約10~100%連続調光型光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ・長寿命
照明器具カテゴリ