カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(20)
絞り込み
エコロジープロダクト
「xnd0639wn le9」の検索結果

DL60形Φ100拡散30K白
Panasonic(パナソニック)¥4,898~税込¥5,388~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用質量(kg)0.6型天井埋込型タイプ拡散タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000LED色電球色ビーム角(度)80設置方式浅型10HトランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
DL60形Φ100拡散40K白
Panasonic(パナソニック)¥4,898~税込¥5,388~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用質量(kg)0.6型天井埋込型タイプ拡散タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色ビーム角(度)80設置方式浅型10HトランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
DL60形Φ100広角35K白
Panasonic(パナソニック)¥4,898~税込¥5,388~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用質量(kg)0.6型天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色ビーム角(度)50設置方式浅型10HトランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
DL60形Φ100広角50K白
Panasonic(パナソニック)¥4,898~税込¥5,388~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用質量(kg)0.6型天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色ビーム角(度)50設置方式浅型10HトランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
DL60形Φ100広角40K銀
Panasonic(パナソニック)¥4,998~税込¥5,498~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用質量(kg)0.6型天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色ビーム角(度)50設置方式浅型10H光束(Lm)580トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
DL60形Φ100拡散27K白
Panasonic(パナソニック)¥4,898~税込¥5,388~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用質量(kg)0.6型天井埋込型タイプ拡散タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700LED色電球色ビーム角(度)80設置方式浅型10HトランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
DL60形Φ100広角50K銀
Panasonic(パナソニック)¥4,998~税込¥5,498~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用質量(kg)0.6型天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色ビーム角(度)50設置方式浅型10H光束(Lm)585トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
DL60形Φ100広角27K白
Panasonic(パナソニック)¥4,898~税込¥5,388~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用質量(kg)0.6型天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700LED色電球色ビーム角(度)50設置方式浅型10HトランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
DL60形Φ100広角27K銀
Panasonic(パナソニック)¥4,998~税込¥5,498~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用質量(kg)0.6型天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700LED色電球色ビーム角(度)50設置方式浅型10HトランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
DL60形Φ100広角40K白
Panasonic(パナソニック)¥4,898~税込¥5,388~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用質量(kg)0.6型天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色ビーム角(度)50設置方式浅型10HトランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
DL60形Φ100広角35K銀
Panasonic(パナソニック)¥4,998~税込¥5,498~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用質量(kg)0.6型天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色ビーム角(度)50設置方式浅型10HトランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
DL60形Φ100拡散35K白
Panasonic(パナソニック)¥4,898~税込¥5,388~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用質量(kg)0.6型天井埋込型タイプ拡散タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色ビーム角(度)80設置方式浅型10HトランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
DL60形Φ100広角30K白
Panasonic(パナソニック)¥4,898~税込¥5,388~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用質量(kg)0.6型天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000LED色電球色ビーム角(度)50設置方式浅型10HトランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
DL60形Φ100拡散50K白
Panasonic(パナソニック)¥4,898~税込¥5,388~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用質量(kg)0.6型天井埋込型タイプ拡散タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色ビーム角(度)80設置方式浅型10HトランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
DL60形Φ100広角30K銀
Panasonic(パナソニック)¥4,998~税込¥5,498~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用質量(kg)0.6型天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000LED色電球色ビーム角(度)50設置方式浅型10HトランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
DL60形Φ100拡散27K白
Panasonic(パナソニック)¥5,598税込¥6,1581組3日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.6型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)4.2定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700遮光度30度LED色電球色ビーム角(度)80エネルギー消費効率(Lm/W)123.8設置方式浅型10H入力電流(A)(100V時):0.044、(200V時):0.025、(242V時):0.024光束(Lm)520トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80(施工時100mm以上必要)エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト60形拡散昼白色
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981台4日以内出荷電圧(V)100枠の色ホワイトつや消し色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100