カテゴリ

  • 測定用品(30)
  • 建材・エクステリア(11)
  • バイク部品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 制御機器(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(1)

「xp10g」の検索結果

関連キーワード
55件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 玄関チャイム送信機  単品 リーベックス

    玄関チャイム送信機 単品

    リーベックス
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    玄関や門扉などに。 夜でも分かりやすい蓄光ボタン採用。
    使用温度範囲(℃)-10~45電源単4形アルカリ乾電池×3本(別売)本体質量(g)約70ランプ送信時:青ランプが点灯(4秒)防塵防水性能IP44電池寿命約2年(1日10回送信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式設置場所屋内/屋外本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×95×32
  • 限界ネジプラグゲージ 検査用 測範社(JPG)

    限界ネジプラグゲージ 検査用

    測範社(JPG)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(IP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
    種別検査用
  • 限界ネジリングゲージ 検査用 測範社(JPG)

    限界ネジリングゲージ 検査用

    測範社(JPG)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(IR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
    種別検査用
  • 限界ネジプラグゲージ 工作用 測範社(JPG)

    限界ネジプラグゲージ 工作用

    測範社(JPG)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(WP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
    種別工作用
  • 限界ネジリングゲージ 工作用 測範社(JPG)

    限界ネジリングゲージ 工作用

    測範社(JPG)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(WR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
    種別工作用
  • 玄関チャイム押しボタン 呼び出しチャイムセット リーベックス

    玄関チャイム押しボタン 呼び出しチャイムセット

    リーベックス(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1セット
    当日出荷
    XP10GとXP700のセットです。
    セット内容XP10GとXP700使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10G:単4形アルカリ乾電池×3本(別売)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP10G:約70、XP700:約85ランプ送信時:青ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅防塵防水性能IP44電池寿命XP10G:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP10G:屋内/屋外、XP700:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10G:62×95×32、XP700:90×91×32
  • 防水型押しボタン 警告・警報表示チャイムセット リーベックス

    防水型押しボタン 警告・警報表示チャイムセット

    リーベックス(5件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1セット
    当日出荷
    XP10AとXP4000のセットです。
    セット内容XP10AとXP4000使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP4000:単2形アルカリ乾電池×3本(別売)本体質量(g)XP10A:約38、XP4000:約210ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる防塵防水性能XP10A:IP67、XP4000:IP55電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP4000:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続設置場所XP10A:屋内/屋外、XP4000:屋内/屋外電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~110 /1m本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP4000:87×135×54
  • 防水型押しボタン 呼び出しチャイムセット リーベックス

    防水型押しボタン 呼び出しチャイムセット

    リーベックス(8件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1セット
    当日出荷
    XP10AとXP700のセットです。
    セット内容XP10AとXP700使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP10A:約38、XP700:約85ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅防塵防水性能IP67電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP10A:屋内/屋外、XP700:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP700:90×91×32
  • ナンバー表示呼び出しチャイムセット リーベックス

    ナンバー表示呼び出しチャイムセット

    リーベックス
    ¥6,398税込¥7,038
    1セット
    当日出荷
    XP10EとXP1900のセットです。
    セット内容XP10EとXP1900使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10E:単4形アルカリ乾電池×4本(別売) 、XP1900:ACアダプター(付属/黒1.8m)本体質量(g)XP10E:約60、XP1900:約217ランプ送信時:青ランプが点灯(4秒)"ピッ"音、受信時:ナンバーが赤点灯/2回目受信で点滅防塵防水性能IP55電池寿命約2年(1日10回送信、20℃時)電池残量表示送信ランプ青点滅"ピッピッ"音電源タイプ電池式動作モード選曲/オールチャイム/オールサイレン/通常モード/履歴モード設置場所XP10E:屋内/軒下、XP1900:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)0~110 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10E:70×70×27、XP1900:143×86×35
  • 防雨型押しボタン 5ヶ所携帯呼び出しチャイムセット リーベックス

    防雨型押しボタン 5ヶ所携帯呼び出しチャイムセット

    リーベックス
    ¥4,898税込¥5,388
    1セット
    当日出荷
    XP10AとXP300のセットです。
    セット内容XP10AとXP300使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP300:単3形アルカリ乾電池×3本(別売)本体質量(g)XP10A:約38、XP300:約60ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:赤ランプが点滅防塵防水性能IP67電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP300:約3ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音とバイブ/バイブ/音/オールチャイム設置場所XP10A:屋内/屋外、XP300:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大150、屋内見通し最大75音量(dB)45~90 /1m本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP300:57×110×27
  • 防雨型押しボタン 6ヶ所呼び出しチャイムセット リーベックス

    防雨型押しボタン 6ヶ所呼び出しチャイムセット

    リーベックス(1件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1セット
    当日出荷
    XP10BとXP700のセットです。
    セット内容XP10BとXP700使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10B:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP10B:約46、XP700:約85ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅防塵防水性能IP56電池寿命XP10B:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP10B:屋内/屋外、XP700:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10B:60×70×22、XP700:90×91×32
  • ボールアダプター M10xP1.5-25mm 1.5インチボール ラムマウント

    ボールアダプター M10xP1.5-25mm 1.5インチボール

    ラムマウント
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。重量[グラム]:87g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel)、 threads。仕様:M10xP1.5-25mm。内容量[数量]:1個。備考:取付個所の必要に応じて適宜市販の弛み止めを使用して下さい。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:ボールアダプター
    仕様ボルトオンタイプ材質高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel)、 threads色ブラックサイズ1.5インチボールタイプベース
  • 防雨型押しボタン コンセント式呼び出しチャイムセット リーベックス

    防雨型押しボタン コンセント式呼び出しチャイムセット

    リーベックス(1件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1セット
    当日出荷
    XP10BとXP200のセットです。
    セット内容XP10BとXP200使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10B:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP200:コンセント差し込み式AC100V 50/60Hz本体質量(g)XP10B:約46、XP200:約81ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:9種類の光から選択した色が点滅防塵防水性能IP56電池寿命XP10B:約1年半(1日10回送信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP10B:屋内/屋外、XP200:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大150、屋内見通し最大75音量(dB)45~87 /1m本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10B:60×70×22、XP200:62×100×33
  • ワイヤレス 防水型押しボタンUSB受信チャイムセット リーベックス

    ワイヤレス 防水型押しボタンUSB受信チャイムセット

    リーベックス
    ¥2,698税込¥2,968
    1セット
    当日出荷
    XP10AとXP400のセットです。ボタンを押すと離れた場所へ【音】と【光】でお知らせします。用途に合わせて、XPシリーズの豊富なラインナップから自由に増設・組み合わせが可能。USB電源だから広がる設置自由度。USB受信機は角度を変えられるから電源ポートの向きを選びません。省スペース仕様で生活に馴染むスマート受信機。受信機はUSB電源式で、電池切れの心配が不要。送信機は防水仕様で屋外設置も可能。電波を使ったワイヤレス方式で、配線不要。どこでも設置可能。誰にでも簡単に取り付けできます。256通りのIDコードで混信防止。
    用途玄関のインターホンとして。お風呂やお手洗いからの呼び出しに。居間や寝室、作業部屋に。仕様ボタンを押すと送信その他【選曲可能数】64曲セット内容XP10AとXP400材質(本体)ABS使用温度範囲(℃)XP10A:-10~+46、XP400:-10~+40スイッチ【電源スイッチ】XP10A:なし、XP400:あり電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP400:DC5V 500mA以上のUSB-Aポートまたは、専用USBアダプター(別売)本体質量(g)XP10A:38、XP400:34表示【受信時】音と光/音/光【送受信ランプ】XP10A:緑ランプが点滅、XP400:赤ランプが点灯コード【デジタルID】256通り(記号-番号スイッチで設定)電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90使用場所屋内専用音量(dB)48~89/m送受信周波数(MHz)315本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27(プレート含む)、XP400:35×110×12(プラグ除く)音量調節【受信機】8段階
  • 防雨型タッチセンサー 呼び出しチャイムセット リーベックス

    防雨型タッチセンサー 呼び出しチャイムセット

    リーベックス
    ¥3,798税込¥4,178
    1セット
    当日出荷
    XP10TとXP700のセットです。
    セット内容XP10TとXP700使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10T:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP10T:約40、XP700:約85ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅電池寿命XP10T:約1年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP10T:屋内、XP700:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10T:40×81×24、XP700:90×91×32
  • 防水呼出ペンダントセット 介援隊

    防水呼出ペンダントセット

    介援隊
    ¥8,498税込¥9,348
    1セット
    当日出荷
    6ヶ所の色分けで呼ばれた場所が一目で分かる。64音の豊富な着信音や音声でお知らせ。送信機は雨や水のかかる場所でも使用可能。送信機2台付。受信時に光るのは1ヶ所です。
    仕様サイズ/送信機(XP10A):幅6×奥行2.7×高さ7cm・受信機(XP1700):幅7.1×奥行3.1×高さ9.6cm、重さ/送信機:約38g・受信機:87g、材質/ABS樹脂、電源/送信機:ボタン電池CR2032×2・受信機:AC100Vまたは単3形乾電池×3、無線到達距離/屋外見通し約180m・屋内見通し約90m、付属品/送信機用電池(CR2032×2)・送信機取り付け用両面テープ・取付用ネジ・取付用リブ・IDコード切替用ミニドライバー・どこからラベル・ストラップ×2本・ACアダプター、防滴加工(送信機のみ)、一方向電源タイプ電池式
  • EPROMプログラマ SKYPRO Seeit

    EPROMプログラマ SKYPRO

    Seeit
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ:プログラマ / コピアインターフェース:USBプログラマー名:SKYPROプログラムされたメモリタイプ:EEPROM, FLASHSKYPRO EEPROM / フラッシュプログラマ. SeeitのSKYPROは、EEPROM、SPIフラッシュ、DataFlash、HCS、MCUなど、700以上のデバイス向けのプログラマ / コピアです。 ARM Cortex CPU32ベースのSKYPROは、高速プログラミングが可能です。 SKYPROをUSBポート経由でPCに接続するだけでよく、外部電源は必要ありません。 SKYPROは、スタンドアロンモードで使用すると、メモリをあるデバイスから別のデバイスに複製することができます。 2つのコンポーネントをZIF16ソケットに挿入すると、データが複製されます。. SKYPROキットの内容: プログラマ 基板用ソケット AVR ISPケーブル AVR ISPアダプタ USBケーブル ソフトウェアCD ユーザーマニュアル SKYPROプログラマの特長: ZIF16ソケット 対応するファイル形式: バイナリ、Intel (拡張) HEX、ROM 機能: 読み込み / 書き込み / ブランクチェック書き込み / 検証 / ブランクチェック / 複製 / 消去 2.5 → 5 Vの低電圧デバイスに対応 25Lxxxxチップを自動検出 スタンドアロンモードで別のチップにメモリを複製 量産モード Windows 98 / ME / 2000 / XP / Vista、Windows 7 / 8 / 10に対応 寸法: 188 x 115 x 34 mm 重量: 195 g USBポートの電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールマウント M10xP1.5(ミラーホール用) 1インチボール ラムマウント

    ボールマウント M10xP1.5(ミラーホール用) 1インチボール

    ラムマウント
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:37g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)。仕様:M10xP1.5。内容量[数量]:1個。備考:取付個所の必要に応じて適宜市販の弛み止めを使用して下さい。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:ボールマウント(ミラーホール用)
    仕様ボルトオンタイプ材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)色ブラックサイズ1インチボールタイプベース
  • ハーパーハウス レミニッセンス ミニポケットアルバム 2Lサイズ セキセイ
    イエロー
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    レッド

    ハーパーハウス レミニッセンス ミニポケットアルバム 2Lサイズ

    セキセイ(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1冊
    4日以内出荷から5日以内出荷
    カラフルな布張り表紙のバッグ・イン・アルバム。手軽に収納できる、可愛いアルバムです。プレゼントにもおすすめです。
    グリーン購入法適合