カテゴリ
- 制御機器(15)
- ナイロンコネクタ本体・ハウジング(1)
- 角型コネクタその他関連用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 船用ヒューズ/配線(1)
- 作業工具(71)
- 農業機械(52)
- 安全用品(28)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- バイク純正部品(7)
- バイク部品(6)
- 防災用品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 家電(5)
- メカニカル部品(4)
- パソコン/周辺機器(3)
- 清掃用品(2)
- 防犯用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 切削工具(2)
- 研磨材(2)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 救急・衛生(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 共立電子産業(1)
- GB[制御機器](3)
- マリンテック(2)
- BAHCO(バーコ)(5)
- BIGM(丸山製作所)(52)
- EDWARDS(6)
- M5Stack(6)
- NAC(長堀工業)(22)
- RS PRO(6)
- Simport(4)
- SMC(19)
- STAHLWILLE(スタビレー)(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(14)
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- YAMAZEN(山善)(3)
- エイト(2)
- エスコ(14)
- オークラ輸送機(3)
- グリーンクロス(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
![XT30Uコネクタ メス GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706639-251222-02.jpg)
XT30Uコネクタ メス
GB[制御機器]¥169税込¥1861個当日出荷色黄色使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状メス最大電流(A)30ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線18AWG![XT30基板用コネクタ(メス) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706490-251222-02.jpg)
XT30基板用コネクタ(メス)
GB[制御機器]¥109税込¥1201個当日出荷コンパクトで大電流が流せるコネクタ 垂直式電源プラグ 小型ながら20Aの電流に対応 リモートコントロール、ドローン、その他様々な用途に最適 PA/真鍮金メッキ材料による高い耐久性定格電流(A)20(max)(Δ<85K)保護等級IP40材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H寿命100回難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦<1.5M耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120![XT30基板用コネクタ(オス) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706499-251222-02.jpg)
XT30基板用コネクタ(オス)
GB[制御機器]¥119税込¥1311個当日出荷コンパクトで大電流が流せるコネクタ 小型で耐久性が高い 20Aまでの大電流に対応 UL94V-0の難燃性定格電流(A)20(max)(Δ<85K)保護等級IP40材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦<1.5M耐久性100回耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120
トルクスT型ソケット 差込角9.52xT30x70L
NAC(長堀工業)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷トラスコ品番853-1691全長(mm)70サイズT30差込角(mm)9.52先端形状トルクスT型
トルクスT型動力工具用ビット 差込6.35xT30x75L
NAC(長堀工業)¥8,798税込¥9,6781セット(10本)当日出荷トラスコ品番853-5718全長(mm)75先端サイズT30先端形状トルクス本数10差込角対辺(mm)6.35差込口6.35溝(mm)【ボール】9両頭機能片頭
トルクスT型ソケット 差込角6.35xT30x75L
NAC(長堀工業)¥8,998税込¥9,8981セット(10本)3日以内出荷トラスコ品番853-1619全長(mm)75サイズT30質量(g)18.3差込角(mm)6.35先端形状トルクスT型
トルクスT型動力工具用ビット 差込6.35xT30x50L
NAC(長堀工業)¥8,198税込¥9,0181セット(10本)当日出荷トラスコ品番853-5717全長(mm)50質量(g)11.7先端サイズT30先端形状トルクス本数10差込角対辺(mm)6.35差込口6.35溝(mm)【ボール】9両頭機能片頭
トルクスT型動力工具用ビット 差込6.35xT30x100L
NAC(長堀工業)¥9,698税込¥10,6681セット(10本)翌々日出荷トラスコ品番853-5713全長(mm)100質量(g)25先端サイズT30先端形状トルクス本数10差込角対辺(mm)6.35差込口6.35溝(mm)【ボール】9両頭機能片頭
トルクスT型ソケット 差込角6.35xT30x30L
NAC(長堀工業)¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷トラスコ品番853-1660全長(mm)30サイズT30質量(g)13差込角(mm)6.35先端形状トルクスT型
トルクスT型ソケット 差込角6.35xT30x60L
NAC(長堀工業)¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷トラスコ品番853-1661全長(mm)60サイズT30質量(g)25差込角(mm)6.35先端形状トルクスT型
トルクスT型ソケット 差込角12.7xT30x75L
NAC(長堀工業)¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷トラスコ品番853-1713全長(mm)75サイズT30質量(g)100差込角(mm)12.7先端形状トルクスT型
トルクスT型ソケット 差込角12.7xT30x100L
NAC(長堀工業)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷トラスコ品番853-1712全長(mm)100サイズT30質量(g)114差込角(mm)12.7先端形状トルクスT型
トルクスT型ソケット 差込角6.35xT30x90L
NAC(長堀工業)¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷トラスコ品番853-1662全長(mm)90サイズT30質量(g)34差込角(mm)6.35先端形状トルクスT型
トルクスT型ソケット 差込角6.35xT30x100L
NAC(長堀工業)¥9,998税込¥10,9981セット(10本)7日以内出荷トラスコ品番853-1618全長(mm)100サイズT30質量(g)24.9差込角(mm)6.35先端形状トルクスT型
トルクスT型動力工具用ビット 差込6.35xT30x120L
NAC(長堀工業)¥19,980税込¥21,9781セット(10本)7日以内出荷トラスコ品番853-5714全長(mm)120質量(g)30.2先端サイズT30先端形状トルクス本数10差込角対辺(mm)6.35差込口6.35溝(mm)【ボール】9両頭機能片頭
トルクスT型動力工具用ビット 差込6.35xT30x200L
NAC(長堀工業)¥28,980税込¥31,8781セット(10本)7日以内出荷トラスコ品番853-5716全長(mm)200質量(g)51.4先端サイズT30先端形状トルクス本数10差込角対辺(mm)6.35差込口6.35溝(mm)【ボール】9両頭機能片頭
トルクスT型動力工具用ビット 差込6.35xT30x150L
NAC(長堀工業)¥22,980税込¥25,2781セット(10本)7日以内出荷トラスコ品番853-5715全長(mm)150質量(g)38.2先端サイズT30先端形状トルクス本数10差込角対辺(mm)6.35差込口6.35溝(mm)【ボール】9両頭機能片頭
トルクスいじり止めT型動力工具用ビット 差込6.35xT30x100L
NAC(長堀工業)¥11,980税込¥13,1781セット(10本)7日以内出荷トラスコ品番853-5711全長(mm)100質量(g)24.8先端サイズT30先端形状トルクス本数10差込角対辺(mm)6.35差込口6.35溝(mm)【ボール】9両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
トルクスT型ソケット 差込角9.52xT30x100L
NAC(長堀工業)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷トラスコ品番853-1690全長(mm)100サイズT30質量(g)68差込角(mm)9.52先端形状トルクスT型
トルクスいじり止めT型動力工具用ビット 差込6.35xT30x75L
NAC(長堀工業)¥9,998税込¥10,9981セット(10本)7日以内出荷トラスコ品番853-5712全長(mm)75質量(g)18.2先端サイズT30先端形状トルクス本数10差込角対辺(mm)6.35差込口6.35溝(mm)【ボール】9両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
トルクスソケット(強力タイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷強力タイプのトルクス(R)ソケットです。タイプ強力タイプ差込角(mm)9.5先端形状トルクス
トルクスソケット(いじり防止タイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷いじり防止タイプのトルクス(R)ソケットです。タイプいじり防止タイプ差込角(mm)9.5先端形状トルクス(いじり止め穴付)
TX T型 レンチ
エイト¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から3日以内出荷使用が増えてきたトルクスねじ用、力強い締め付けが出来る樹脂ハンドル付T型ヘクサロビュラレンチ。用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩先端形状ヘックスローブ材質(ハンドル)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
TONE T形トルクスレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷細軸タイプのT形ハンドルです。 早回しローレット付です。用途トルクスねじの締付け・緩め作業用。先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
ショートトルクスソケット(強力タイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥889税込¥9781個当日出荷T型トルクスねじの締付け、緩め作業用のトルクスソケットに狭い箇所への作業に最適なショートタイプが登場。先端にテーパーがなくボルト・ナットへの接地面積が多いため、ボルト・ナットがナメにくく高トルクでの作業が可能です。ローレット加工でオイル等で汚れた手でも回しやすく作業性抜群です。差込角は9.5mm[3/8"]。RoHS指令(10物質対応)対応
ダイベストDBX01 スラストワッシャー DXT
大同メタル工業(1件のレビュー)¥799税込¥8791個翌々日出荷から4日以内出荷環境にやさしい鉛フリー材料で、組立て時にグリス等の潤滑剤を使用する「予潤滑軸受」。 定期的な給油により高寿命が期待できる負荷能力の高い軸受材料です。鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)+αをライニングしています。 インデント(グリスポケット)の保持能力による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 高速・高負荷能力を発揮します。 潤滑剤の保持能力による高い耐久性を備えています。 予潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性と持ちます。 使用可能温度範囲が広範囲です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。外径公差(mm)0/-0.25内径公差(mm)+0.25/0
1/2″SQヘクスローブビットソケット
STAHLWILLE(スタビレー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から翌日出荷頑丈な圧入式の1/2”SQトルクスビットソケットです。先端形状ヘクスローブ差込角(inch)1/2
ロングトルクス(R)ソケット(いじり防止タイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷いじり防止タイプのトルクス(R)ねじの締付け・緩め作業用です。用途T型トルクスねじの締付け、緩め作業用。材質構造用鋼全長(mm)125差込角(mm)9.5先端形状トルクス(いじり止め穴付)
トルクスソケット(いじり防止タイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷いじり防止タイプ(いたずらや盗難防止対策向け)トルクスねじ用ソケット。;トルクスねじの締付け・緩め作業に使用します。全長(mm)74差込角(mm)12.7先端形状トルクス(いじり止め穴付)
液晶保護フィルム フジフイルム XT-30Ⅲ/X-S20/X-T30Ⅱ/X-S10用
Kenko(ケンコートキナー)¥799税込¥8791個6日以内出荷伸縮性・弾力性に優れた厚手の特殊なシリコン層が、貼る時の気泡を入りにくくし、さらに残った気泡が時間の経過とともに分散され見えなくなります。※気泡のサイズによっては気泡が消えない場合があります。真空蒸着技術による特殊なAR(アンチリフレクション)加工が光の映り込みを軽減し、高い視認性を実現します。全光線透過率95.5%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。クラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。寸法(幅W×高さH)(mm)68,8×43.8
粘着クリーナー用テープ
日本緑十字社¥4,598税込¥5,0581巻当日出荷芯管にプラスチックを使用している為、芯管からの発塵を防止します。ロールの両端は粘着剤がついていない為、シートは簡単に剥がすことができます。ロールの色は、毛髪(黒いもの)をチェックしやすい白色と小さな埃(白いもの)がよく見える青色の2種類があります。(帯電防止タイプではありません)材質低密度ポリエチレン色白巻芯径(Φmm)38商品タイプスペアテープ繰り返し・詰め替え対応
粘着クリーナー用テープ
日本緑十字社¥5,298税込¥5,8281巻当日出荷芯管にプラスチックを使用している為、芯管からの発塵を防止します。ロールの両端は粘着剤がついていない為、シートは簡単に剥がすことができます。ロールの色は、毛髪(黒いもの)をチェックしやすい白色と小さな埃(白いもの)がよく見える青色の2種類があります。(帯電防止タイプではありません)材質低密度ポリエチレン色青巻芯径(Φmm)38商品タイプスペアテープ繰り返し・詰め替え対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




![XT30Uコネクタ メス GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706639-251222-02.jpg)
![XT30基板用コネクタ(メス) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706490-251222-02.jpg)

![XT30基板用コネクタ(オス) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706499-251222-02.jpg)