カテゴリ
- 制御機器(11)
- ナイロンコネクタ(1)
- 角型コネクタ(8)
- 基板用コネクタ(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 船舶電装品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 温度/湿度管理機器(1)
- 防災用品(22)
- 非常用電源オプション(13)
- 家電(6)
- ドローン本体(1)
- 作業工具(31)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
- 農業機械(12)
- 介護用品(6)
- バイク部品(5)
- 学童・教育用品(4)
- パソコン/周辺機器(3)
- バイク純正部品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 共立電子産業(1)
- GB[制御機器](8)
- GFORCE(5)
- マリンテック(2)
- EcoFlow(エコフロー)(6)
- SPARKFUN(1)
- 象印マホービン(3)
- Anker(アンカー)(3)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(3)
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(5)
- NAC(長堀工業)(13)
- STAHLWILLE(スタビレー)(4)
- TogoPower(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- YAMAZEN(山善)(5)
- エスコ(9)
- ラムマウント(4)
- 松永製作所(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
![XT60コネクタ オス GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706666-251222-02.jpg)
XT60コネクタ オス
GB[制御機器]¥189税込¥2081個当日出荷色黄色使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状オス最大電流(A)60ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線12AWG![XT60コネクタ メス GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706657-251222-02.jpg)
XT60コネクタ メス
GB[制御機器]¥189税込¥2081個欠品中XT60H-Fは、大電流・高電圧に対応したメス型のXT60コネクターで、最大60A・DC500Vまでの電力接続に対応します。主にドローン、RC模型、バッテリーパック、電動工具などの電源接続用途に使用され、12AWG電線に適合。高い難燃性(UL94V-0)と接触信頼性を備え、安全かつ安定した電流供給が可能です。黄色の筐体で視認性にも優れ、-20~120℃の広い使用温度範囲に対応。DC回路の大電流接続に最適な高性能コネクタです。色黄色使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状メス最大電流(A)60ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線12AWG
XT60付きバッテリーケーブル
マリンテック¥629税込¥6921式当日出荷シリコンケーブル3.5SQ(AWG12)30cm。 小型で高電流対応のXT60コネクタ付き。 ラジコン機器・バッテリーシステム・電源装置などにはコレ!。。 ・シリコンケーブル3.5SQ(AWG12)。 ・端子はXT60なので着脱しやすく、意図せず抜けにくい!。 ・小型ながら60Aまでの電流に対応!。 ・ケーブル長さ30cmケーブル長(cm)30![XT60パネル取付コネクタ(オス) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706560-251222-02.jpg)
XT60パネル取付コネクタ(オス)
GB[制御機器]¥189税込¥2081個欠品中大電流が流せるパネル取り付け型コネクタ パネルに取り付け可能なオス型コネクタ リチウム電池の電源接続などに適している 定格電流35Aに対応 PA/真鍮金メッキ材料を使用 UL94V-0の難燃性定格電流(A)35(max)(12AWG Δ≦85K)保護等級IP40材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H寿命100回難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦1.2M耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120![XT60ロック付きコネクタ(メス) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706526-251222-02.jpg)
XT60ロック付きコネクタ(メス)
GB[制御機器]¥179税込¥1971個当日出荷最大35Aまでの大電流に対応 耐熱性に優れ、-20℃~+120℃の環境で使用可能 二輪電動車のバッテリーパック出力端子や、電動車のリチウム電池充放電端子に最適 PA/真鍮金メッキ材料で高い耐久性と信頼性を実現定格電流(A)35(max)(12AWG Δ≦85K)保護等級IP40材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H寿命100回難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦1.2M耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120![XT60パネル取付コネクタ(メス) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706551-251222-02.jpg)
XT60パネル取付コネクタ(メス)
GB[制御機器]¥199税込¥2191個当日出荷大電流が流せるパネル取り付け型コネクタ パネルに取り付け可能なメス型コネクタ リチウム電池の電源接続などに適している 定格電流35Aに対応 PA/真鍮金メッキ材料を使用 UL94V-0の難燃性定格電流(A)35(max)(12AWG Δ≦85K)保護等級IP40材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H寿命100回難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦1.2M耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120![XT60防水コネクタ(オス) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706517-251222-02.jpg)
XT60防水コネクタ(オス)
GB[制御機器]¥169税込¥1861個当日出荷大電流に対応したコネクタ IP65の防水性能 バッテリーの電源コネクタとして利用可能定格電流(A)35(max)(12AWG Δ≦85K)保護等級IP65材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48時間難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦1.2M耐久回数≧100回耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120![XT60ロック付きコネクタ(オス) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706535-251222-02.jpg)
XT60ロック付きコネクタ(オス)
GB[制御機器]¥179税込¥1971個当日出荷最大35Aまでの大電流に対応 耐熱性に優れ、-20℃~+120℃の環境で使用可能 二輪電動車のバッテリーパック出力端子や、電動車のリチウム電池充放電端子に最適 PA/真鍮金メッキ材料で高い耐久性と信頼性を実現定格電流(A)35(max)(12AWG Δ≦85K)保護等級IP40材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H寿命100回難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦1.2M耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120
XT60iソーラー充電ケーブル 3.5m
EcoFlow(エコフロー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷本製品はEcoFlow DELTA/RIVERシリーズポータブル電源をソーラーパネルに接続するためのケーブルです。EcoFlowポータブル電源とソーラーパネルを備えることで、長期に渡る停電やオフグリッドなどでも太陽光発電で電力を確保できます。仕様電流値:最大15A色プラグ:オレンジ色長さ(m)3.5通信機能有りRoHS指令(10物質対応)対応![XT60防水コネクタ(メス) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706508-251222-02.jpg)
XT60防水コネクタ(メス)
GB[制御機器](1件のレビュー)¥229税込¥2521個3日以内出荷大電流に対応したコネクタ IP65の防水性能 バッテリーの電源コネクタとして利用可能 PA/真鍮金メッキ材料を使用 使用寿命≧100回定格電流(A)35(max)(12AWG Δ≦85K)保護等級IP65絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦1.2M耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120
XT60 オス ⇔XT90 メス 変換コネクタケーブル
GFORCE(1件のレビュー)¥769税込¥8461本当日出荷変換コネクタ仕様●XT60(オス)⇔XT90(メス)変換アズワン品番67-6610-66
Alternator Charger XT60出力ケーブル 1m
EcoFlow(エコフロー)¥5,198税込¥5,7181本7日以内出荷RIVERシリーズ / DELTAシリーズ / XT60ポートを搭載した他社製ポータブル電源に対応長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
DJI Power MC4 to XT60 Solar Power Cable
DJI¥4,500税込¥4,9501本6日以内出荷互換性:DJI Power 2000、DJI Power 1000 V2、DJI Powerソーラーパネル アダプターモジュール(MPPT)、DJI Power 1000、DJI Power 500セット内容DJI Power MC4 - XT60ソーラー電源ケーブル×1長さ(cm)12
XT60 Connectors - Male/Female Pair
SPARKFUN¥759税込¥8351個28日以内出荷仕様●ピン数:2極●メス/オス:オス・メス●列数:2列●ピンピッチ:-●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):-●シリーズ名:-●正式型番:-●ピン数:2極アズワン品番68-2029-42
トルクスT型ソケット 差込角12.7xT60x100L
NAC(長堀工業)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷トラスコ品番853-1722全長(mm)100サイズT60質量(g)186差込角(mm)12.7先端形状トルクスT型
トルクスT型ソケット 差込角12.7xT60x75L
NAC(長堀工業)¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷トラスコ品番853-1723全長(mm)75サイズT60質量(g)136差込角(mm)12.7先端形状トルクスT型
トルクスソケット(いじり防止タイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷いじり防止タイプ(いたずらや盗難防止対策向け)トルクスねじ用ソケット。;トルクスねじの締付け・緩め作業に使用します。全長(mm)74差込角(mm)12.7先端形状トルクス(いじり止め穴付)
3/4″SQヘクスローブビットソケット
STAHLWILLE(スタビレー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から翌日出荷頑丈な圧入式の3/4”SQトルクスビットソケットです。寸法L2(mm)25先端形状ヘクスローブ全長L1(mm)80差込角(inch)3/4
1/2″SQヘクスローブビットソケット
STAHLWILLE(スタビレー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から翌日出荷頑丈な圧入式の1/2”SQトルクスビットソケットです。先端形状ヘクスローブ差込角(inch)1/2
ネクストコア・ミニモ 介助(低床) NEXT-60B F-3
松永製作所¥99,980税込¥99,980非課税商品1台3日以内出荷クッション併用で足こぎをされる方に 超低床にも設定可能な低床モジュールタイプ アームサポート高さ調整特に市販のクッション使用時に!*22.5cm~28.5cm 座面高さ調整ご利用者に合わせて!*前座高39cm 37cm 35cm フットサポート前後&角度調整身体や状態に合わせて! 背フレーム曲げ&背張り調整背フレームを後方に大きく曲げ、座り心地と操作性を向上させました。在宅 施設 病院介助型キャスタ×大車輪[インチ]6×16(16×1 3 8)前座高390mm 370mm 350mmシート幅:400mm後座高:365 345 325mmアームサポート高:225~285mmバックサポート高:460mmフット長:285mm~シート奥行:360mm※フット長:フットサポート・シート間距離色ライトグリーンサイズ40
ネクストコア・ミニモ 介助(低床) NEXT-60B F-2
松永製作所¥99,980税込¥99,980非課税商品1台3日以内出荷クッション併用で足こぎをされる方に 超低床にも設定可能な低床モジュールタイプ アームサポート高さ調整特に市販のクッション使用時に!*22.5cm~28.5cm 座面高さ調整ご利用者に合わせて!*前座高39cm 37cm 35cm フットサポート前後&角度調整身体や状態に合わせて! 背フレーム曲げ&背張り調整背フレームを後方に大きく曲げ、座り心地と操作性を向上させました。在宅 施設 病院介助型キャスタ×大車輪[インチ]6×16(16×1 3 8)前座高390mm 370mm 350mmシート幅:400mm後座高:365 345 325mmアームサポート高:225~285mmバックサポート高:460mmフット長:285mm~シート奥行:360mm※フット長:フットサポート・シート間距離色ブルーサイズ40
ネクストコア・ミニモ 介助(低床) NEXT-60B F-1
松永製作所¥99,980税込¥99,980非課税商品1台3日以内出荷クッション併用で足こぎをされる方に 超低床にも設定可能な低床モジュールタイプ アームサポート高さ調整特に市販のクッション使用時に!*22.5cm~28.5cm 座面高さ調整ご利用者に合わせて!*前座高39cm 37cm 35cm フットサポート前後&角度調整身体や状態に合わせて! 背フレーム曲げ&背張り調整背フレームを後方に大きく曲げ、座り心地と操作性を向上させました。在宅 施設 病院介助型キャスタ×大車輪[インチ]6×16(16×1 3 8)前座高390mm 370mm 350mmシート幅:400mm後座高:365 345 325mmアームサポート高:225~285mmバックサポート高:460mmフット長:285mm~シート奥行:360mm※フット長:フットサポート・シート間距離色オレンジサイズ40
ロングトルクスソケット(いじり防止タイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から9日以内出荷全長(mm)132差込角(mm)12.7先端形状トルクス(いじり止め穴付)
ネクストコア・ミニモ 介助(低床) NEXT-60B F-4
松永製作所¥99,980税込¥99,980非課税商品1台3日以内出荷クッション併用で足こぎをされる方に 超低床にも設定可能な低床モジュールタイプ アームサポート高さ調整特に市販のクッション使用時に!*22.5cm~28.5cm 座面高さ調整ご利用者に合わせて!*前座高39cm 37cm 35cm フットサポート前後&角度調整身体や状態に合わせて! 背フレーム曲げ&背張り調整背フレームを後方に大きく曲げ、座り心地と操作性を向上させました。在宅 施設 病院介助型キャスタ×大車輪[インチ]6×16(16×1 3 8)前座高390mm 370mm 350mmシート幅:400mm後座高:365 345 325mmアームサポート高:225~285mmバックサポート高:460mmフット長:285mm~シート奥行:360mm※フット長:フットサポート・シート間距離色グレーサイズ40
1/2″SQヘクスローブビットソケット(ロング)
STAHLWILLE(スタビレー)¥7,498税込¥8,2481個翌日出荷ロングタイプのトルクスビットソケットセット。先端形状ヘクスローブ差込角(inch)1/2
ネクストコア・ミニモ エアータイヤ仕様 NEXTシリーズ
松永製作所 (車椅子)¥179,800税込¥179,800非課税商品1台4日以内出荷クッション併用で足こぎされる方に超低床にも設定可能な低床モジュールタイプ、エアータイヤ仕様、3D立体スリングシートで左右独立した貼り調整が可能、肩にパイプが当たらない背フレーム後方曲げ、左右から包み込む骨盤&体幹サポート
ネクストコア・ミニモ ハイブリッドタイヤ仕様 ノーパンクタイヤ シリーズ
松永製作所 (車椅子)¥199,800税込¥199,800非課税商品1台3日以内出荷から4日以内出荷クッション併用で足こぎされる方に超低床にも設定可能な低床モジュールタイプ。ハイブリッドタイヤ(ノーパンクタイヤ)仕様。3D立体スリングシートで左右独立した貼り調整が可能。肩にパイプが当たらない背フレーム後方曲げ。左右から包み込む骨盤&体幹サポートシート幅(mm)400前座高(mm)390(370・350)※350は5インチキャスターに変更
フアイバマルパッキン 52X60XT0.5
BIGM(丸山製作所)¥300税込¥3301個8日以内出荷規格52X60XT0.5部品名称フアイバマルパツキン 52X60XT0.5図解NoVSA120-11 動力噴霧器(2)部品_No.34、VSA100-11 1990ネン 動力噴霧機部品_No.40、VSM110-15K 動力噴霧機(2)部品_No.37、MS1002 本体部品_No.71、VSM110-15 動力噴霧機(2)部品_No.33、VSM110-15-1 動力噴霧機(2)部品_No.37、VSM110-15S 動力噴霧機(2)部品_No.37、VSM100-11 動力噴霧機部品_No.40、BSD-500L-1 動力噴霧機(1)部品_No.44、BSD-5000L 動力噴霧機(1)部品_No.44、MS2210 -A 本体部品_No.39、MS2215 クランクケース,キュウスイベン部品_No.41、VSA100-11 1992ネン 動力噴霧機部品_No.40、MS2202 本体部品_No.68
ハイオス電動ドライバー用トルクスビット 差込Φ5xT20x60L
NAC(長堀工業)¥11,980税込¥13,1781セット(10本)3日以内出荷トラスコ品番853-5779軸径(Φmm)5全長(mm)60先端サイズT20先端形状トルクス本数10両頭機能片頭
ハイオス電動ドライバー用トルクスビット 差込Φ5xT10x60L
NAC(長堀工業)¥9,998税込¥10,9981セット(10本)翌々日出荷トラスコ品番853-5777軸径(Φmm)5全長(mm)60質量(g)7.4先端サイズT10先端形状トルクス本数10両頭機能片頭
トルクスT型ソケット 差込角6.35xT15x60L
NAC(長堀工業)¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷トラスコ品番853-1649全長(mm)60サイズT15差込角(mm)6.35先端形状トルクスT型
トルクスT型ソケット 差込角6.35xT30x60L
NAC(長堀工業)¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷トラスコ品番853-1661全長(mm)60サイズT30質量(g)25差込角(mm)6.35先端形状トルクスT型
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




![XT60コネクタ オス GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706666-251222-02.jpg)
![XT60コネクタ メス GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706657-251222-02.jpg)

![XT60パネル取付コネクタ(オス) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706560-251222-02.jpg)
![XT60ロック付きコネクタ(メス) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706526-251222-02.jpg)
![XT60パネル取付コネクタ(メス) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706551-251222-02.jpg)
![XT60防水コネクタ(オス) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706517-251222-02.jpg)
![XT60ロック付きコネクタ(オス) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706535-251222-02.jpg)


![XT60防水コネクタ(メス) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706508-251222-02.jpg)